1,181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式で電池を取り換える必要がなくランニングコストもかかりません。
用途夜間の工事などに 仕様カラーコーンカバー付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ 動画あり
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)約72 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
399 税込439
当日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm)85×85×280 使用温度範囲(℃)-15~40 電源Ni-MH(ニッケル水素) 機能ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命2年 点滅数(回/分)90 LED使用数(個)6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約199 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

伸縮式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも便利なコーンです。縮めた時の高さはわずか6cmです。取り外し可能な点滅式LEDライト付きで、反射材ライン入りなので視認性もよいです。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三角コーン スタンダード モノタロウ 動画あり
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm)約380 質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ 動画あり
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約192 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約59 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 寸法(mm)385×385 質量(g)880
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。 質量(g)850 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)380 高さ(mm)700 種類スタンダード デザイン無地
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
1セット(20本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


伸縮式コーン モノタロウ 動画あり
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン&ロープフック カラーコーン用 モノタロウ 動画あり
カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。 4方向まで繋げることができる便利なフックです。
用途カラーコーンとチェーンの連結用に 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)約5.7 イエロー 質量(g)約22 内径(Φmm)約80 外径(Φmm)約122 適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
1パック(4個)
749 税込824
当日出荷

カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。 寸法(幅W×高さH)(mm)380×660 質量(g)760 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)660 種類スタンダード 先端穴径(mm)40
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用 材質ノンフタル酸軟質ビニール 寸法(mm)430×290 質量(g)57 表示両面 縦(mm)430 横(mm)290
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性があり、変形しにくいです。 重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
用途工事現場等の規制や区分け。 高さ(mm)700 質量(g)800 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH)(mm)385×700 デザイン無地
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーカラーコーンの自慢はやわらかさ! 耐久性、耐候性が違います。
質量(kg)1 サイズ(mm)□380×高さ700
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE 寸法(mm)(幅)98×238 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

1枚
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場や駐車場。 トラスコ品番126-1860 質量(kg)1 レッド 高さ(mm)700 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 デザイン無地
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業カラーコーントップC
適合マルピカソーラーリンクS専用(その他一部の工事灯も対応) 寸法(Φ×高さH)(mm)40×190 メーカー商品コード639113
1個
499 税込549
当日出荷

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場。 材質軟質ポリエチレン樹脂 高さ(mm)700 質量(g)900 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 デザイン無地
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分) 寸法(mm)(幅)98×256 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 幅(mm)385 材質/仕上本体:ポリエチレン 質量(g)824 タイプ白色反射タイプ 差込部内径40mm
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業カラーコーントップA
適合平型ソーラー工事灯、マルピカエイトマン専用 寸法(Φ×高さH)(mm)55×350 メーカー商品コード639111
1個
499 税込549
4日以内出荷

70cmカラーコーン用のロープ留め用のゴムフック。 ロープで間仕切りをする時に、コーンの間隔も個数も自由自在。 ロープを挟むだけで簡単に取り付け。
適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ) トラスコ品番854-7523 材質EPDM 厚さ(mm)10 内径(Φmm)75 外径(Φmm)160 適合ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。
用途カラーコーン専用の間仕切りロープとして。 長さ(m)2 直径(Φmm)12 トラスコ品番360-0173 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)240
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

両端がアイ加工済みで輪っかになっており、カラーコーンの上からかけるだけで簡単に危険表示が可能。
用途仮設の危険表示や、危険個所が移動する場面での使用など。 長さ(m)約2 仕様#12
1本
189 税込208
当日出荷


カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質PE 高さ(mm)285 質量(g)約60 内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
369 税込406
当日出荷

カラーコーン用のカラーコーンベット、本体と色を合わせても良し、違う色と合わせても合います
用途カラーコーンのおもし 質量(kg)2 材質(本体)PE 内径(Φmm)300 サイズ(mm)370角
1セット(5枚)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。 適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.4 取付方式カラーコーン取付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8 使用期間(年)約1~3
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)