風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。
風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
柔軟性に優れていて割れづらいです。
用途立入禁止標示や車両、人の誘導。
幅(mm)360
差込口カットあり
風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。柔軟性に優れていて割れづらいです。
用途立入禁止標示や車両、人の誘導。
仕様差込口カット有無:有
材質PVC:ゴム
幅(mm)275
高さ(mm)450
種類穴あき
内径(Φmm)差込口:40
デザインライン
風が抜けて倒れません。
サイズ(mm)□380×700
材質軟質ポリエチレン樹脂
質量(kg)1
・コーンに穴が開いているので風を受け流し、飛ばされたり、倒れにくい!ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに
材質PVC
幅(mm)約360
高さ(mm)約700
質量(g)約3100
関連資料(1.12MB)
サービス分類名入れ
約3kgで風に強い。
質量(kg)約3
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(ベース)再生材料
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)約380
質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
夜間反射します。
サイズ(mm)□380×700
質量(kg)1
反射シート封入反射シート使用
切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。
用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに
材質PP
幅(mm)380
色レッド
高さ(mm)500
質量(g)約550
種類組立式
デザイン無地
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
カラーコーン用の重量タイプ(4kg)ウェイトです。
用途レッドコーン用重石。
トラスコ品番828-6864
材質合成ゴム
幅(mm)370
質量(kg)4
色黒
高さ(mm)40
2018年トラスコ掲載ページ6 1292
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
色(本体)赤、(反射材)白
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)約380
高さ(mm)約705
質量(g)約700
種類スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
デザインライン入り
色赤(ベース部黒)
質量(kg)約3
高さ(mm)約700
材質(本体)ポリエチレン
種類スタンダード
材質(キャップ)ポリエチレン
ベース部(mm)360×360
材質(ベース)再生材料
デザイン文字入り
見た目は普通のカラーコーン、重さは約4倍の2.8kg
風の強い現場、長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます
用途交通規制
質量(kg)2.8
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂
高さ(mm)680
種類スタンダード
デザイン無地
夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質PVC
幅(mm)360
材質/仕上本体:PVC
質量(kg)3.7
高さ(mm)715
タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ
種類スタンダード
差込部内径40mm
デザインライン入り
・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに
材質PVC
幅(mm)約275
高さ(mm)約450
質量(g)約1330
関連資料(2.41MB)
サービス分類名入れ
テープ式のコーンバー風バリケード。
テープを伸ばし、カラーコーンに掛けるだけ。
テープは自由な長さに調節できます。
トラスコ品番441-3172
材質本体・リング:樹脂、テープ:ターポリン
寸法(mm)(収納時)290×95×65、(テープ幅)50×(全長)約4000
質量(g)290
日本緑十字社品番284051
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様カットタイプ
質量(kg)約3
穴径(Φmm)40
材質(キャップ)ポリエチレン
ベース部(mm)360×360
材質(ベース)再生材料
風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
用途敷地内の案内標示に。
セット内容取扱い説明書
材質軟質塩化ビニル
幅(mm)394
色赤
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザイン文字入り
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。
コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。
仕様差込口カット有無:有
トラスコ品番226-6753
セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個
材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム
幅(mm)245
色オレンジ
高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm
質量(g)1460
内径(Φmm)差込口20
差込口カット有無:有
内径(mm)差込口:20
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み可否可
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。
そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。
持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス
質量(kg)約3.5
色オレンジ
高さ(mm)700
タイプ反射材付
ベース寸法(mm)380
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高速道路での使用を目的に開発されたカラーコーンです。
視認性が高く、風にも強い設計です。
サイズ(mm)□365×高さ700
重量タイプのコーンなので、風などで飛ばされにくいです。
用途工事現場や駐車場、イベント用。
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)370
高さ(mm)700
見た目は普通のスコッチーコーン、重さは約4倍の2.8kg。
風の強い現場や長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます。
反射テープ付きなので夜間作業にも最適です。
用途交通規制
質量(kg)2.8
折り畳み式で場所をとらず収納性に優れるフリーコーンのゴム製ベース付きタイプ。
風にも強く緊急時の対応に最適。緊急車両や工事車両に積んであると安心です。
内部にLEDランプがセットされていて夜間視認性も抜群。長時間連続発光の省エネタイプです。
単三アルカリ電池二本で約100~200時間点灯します。(1分に約120回点滅)
質量(kg)3.2
使用電池単三電池×2個(テスト電池付属)
底面サイズ(mm)355×355
折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。
2時間充電で約15~18時間使用可能。
LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。
簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。
重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。
重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。
用途夜間誘導などに
付属品充電用USBケーブル、専用収納袋
電池使用不可、充電タイプ
収納時寸法(mm)約296×296×H70
バッテリー電圧(V)3.7
使用時寸法(mm)約296×296×H700
バッテリー容量(mAh)2000
アズワン品番65-1844-80
電源仕様リチウム電池
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
重機周辺に人が近づかない為の安全予防品としてご使用いただけます!
マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます!
レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用。
強力マグネット4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくなっています!
コーン部分がポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません!
用途土木作業や建設現場などでの重機の接触を防止用鉄板用のカラーコーン
材質コーン部:ポリエステル、台座:PP、マグネット:磁石+ゴム
色オレンジ
高さ(mm)700
質量(g)800
種類伸縮式
デザインライン入り
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×70
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×700
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなども傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使っています。
また4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくしています。
コーン部はポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません。
用途重機周辺に人が近づかない為の安全予防品として使用してください。またマグネット式なので鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。
色オレンジ
材質コーン部:ポリエステル、台座:PP製、マグネット:磁石+ゴム
寸法(mm)290×290×70~700
質量(kg)0.8
高さ(mm)70~700
種類伸縮式
アズワン品番64-6575-30
デザインライン入り
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
内径(Φmm)約310
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
設置目的が曖昧な三角コーンの目的を明確にする三角コーン専用標識カバーです。防水仕様で雨天時にもお使いいただけます。
上部をカットしているので、風で飛んでいく心配はありません。耳部があることで視認性が高くて訴求力に優れています。
用途工事現場、学校、会社、駐車場など様々な場所でお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付
材質ポリプロピレン
寸法(mm)400×5×500
耐久性(年)約1
適合サイズ(cm)(パイロン)70
カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。
用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。
仕様設置間隔:2.5m以内
質量(g)800
全高(mm)620
仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(10本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード