52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15 ラベルサイズ(mm)Φ15
1パック(595片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 ラベルサイズ(mm)Φ20 寸法(Φmm)20
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
1パック(280片)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(24片×15シート)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セット内容赤・青・緑・黄・橙・ピンク・空色(各2シート)、白・茶・黒(1シート)
1パック(1632片)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(595片)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2210片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分類、識別したいときに便利なカラーラベル。 上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
1パックほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
1セット(1000ドット)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。 枚数シール:500(1ロール) シール径(Φmm)25 入数(個)1
1ロール
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2つの用途で使える便利なシール。1.色分けラベルとして。色覚のタイプを問わず、誰にでも見分けやすい6色カラーアソートの丸型シールです。学校や職場など、大勢の人が集まる場所での色分けツールにお役立てください。2.シール貼り絵に。なぞり書きであれば図形や文字が書けるのに、白紙になると上手く書けないお子さんがいます。下書きがなくても文字を書いたり、形を整える事ができるようになるための「空間認知力」のトレーニングにもご利用ください。
6色
1袋
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10冊×1144片)
2,398 税込2,638
当日出荷

シャムロックドットラベル
蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
1組(960個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(8枚)
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カードプリンタ用シール紙
寸法(mm)上紙:84×52 対応機種CX-G2400 紙質光沢紙 入数500枚 適合プリンタカラープリンタ
1個(500枚)
22,980 税込25,278
当日出荷

カードプリンタ用シール紙
寸法(mm)上紙:84×52 対応機種CX-G2400 紙質マット紙 入数500枚 適合プリンタカラープリンタ
1個(500枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。ファイルや書類の整理、備品管理などにおすすめです。OP3019の後継品です。
サイズA4 紙厚(mm)0.14 ラベルサイズ(mm)直径40 坪量(g/m2)127程度 面付24(4×6) 適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機 用紙寸法(mm)A4(297×210) ラベル形状
1袋(10シート)
699 税込769
当日出荷

1パック(14枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニフォトプリンターiNSPiC専用フォトペーパー・丸形シール【20枚入り】
対応機種iNSPiC PV-123/ZV-123 用紙寸法(mm)約50×76
1個(20枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1パック(9枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

いつものラベル 包装・POP用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。ラッピングにもお名前シールにも幅広く使える丸型の包装・POP用ラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
厚さ(μm)総厚:124(0.124mm) 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)80 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状
1パック(20シート)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(6枚)
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)父の日シール
フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型の父の日ギフトシールです。落ち着いた大人カラーのマットブルーに「Father's day」の文言が入ったシンプルなデザインがおしゃれ!貼るだけでスタイリッシュな父の日ラッピングが作れます。ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプの父の日ギフトシールです。
仕様シート 強粘着 材質ホイル紙銀 ツヤケシ マットブルー
1パック(100枚)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。
仕様シート、強粘着シール 材質
1パック(100枚)
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)母の日シール
フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型の母の日ギフトシールです。落ち着いた大人カラーのマットピンクに「Mother's day」の文言が入ったシンプルなデザインがおしゃれ!貼るだけでスタイリッシュな母の日ラッピングが作れます。ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプの母の日ギフトシールです。
仕様シート 強粘着 材質ホイル紙銀 ツヤケシ マットピンク
1パック(100枚)
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良い変形丸型クリスマスシール。 ナチュラルなラッピングに馴染みのよいくすみカラーで、シンプルなツリーが大人っぽいデザインです。 3色アソート 36枚入(12枚×3シート) 印字内容:MERRY CHRISTMAS
材質光沢紙 寸法(mm)32×32
1袋(1袋)
399 税込439
4日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃
仕様定格電圧 = 130V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 6mA強度 = 350mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 +60℃
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 3mA強度 = 280mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 350mcd長さ = 62.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 48.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 4mcd長さ = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P 質量(g)81.9 部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni 最大適合板厚(mm)t8 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様定格電圧 = 115 V dc、230 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 62.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 3 mAピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 10 mmカラー拡散丸型レンズ ; 18.3 mmクロムベゼル ; IP67等級のシール構造 ; 想定寿命: 100000時間 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 ; 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,440 税込3,784
5日以内出荷