袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!
カラーケーブルタイ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様標準タイプ・屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
カラータイゴールド・シルバーの小分けパックです。
幅(mm)4
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本
長さ(mm)100、150、200
幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6
色白、赤、青、黄、緑
結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
¥739
税込¥813
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽くねじるだけで、結束します。
材質スチール芯にポリ塩化ビニール
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄、PET
こんなお得な商品も!
ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
ひねって留める金色カラータイ。一升瓶などの首部分に巻きやすいロングタイプ。製菓・軽包装・工業・農業・園芸などの用途にも。扱いやすい500本入パック。
材質PET
幅(mm)4
色ゴールド
長さ(m)160
1パック(500本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1パック(1000本)
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
寸法L(mm)100
結束径(Φmm)最小1.0~最大22
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
寸法D(mm)4.8
寸法B(mm)4.8
寸法C(mm)3.5
寸法T(mm)1.1
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)30
幅(mm)4
材質スチール線+PVC
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。
屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。
耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード
材質66ナイロン
色グレー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F
特性耐候、耐熱、難燃
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。1000本入の業務用パック。
材質PET
幅(mm)4
色ゴールド
屋内外で使用できます
特性耐候
材質66ナイロン(耐候性グレード)
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL94V-2
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。
材質66ナイロン(標準)
ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。1000本入の業務用パック。
材質PET
幅(mm)4
色シルバー
仕様ループ引張強度(kgf)11
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)100
色赤・黄・青・黄緑・ピンク
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~95
最大結束径(Φmm)21
1袋(5色×4本)
¥119
税込¥131
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)16
材質66ナイロン
幅(mm)3.4
全長(mm)150
色赤・黄・青・黄緑・ピンク
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~95
最大結束径(Φmm)32
1袋(5色×4本)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外で使用できます
材質66ナイロン(耐候性グレード)
寸法(mm)全長300×幅4.8
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度ループ:22.6kgf
結束径(Φmm)76
主原料難燃性UL94V-2
1袋(30本)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
中にワイヤーが入っています。
材質ビニール
色ピンク
入数1000本
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
中にワイヤーが入っています。
材質ビニール
色アオ
入数1000本
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
中にワイヤーが入っています。
材質ビニール
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
中にワイヤーが入っています。
材質ビニール
入数1000本
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ