1,035件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.)32 引張強度(N/25mm)72 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1 白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑 長さ(m)5 特性耐冷性、耐熱性
1個
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーOPPテープ モノタロウ 動画あり
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)98 粘着力(N/25mm)>5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾20mm 25m巻
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)25
1巻
3,564 税込3,920
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコッコーカラーテープ
用途バッグや小物作りに 材質アクリル 幅(mm)25 長さ(m)1.5
1袋(1.5m)
349 税込384
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm)48 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)43.1 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 特性耐冷性、耐熱性
1個
911 税込1,002
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
540 税込594
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 引張強度(N/25mm)186.3 粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

35 MC 3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム) 動画あり
家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2492 セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻 質量(g)140 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30
1パック(5巻)
989 税込1,088
当日出荷

TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾15mm 5m巻
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 特性耐冷性、耐熱性
1巻
564 税込620
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。 カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。 伸度(%)7 粘着力(N/10mm)5.05 引張強度(N/10mm)70.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅50mm
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)12.7 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
3,390 税込3,729
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)48 厚さ(mm)0.052 長さ(m)100 主な用途梱包用 巻芯径(Φmm)76
1巻
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)12.7 基材 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤天然ゴム系 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途重梱包 材質ポリプロピレン 伸度(%)162 基材厚さ(mm)約0.028±0.002 タック(ボールNo.)16 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.66 引張強度(N/10mm)37.5
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター 基材
1セット(10色×1巻)
9,405 税込10,346
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉗子等の色分けに便利です。 開閉できるケース付きですので、衛生的です。
長さ(m)3 幅(mm)3 仕様オートクレーブ・EOG滅菌可 ケース寸法(mm)80×720×440
1本
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホリコー梱包用 布カラーテープ
エコ商品
段ボールの封カン、建築材料、資材等の結束、仮止め等に使える布テープ!発色抜群の布カラーテープ
用途梱包用 基材 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 タック(ボールNo.)15 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイネット布カラーテープ
手で切れて、文字もかけて、重ね貼りもできる梱包用テープ。天然ゴム粘着剤使用で強力粘着。糊厚があるので、粗面にもよくなじみます。
用途段ボール箱の封緘、宅配便の荷づくりなどに。荷物の色分けにも適します。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途梱包用 粘着タイプ強粘着 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です
用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
1ケース(18巻)ほか
特価
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CTKカラーテープ
エコ商品
テープ幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
3日以内出荷

サンコッコーカラーテープ
バッグや小物作りなど、さまざまな用途で使用できるカラーテープ。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など 材質アクリル
1パック(1.5m)ほか
349 税込384
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ
用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも 材質不織布(PP)、ラテックス 長さ(m)4.5 テープ幅(mm)50
1巻
349 税込384
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
1巻
812 税込893
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

粘着力が強く1個ずつパックされています。表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで書き込めます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)約0.125
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 仕様テープカッター付 セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑 使用温度範囲(℃)-40~+115
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

人気のレインボーカラーで、こだわりたっぷりの通園通学アイテムを♪ バッグや小物作りに。
材質アクリル 幅(mm)25 長さ(m)1.5
1袋
449 税込494
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラメをふんだんに使った、ゆめかわ系にぴったりのカバンテープ。 バッグや小物作りに。
材質アクリル・ポリエステル・ナイロン 長さ(m)1.5 幅(mm)25
1袋
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

王子タッククラフトテープ カラー
エコ商品
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。 環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物) 宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野 仕様名入れ適性 伸び(%)8.4 引張強度(N/10mm)60 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

落ち着きのあるステッチ柄がおしゃれなカバンテープ。 バッグや小物作りに。
材質アクリル 長さ(m)1.5 幅(mm)25
1袋
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通園通学アイテムに合わせやすい!シンプルなストライプ柄のカラー展開がおしゃれなカバンテープ。 バッグや小物作りに。
材質アクリル 幅(mm)25 長さ(m)1.5
1袋
449 税込494
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1.2m)ほか
279 税込307
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで記入できます。酸・アルカリに強く、また粘着力も優れています。
種別1/2"×33m 主な用途表示・安全用 特性耐薬品
1袋
5,390 税込5,929
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


リンレイテープ包装用 和紙カラーテープ
エコ商品
内容物の識別や目印に最適。 豊富なカラーバリエーションで、識別やラッピングなどの用途に。
用途軽包装用 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.089 主な用途梱包用 基材特殊和紙 粘着剤ゴム系 粘着力(N/cm)1.24 伸び(%)6 引張強度(N/cm)32.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70巻)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。ペンで書き込む事が可能です。
材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系 使用温度範囲4~77℃ クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
1巻
3,267 税込3,594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)