35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 ブルー ピッチ(mm)33 山数19山 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(8枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイリスオーヤマ波板 ポリカーボネート
【0.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた色調の茶色系の鋼板製波板です。たくさんの皆様にご使用いただいています。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 ピッチ(mm)33 山数19山 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(8枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラートタンの角波になります。板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。
板厚(mm)0.19 働き幅(mm)620 長さ(mm)1829 質量(kg/セット)23 材質トタン 寸法(長さL×幅W)(mm)1829×620
1束(10枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 ガルバリウム素地 材質ガルバリウム鋼板 形状丸波 板厚(mm)0.27 幅(mm)650 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出) ピッチ(mm)33 山高さ(mm)9 山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質ポリカーボネート 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 規格JIS K6735 山数20.5 各種認証JQ0507136 働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 亜鉛めっき素地 ピッチ(mm)33 山数19山 板厚(mm)0.19 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(10枚)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 材質ポリカーボネート
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ニトムズ波板テープ
雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。 軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。 もちろんペンキの上塗りもOK!
用途プラスチック波板、カラートタンなどに、雨どいの補修にも 材質表面コート処理アルミニウム、アクリル系粘着剤 トラスコ品番730-8183 質量(g)40 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.1 粘着力(N/25mm)10.6
1セット(100個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

アイリスオーヤマ波板 NIPCタイプ
【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぐ、遮熱性の高い仕様です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.7
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所六角軸 波板職人
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに! 材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング) 穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ作業が簡単なストッパー付。 しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。 材質チタンコーティングハイス鋼
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。 仕様ゴム付グリップ 材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ 全長(mm)220 切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。 コード219552 アズワン品番64-9644-54
1個
629 税込692
8日以内出荷

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655 高さ(mm)10 材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.5
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。 寸法(Φmm)6.5 コード219554 アズワン品番64-9644-55
1セット
1,498 税込1,648
8日以内出荷

用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-7924-09
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)1820×655×10 板厚(mm)0.7 質量(kg)11.5 材質ポリカーボネート 関連資料波板の取り付け方(0.79MB)
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ波板 NIPVCタイプ
硬質塩化ビニル製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
幅(mm)655 板厚(mm)0.8
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600 山数5山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー塗装が施されたかさ釘です。トタンに合う色が選べます。
用途トタン波板を取り付けるのに使用。 トラスコ品番466-2561 材質鉄、ユニクロめっき 長さ(mm)38 径(mm)【傘】18 釘径2.1mm
1箱(5パック×170本)
3,490 税込3,839
当日出荷

【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート 幅(mm)655 板厚(mm)0.7
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 動画あり
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用 適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
1セット(5巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い
用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え 荷姿15kg 塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り) 主な用途スレート、瓦、トタン 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性防藻、耐久 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。 付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。 トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。
トラスコ品番288-0652 質量(kg)1.9 有効長(mm)(定規)510 切断能力(mm)(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(13.5kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(1.5kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質ガルバリウム鋼板 形状角波 幅(mm)650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm)62.6 山数11山 板厚(mm)0.27 山高さ(mm)9 働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)