168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2 質量(kg/枚)約3.4 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
厚さ(mm)5.2 仕上グラッサコート(遮熱) 使用地区G地区 質量(kg/枚)約3.4 認定番号(不燃材料)NM-2093 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋根用専用シーラー アサヒペン 動画あり
水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 ホワイト 主成分シリコンアクリル樹脂塗料 主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遮熱 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
739 税込813
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2 仕上グラッサコート 使用地区G地区 質量(kg/枚)約3.4 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上
1箱(8枚)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。 天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。 ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
材質天然スレート 形状角皿 短辺(mm)110 板厚(mm)5 食器の種類洋食器
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状角皿 板厚(mm)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm)100 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF91シリーズ 適応下地RC
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1本
739 税込813
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。 天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。 ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、 パリのルーブル美術館などにも使用されています。 天然の素材を使用しておりますので、サイズに若干の違いがあります。
食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状長角皿 短辺(mm)250 長辺(mm)500 板厚(mm)5 TKG品番9-2357-1001 TKG品番(2017)6-2141-1001
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状角皿 板厚(mm)5
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木下地用(リフォーム野地増張り工法用)
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理) 長さ(mm)45(Φ3.2) 関連資料(3.12MB)
1袋(66本)
309 税込340
6日以内出荷

木下地・モルタル下地用
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理) 長さ(mm)35(Φ3.2) 関連資料(3.12MB)
1袋(66本)
259 税込285
6日以内出荷

木下地・モルタル下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス 長さ(mm)35(Φ3.5) 関連資料(3.12MB)
1袋(66本)
949 税込1,044
6日以内出荷

モルタル下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上) 長さ(mm)40(Φ3.5) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

木下地・耐火野地下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上) 長さ(mm)35(Φ4.5) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

木下地・耐火野地下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上) 長さ(mm)40(Φ4.5) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

モルタル下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上) 長さ(mm)45(Φ3.5) 関連資料(3.12MB)
1箱(500本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製熔融亜鉛メッキ 長さ(mm)32(Φ3.2)
1袋(66本)
219 税込241
当日出荷

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質ポリカーボネート 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 規格JIS K6735 山数20.5 各種認証JQ0507136 働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 長さ(mm)1820 関連資料(0.59MB)
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 長さ(mm)1829 関連資料(0.59MB)
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 長さ(mm)1829 関連資料(0.59MB)
1本
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 関連資料(0.59MB)
1本
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2 対応勾配2.5寸以上
1枚
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。
厚さ(mm)5.2 使用地区G地区 対応勾配2.5寸以上
1ケース(10枚)ほか
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm 寸法l(mm)1829
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm 寸法l(mm)450
1本
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 長さ(mm)1820 関連資料(0.59MB)
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm 寸法l(mm)1820
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm 寸法l(mm)1829
1本
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 長さ(mm)1829 関連資料(0.59MB)
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 幅(mm)914 長さ(m)10 関連資料(0.59MB)
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 長さ(mm)1829 関連資料(0.59MB)
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
799 税込879
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物) 長さ(mm)1829 関連資料(0.59MB)
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)