37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用) 使用の目安水10Lあたり本剤2mL
1本(250mL)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚や水草にとって有害なカルキ(塩素)を中和し、金魚やメダカ、水生生物などの飼育水を最適な水質にする中和剤です。
容量(mL)約500
1個
700 税込770
当日出荷

発泡力で水洗いや洗剤では落ちないポット特有の汚れを落とすポット用洗浄剤
用途ポットの底の白いザラザラ汚れに ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットに使用 成分スルファミン酸(73%)、発泡剤(炭酸塩)、賦形剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、キレート剤 液性酸性
1箱(3錠)
459 税込505
当日出荷

水道水に含まれるカルキ(塩素)を中和し、魚が過ごしやすい環境を作ります。
仕様●原材料:チオ硫酸ナトリウム、5水和物●内容量:1箱(20g) アズワン品番68-1413-53
1箱
159 税込175
当日出荷

生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加湿器の水受けトレイにたまった白いカルキ汚れを洗浄できます。 カルキ汚れを洗浄し、加湿器を常にキレイに保てる加湿器専用洗剤です。
商品タイプ本体 成分クエン酸 繰り返し・詰め替え対応
1パック(30g×3個)
499 税込549
当日出荷

様々な効果を持った水質調整剤です。カルキやアンモニア・リン酸を除去します。
用途水質調整剤(淡水・海水用) 使用の目安水10Lに対し10~15mL
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等 電源AC100V・50/60Hz 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クエン酸が電気ケトル内についた白い汚れや水垢を溶かして落とす。1包入れてお湯を沸かし、1時間放置した後に水ですすぐだけ。レモンなどに含まれる食品成分クエン酸100%なので安心
成分クエン酸(100%) 液性酸性 アズワン品番64-1135-51
1個(15g×3個)
379 税込417
当日出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性酸性 成分クエン酸 アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
439 税込483
当日出荷

1セット
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
1個
799 税込879
当日出荷

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)608×306×364 容量(L)約57 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ
用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)700 電源コード(m)1.4 保証期間1年間 温度ヒューズ133度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛あり 中栓なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途スプレー缶の残留ガス抜き 材質SS材侵炭焼入、ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)192×60×16 全長(mm)130 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷

熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。 水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。 ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。 淡水・海水用。
仕様●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用 アズワン品番68-1405-30
1本(500mL)
749 税込824
5日以内出荷

1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき アズワン品番68-1403-63
1セット
929 税込1,022
欠品中

アイリスオーヤマジャーポット メカ式
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0 電源コード(m)約1.2(付属品) 機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ 定格時間(分)【電動ポンプ】1
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマジャーポット マイコン式
角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。電動ポンプ搭載で給湯スイッチを押すだけで簡単に給湯できます
アイボリー 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)700、【電動ポンプ】3.0 電源コード(m)約1.2(付属品) 機能カルキ抜き 定格時間(分)【電動ポンプ】1
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W)湯沸し時700 機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4 ホワイトグレー 容量(L)5.0 消費電力(W)985(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安年間約15000円 タイマー設定6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34 アズワン品番64-9292-04 年間消費電力量(kW)555 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス 質量(kg)2.7 消費電力(W)(湯沸かし時)905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)578 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58 TKG品番9-0875-1001 TKG品番(2017)6-0785-1001
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
ホワイト(WA) 消費電力(W)905(湯沸かし時) 機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)455×305×302 容量(L)約35 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

象印マホービン電気ケトル
2杯目のお茶やコーヒーなどもすぐに楽しめる!「1時間あったか保温」(選択式)つき。「6つの安全設計」。蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」。お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
質量(kg)約1.1(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む) 容量(L)定格:1 消費電力(W)1300(湯沸かし時) 機能蒸気レス/カルキ抜き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×16×22(本体のみ)、約25×16×23.5(電源プレート含む) 沸騰時間目安カップ1杯 60秒、満水 5分
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印マホービン象印 電気ポット
1300W「ハイスピード沸とう」。「子育てに嬉しい保温」ミルク作りに便利な70℃保温と90℃保温、保温切が選べます。お湯が飛び散りにくくゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。ふたを開けなくてもお湯の残量が外からわかる「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。「はずせるふたでお手入れラクチン」ふたがはずせる作りになっているので、お手入れがしやすいです。毎日の水の入れ替えも簡単に行えます。
ホワイト 消費電力(W)湯沸:1300、保温:85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×270×250 機能空だき防止/傾斜湯もれ防止構造/転倒湯もれ防止構造/自動給湯ロック/フッ素加工内容器/湯沸かし完了報知音(ブザー・消音の切り替え式)/センター給湯ボタン/広口容器
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

寸法(mm)220×210×285 ホワイト 容量(L)1.4 消費電力(W)【湯沸かし時】580 コード長さ(m)1.2 方式【給湯】電動式 本体質量(kg)1.9 機能再沸騰機能再沸騰機能有、空炊き防止機能空炊き防止機能有、カルキ飛ばし機能カルキ飛ばし機能有、給湯量表示給湯量表示無、少量給湯少量給湯有、自動給湯ロック機能自動給湯ロック機能有、目盛付き窓目盛付き窓有、クエン酸洗浄対応クエン酸洗浄対応、フッ素加工フッ素加工有、転倒流水防止構造転倒流水防止構造対応 年間消費電力量(kWh/年)332 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.91
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

透明なクリアシリコンで貼り合わせられており、視界を遮りません。 ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。
付属品外掛式フィルタ ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 寸法(mm)600×300×360 容量(L)約57L
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
46,800 税込51,480
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアリウムに必要なセットです。
セット内容水槽(ガラス製)、浄化装置(上方式)、照明装置(LED)、フィルターマット、ふた、カルキ抜き 寸法(mm)【水槽】600×295×360(57L)
1組
40,000 税込44,000
13日以内出荷