複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。
生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。
資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。
有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。
材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト
質量(g)610
コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449
配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。
家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。
切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。
切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。
名称発酵促進材
1袋(1kg)
¥759
税込¥835
当日出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)15
外寸(mm)Φ307×402
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色ブラック
質量(g)約980
容量(L)約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
タイプ水でうすめる液体
適合作物野菜、草花、花木、観葉植物、バラ、鉢花、洋ラン、東洋ラン、サボテン、盆栽など
1個(720mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす
始動が簡単なリコイルスターター
刃の着脱は結合ピン1本でOK
安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です
材質アルミ合金、プラスチック
減速比40:1
質量(kg)9.2
タイプギア:ヘリカルギア
シャフト径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200
タンク容量(L)1.2
本体寸法(mm)520×295×350
人数操作人員:1人~2人
使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)
エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジン
キャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)
クラッチ自動遠心式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500
適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300
点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A
関連資料(1.99MB)
取扱説明書(1.72MB)
排気量(cc)63
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ
主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途花・野菜・プランター・花壇など
主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト
名称肥料が含まれていない対象外の商品
適合作物花、野菜、プランター、花壇
馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。
枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。
木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。
5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。
成分合成樹脂
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約370×360×490
色ベージュ
質量(g)1920
容量(L)約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。
原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
1袋(500g)
¥429
税込¥472
当日出荷
集めた落ち葉(45L)に、本商品を約100gふりかけます。
落ち葉を足で踏み固め、袋の半分程度にします。
上から約4Lの水をまき、口を絞り、重しを載せます。
1ヵ月後に一度袋を開け、棒・移植ゴテなどでかきまぜ、水分が抜けてしまったときは水分の補給をし、袋を縛り、重しを載せておきます。
夏場で約3ヶ月・冬場で約4ヶ月くらいで完成です。
用途落ち葉を腐葉土に。
名称無し
アズワン品番64-6530-79
原材料有効菌、ゼオライト、尿素
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×60×245
登録保証無し
1袋(500g)
¥539
税込¥593
当日出荷
コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。
有機微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、虫の発生を抑制します。
脱臭力に優れた炭を配合しているので、いやな臭いを抑えます。
顆粒状でさらさらしているのでダマになりにくく、コンポストへの投入を簡単に行うことができます。
材質好気性土壌微生物、炭、バーミキュライト等
寸法(mm)約158×60×260
質量(g)510
まくだけで土壌改良効果と肥料効果が得られます。
abコンポが土壌の地力を高めます。
長期にわたって、植物に栄養を補給します。
用途植え替えをしない鉢や庭の土壌改良に。
主原料abコンポ
名称用土
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に
適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物
成分チッソN4、リン酸P4、カリK2
名称ぼかしSUN
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード