PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP
形状L字管
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。
材質PP
タイプT型
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5
材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
用途88310専用栓
品番88318
寸法(Φ×mm)11Φ
TGK品番198-03-05-11
1個(1000個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
目盛なし
材質(本体)PE(ポリエチレン)
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質PP
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
CentrifichemやLegend Technicon、日立の分析装置に使えるサンプルカップです。未滅菌。
材質PS(ポリスチレン)
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛あり
1目盛1L
材質PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)(逆止方向)最大2
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
材質PP
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。
見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
品番260
寸法(mm)170×50×15
TGK品番198-19-35-20
適合外寸12.5×12.5mmセル
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE
適合チューブΦ8~10mm
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
材質PE
滅菌未滅菌
ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP
仕様オートクレーブ可
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質PE
セル用のプラスチック製のふたです。
材質PP
寸法(mm)10×10
1組(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)60
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428
直径(Φmm)8
長さ(mm)350
羽根形状プロペラ状
羽根高(mm)15
羽根幅(mm)39
TGK品番198-19-63-01
アズワン品番1-9960-01
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec
TGK品番198-19-62-01
口内径(Φmm)3
口外径(Φmm)5.5
フロート赤球
接続管内径(Φmm)6.5~10
アズワン品番4-3145-02
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ