3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール アイボリー テープ幅(mm)100 基材アルミ特殊基材 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.5 粘着剤淡色プチル粘着剤 主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール 特性防湿、手切可 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

VW-CPUは、ATEN VW3620 ビデオウォールプロセッサー用の冗長化CPUモジュールです。VW3620には2つのCPUモジュールスロットが設けられており、標準では上部スロットに1枚のCPUボードが搭載された状態で提供されます。VW-CPUを追加するとホットスタンバイとして機能し、万が一プライマリCPUがシャットダウンしてしまった際でもセカンダリ(スタンバイ)CPUが自動的に動作を引き継ぎ、プライマリとして切り替わって途切れなくロジック動作とIO制御を再開するので、ビデオウォール表示に影響を与えることはありません。VW-CPUはビデオウォールシステムをミッションクリティカルな現場に導入する際に、高い安定性と信頼性を提供します。ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冗長化CPUモジュール。システムシャットダウンなしで入れ替えができるホットスワップ対応
仕様VW-CPU(Video Wall Processor CPU Module) 付属品本体×1 質量(kg)0.78 消費電力(W)9.95:47BTU 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 材質(ケース)メタル 制御イーサネットRJ-45ポート×1、10/100/1000 Base-T 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:27.10×19.30×2.74 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷

US3384i - よりハイレベルなBYOM/BYOD環境構築を実現。US3384iは、最大8台のPC間で最大4台のUSB 3.2デバイス(キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど)を共有できるシェアリングスイッチです。 ワークスペースを整理し、複数の会議参加者によるスムーズなUSBコンテンツ共有を可能にします。最大5Gbpsの高速帯域幅とUSB 2.0/1.1との下位互換性により、データ転送が高速かつスムーズに行えるようになり、会議の進行を妨げにくくなります。また、前面パネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラーといった多彩なポート選択方法に対応しており、柔軟な運用が可能です。電源オン検出機能により、最後に接続または電源が入ったホストデバイスに自動的にフォーカスを切り替えられるほか、プライマリホストが失われた場合にセカンダリホストへフォーカスを切り替える優先ポート設定が可能です。また前面パネルのポートステータスLEDの点灯状況をチェックすると、現在どのPCがUS3384iにフォーカスされているか一目で確認できます。設置面では、WindowsおよびmacOSのプラグ&プレイに対応しているため、ドライバーなしで使用できます。また、ホットプラグに対応しており、スイッチの電源を切らずにホストデバイスの動的な接続・取り外しが行えます。
適合コンピュータ:USB Type-B メス×8(Blue)、接続数:8、シリアル:3ピン ターミナルブロック×1(Green) 質量(kg)0.5 電源(V)2ピン9~24端子プラグ×1(Green) 電源(オプション)DC12V ジャックメス×1(Black) ケーブル長(m)USBケーブル:USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル(1.2m)×8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC12V:0.52W:130BTU/h、DC24V:0.53W:130BTU/h 材質(ケース)メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:20 × 8.06 ×2.5 LEDシリアルRS-422(Orange)、RS-485(Green)、ポート選択8(Orange) モード電源:ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:プッシュボタン/ワイヤードリモコン / シリアルコマンド デバイスUSB Type-A メス×4(Blue) グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷