照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)123(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32
精度(%)±4
温度精度±1.0℃
表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境0~40℃、10~90%RH
保存環境-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)-9.9~49.9
測定範囲(Lux)0~200000
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質PVC+ABS
寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)175(電池含まない)
電源角型9V乾電池(6F22)×1個
精度±(5%+10digits)
分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)1~50000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
種別本体
アズワン品番1-2559-01
1台
¥83,700
税込¥92,070
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)0~40000
トラスコ品番397-9431
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)210
電源9V電池1本
精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用
測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース
寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)
測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2
質量(g)850(電池別)
電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個
測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.
温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169
質量(g)約185
電源単3電池×2(テスト電池付属)
精度±3%rdg
表示LCDディスプレイ
機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番402-7108
材質ABS樹脂
質量(g)190
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
精度±(5%rdg+4digit)
測定方式シリコンフォトダイオード
分解能0.1Lx
連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別本体(データロガータイプ) HD2102.2K
アズワン品番1-2559-02
1台
¥152,300
税込¥167,530
10日以内出荷
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25
使用電池アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)215(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジオート(4レンジ)
電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番333-7472
質量(g)53(電池除く)
外形寸法(mm)133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(照度)±3%(基準との比較)
分解能(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)0~99999
動作温度(℃)0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
こんなお得な商品も!

デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000
付属品電池×1個、取扱説明書
電源006P(9V)×1
本体質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)
分解能1(0~1999)、10(2000~19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)200(電池別)
電源単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
部屋の明るさが一目で分かります。太陽電池式照度計です。適正照度早見表付です。
用途明るさを測定する照度計
測定範囲(Lux)0~15000
トラスコ品番404-6366
材質合成樹脂
寸法(mm)100×64×24
質量(g)70
電源太陽電池
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。
新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。
直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用
ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能
さらに進化した露出プロファイル機能搭載
用途風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨
測定範囲入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時)
仕様(受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時)
付属品ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)
質量(g)約130(電池含まず)
形式フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計
使用温度範囲(℃)-10~50
測定方式【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×140×26(突起物除く)
設定方式【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能
校正入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5
使用電池単四電池×2本
保存温度範囲(℃)-20~60
LCD仕様2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応
繰返し精度±0.1EV以内
アズワン品番64-5281-34
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
用途ディスプレイの輝度測定等
ケーブル長(m)2
測定要素輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
1台
¥109,000
税込¥119,900
5日以内出荷
0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx
寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)1.1
精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)
表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)
センサーシリコンフォトダイオード
機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
受光部と本体を分離することができ、システム装置や生産ラインでの使用にも適しています。
セット内容輝度計表示部・受光部・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文)
寸法(mm)108×191×57(表示部/65×131×28、受光部/108×60×57)
インターフェースUSB(仮想COMポート)
測定距離(mm)350~∞
光学系対物レンズ/f=36mm・F=2.5、ファインダー視野/5°
校正証明書付き
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900
電源単3電池×2
精度±3% rdg
表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)
センサーシリコンフォトダイオード
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約80時間
測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
0~400000Lxと広範囲な測定が可能。
PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データロガーで測定値の記録が残せます(ロガーは別売)。
屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です。
付属品006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書
測定範囲0~400000Lx(5レンジ、手動切替)
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1.1
精度±(3%rdg.+0.5%F.S.)
表示分解能0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx
測定方法シリコンフォトダイオード
機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェースRS-232C
測定レンジ0~40.00Lx/36.0~400.0Lx/360~4000Lx/3600~40000Lx/10000~400000Lx
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位Lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx
寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)
電源単4電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)
表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)
センサーシリコンフォトダイオード
光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%
電源単3電池×2
精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)
表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)
センサーシリコンフォトダイオード
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lx
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約80時間
LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択
測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)
200000Luxと広範囲な測定が可能
電源ON時に自動ゼロ調整機能付
一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様●センサ:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~199900lx(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)●測定レンジ/表示分解能●▼0~1999lx 1lx●▼10~19990lx 10lx●▼100~199900lx 100lx ※100000lx以上は参考値●▼表示単位:lx、fc(フットカンデラ)●本体精度:±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)●角度偏差補正:10°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%●LED光源選択:白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-22
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
有機ELは演色性に優れており、自然光に近い値にあるため、色の変化や比較等の判断を要する被写体の検査には極めて有効性が高いものとなります。
パネル全体が均一に発光する面発光体となるので影の発生が少なく、隙間等の奥まで光が入り細かな部分まで観察することが可能。被写体からの乱反射によるチラツキ現象も少なく、フラットな自然光での観察ができます。
4面のパネルがそれぞれに角度を変えられ、被写体に応じた光の照射ができます。
調光機能があり、必要に応じた明るさに調整ができます。
※顕微鏡は付属しておりません。
仕様●光量:Max7500カンデラ/1枚●取り付け可能口径:Φ41~Φ62、アダプタ装着時/Φ27~Φ40●有機ELパネル:Lumiotec社製●パネルサイズ:44.7×46.7mm●パネル数量:4枚●定格:ACアダプター(100V-240V)●出力:DC15V●消費電力:Max5.5W
アズワン品番67-9233-40
1セット
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
関連キーワード