121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
幅(mm)52 高さ(mm)23 奥行(mm)151 材質(台) 材質(刃)炭素鋼SK-5
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷


小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm)55 奥行(mm)45 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボードカンナ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品刃折器、替刃大1枚
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

井上工具面取全科
これ一つでボード削りと面取りができる。 カンナの刃の調節はダイヤル式で簡単。 ヤスリの刃はステンレス製なので丸洗いができる。
材質本体/ポリカポネートガラス入り鋼/ステンレス サイズ(mm)250×55×28 アズワン品番65-2358-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工 刃幅(mm)40 奥行(mm)38 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷

TMK-KH45 硬質面取りカンナ H45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール 材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース タイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用 面取(幅)1~3mm 適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃 面取り角度(°)45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

面取りに特化した職人仕様。
寸法(mm)約 幅48×高さ23×奥行145 質量(g)150 適合替刃各メーカーカッターL型対応
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷

集成材の90度の凸角に45度の面取りが自由に取れます。
用途集成材の面取りに。 材質(鉋台)樫 全長(mm)198 質量(g)550 刃幅(mm)45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

六兵衛替刃式1枚カンナ専用定規。鉋台の側面にはめて使用すれば、45度と90度の面取りが簡単に行えます。
用途鉋掛け作業に。 全長(mm)120 質量(g)30
1個
278 税込306
当日出荷

TMK-KV45 硬質面取りカンナ V45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)硬質面取りカンナ V45
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール 材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース タイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用 面取(幅)1~3mm 適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃 面取り角度(°)45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大五郎面取鉋
ステンレス板を張ってあるため台をいためずスムーズに削れます。
用途板材の面取り専用鉋。 全長(mm)212 質量(g)306
1個
2,198 税込2,418
29日以内出荷

木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール アズワン品番65-2150-19
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

1枚刃は引いて面取りするタイプ。
仕様1枚刃 全長(mm)210 全質量(g)365
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

コーナー部分の面取りも可能な2枚刃。
仕様2枚刃 全長(mm)240 全質量(g)480
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

TMKB-C50 硬質面取りカンナ用セラミック替刃 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)硬質面取りカンナ用セラミック替刃
面取りカンナ用セラミック替刃
用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃 適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
1個
959 税込1,055
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷

90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 サイズ6寸5分 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 サイズ6寸5分 刃長(mm)45 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)39 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 材質(台)白樫 台厚(mm)35 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ6寸5分 刃長(mm)75 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)27 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。
材質青紙1号+極軟鉄 サイズ6寸5分 刃長(mm)75 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)27 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ6寸5分 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。
材質青紙1号+極軟鉄 サイズ6寸5分 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。
材質青紙1号+極軟鉄 サイズ6寸5分 刃長(mm)75 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)27 関連資料(0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。90度の凸面に30度・60度の猿棒面を取る鉋です。
材質青紙1号+錬鉄 サイズ6寸5分 刃長(mm)75 刃幅(mm)30 材質(台)白樫 台厚(mm)40 台の幅(mm)47 刃先幅寸法(mm)27 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

KLASS(クラス/極東産機)面取全科
表面のヤスリでボード削り、裏面のカンナで面取りができます。 ヤスリはステンレス製、台はプラスチック製で丸洗いができます。 カンナの刃はカッター替刃(大)が利用でき、刃の調節はダイヤル式で簡単です。
幅(mm)55 長さ(mm)250
1個
2,400 税込2,640
5日以内出荷

研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相100 付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃の角度を鋭角30°で切れ味大幅UP!石膏ボードの表面紙まで切れます。
用途石膏ボード・木材・ベニア等の面取りに! 寸法(mm)約 幅180×高さ25×奥行55 質量(g)180 適合替刃各メーカーカッターL型対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに
仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付 アズワン品番65-5658-23
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 千吉替刃式鉋用の替刃です。
用途細工用・面取用 幅(mm)25 質量(g)20 奥行(mm)3
1セット(3枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大五郎まめ鉋
箱やイスなど細かい部分に使えるミニ平型カンナ。手のひらサイズで作業がし易い豆かんな。面取り(フチのカド削り)や平面加工に平鉋。
用途細かい鉋掛け作業に。 材質鉋台:白樫 全長(mm)93 質量(g)44 刃先形状 刃のサイズ(mm)18 材質(刃)安来青紙鋼
1個
2,498 税込2,748
26日以内出荷

ムラテックKDSボードカンナVH
面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。 刃幅(mm)18 仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能 トラスコ品番837-0751 セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚 材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス 全長(mm)180 質量(g)247 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.5 寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0059
1個
2,098 税込2,308
当日出荷