38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ 定期注文
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様固形 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番114-4857 材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩 質量(kg)5 容量(kg)5 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
欠品中

バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途ボディー・タイヤ洗浄用。 容量(L)4 対応ボディー色全色対応 仕様バケツ入り トラスコ品番400-3691 材質直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム 質量(kg)5 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(5kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
欠品中

タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。自動車ボディにはSSシャンプーをご使用下さい。
危険物の類別非危険物
1箱(6.5kg×2個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーシャンプー まる洗い モノタロウ 定期注文
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L)18 液性中性 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg)13.5 白色 pH値10.6(アルカリ性) サイズ(mm)上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

自動車ボディ用の固形洗浄剤です。中性のため車を痛めません。タイヤ・マットの洗浄にもオススメします。
液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(5kg×2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

研磨剤を含みませんので車体色に関係なく使えます。酸性やアルカリ性でもないためコーティング済の車両にも使用可能です。そして実地作業の繰り返しから得たノウハウを元に配合された成分は、マット処理された特殊なボディーを含む、全てのボディーカラーにも安心してお使いいただける広い対応力を持っています。ジュジュ1本でご家族の愛車やセカンドカーまで、全て洗車が可能です。
適合自動車車体、オートバイ車体の洗浄、全ボディーカラー、マット処理塗装、コーティング施工車にも対応 使用方法(1)使用前に車の全体を水で流し、軽く砂や泥を洗い流します。(2)バケツにおよそ30mlの本剤を入れ、きれいな水4リッターで薄めます。このとき勢い良く水を注ぐとキメの細かい泡を作ることができます。(3)スポンジまたは、清潔で柔らかいクロスにタップリの本剤を含ませ、車両の高い部分から洗っていきます。(4)カーシャンプーによる洗浄が終わったら、綺麗な水で洗剤を洗い流してください。季節によっては、ボディー上の洗剤が乾いてしまう事があります。その場合はスポンジやクロスで撫でるようにし、水で洗い流してください。(5)すすぎが終わったら、清潔なマイクロファイバークロスを使用して、残った水滴を拭き取ります。 危険物の類別非危険物 使用可能回数16回(本剤40mLを水4リッターで希釈して使用)
1本(473mL)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

フォーミング・カー・ウォッシュは粘度の高い超濃縮シャンプーです。 500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。 また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。 本製品は、オートグリムアクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。 全ての塗装色にご使用いただけます。
用途超濃縮高発泡シャンプー 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.ご使用前に良く振ってください。2.5lのバケツの場合キャップ1杯分(約10mL)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3.まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4.水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

塗装にツヤを取り戻しその輝きを保護します(防錆剤入り)。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュとのコンビネーションで定期的にご使用いただくことで、簡単に美しい塗装表面を維持できます。 本製品を使用し、洗車2~3回に1回の割合で、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでお手入れすることを目安にしてください。 車の洗浄と同時に撥水効果を付加することができます。
用途防錆剤配合グロスシャンプー 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

洗車のために設計されたフォールディングバケツ。収納ケース付きで持ち運びに大変便利です。収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減。折り畳みが可能。カーシャンプーなど希釈の際に便利なメモリ付き。収納ケースは持ち運びしやすい取手付き。グリッドガード付属により、砂利などのゴミが底に沈みます。コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困りません。
用途洗車バケツ 直径(Φmm)組み立て時:約245 高さ(mm)組み立て時:約245 容量(L)12.5 耐冷温度(℃)-20 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーティング施工後のマイクロファイバークロスに付着したコーティング剤・黒ズミ・ 汚れを抜群の洗浄力でスッキリ落とします。水と希釈して使う濃縮タイプで、使用後の クロスをバケツでもみ洗いするだけでOK。長時間のつけ込み不要だから手軽に時短洗浄 できます。
用途ガラス系コーティング剤「CCウォーターシリーズ」専用のマイクロファイバークロス洗 浄剤です。 危険物の類別非危険物
1個(300mL)
889 税込978
4日以内出荷

BE28 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番760-3894 液色緑色 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

ロイヤル化学研究所濃縮タイプ泡シャンプー
通常のシャンプー剤より発砲力が優れています。バケツに水で希釈してお使い頂けますが、エアームースガンと合わせてお使いいただく事をお薦めします。
用途泡洗車洗剤 ブルー 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

バケツに2プッシュ、1リットルの水を注ぐだけ!面倒な計量不要のポンプ式シャンプー。超高濃度(※)100倍濃縮で、中型車約80台分に使用可能。贅沢な泡立ちと素早い泡切れを両立、確かな洗浄力とスピーディな作業性を発揮します。気分がアガるCitrus Mangoの香りで洗車がより楽しくなります。ノーコンパウンド、中性タイプでコーティング施工車に対応。※メーカー従来品と比較
用途自動車ボディ及び外装品の洗浄用 成分陰イオン界面活性剤、香料 容量(mL)800 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1個(800mL)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター ラピッドグロス
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズからコーティングシャンプーが登場! 驚異の超濃縮液で、洗うだけでボディーから窓までをしっかりコ-ティング! フォームガンや蓄圧式スプレーでの使用では、泡々のシャンプー液をかけて流すだけで超スピーディーにコーティング施工が完了します。 また、バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター フォースアシッド
全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 酸性タイプの本品は、イオンデポジットや雨ジミなど通常では落ちない汚れを落とすシャンプーです。ボディー表面を見違えるほどクリアに仕上げます。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! アルカリ性タイプの本品は、油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂できるシャンプーです。表面の油分をしっかり落とし、酸性汚れが落ちやすい状態にします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

全色対応・コーティング施工車対応
用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 中性タイプの本品は、濃密泡で車全体の汚れをまとめて洗浄するシャンプーです。普段の洗車から仕上げ洗浄に最適で、アルカリ性・酸性シャンプー後の残留液もしっかりと落とします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。また、付属の専用スプレーボトルでの洗浄も可能で、お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品) 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

泡立ちが良く、洗車後は素早い泡切れ!20~30倍に希釈して使用できる経済的な濃縮タイプカーシャンプー!
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロイヤル化学研究所ザラクリーン
通常の洗車では落ちないボディにこびりついた頑固な黄砂・花粉を落とします。10~20倍希釈もでき液剤コストも軽減できます。
用途黄砂・花粉落としクリーナー 使用方法[1]バケツなどで10倍~20倍に水で希釈して洗浄して下さい、[2]洗浄後速やかに水で洗い流して下さい、[3]洗車機等で洗車をして、ワックス、撥水剤等のコーティングを行って下さい 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

CA001-01-01 プレミアム シャンプー ホワイトムスク GARSON 動画あり
濃密な泡で、極上の輝き。香りで楽しむ、極上の洗車体験。プレミアムシャンプーは、高い起泡性と優れた洗浄力で、愛車のボディをしっかり洗い上げます。豊かな泡立ちが汚れを包み込み、再発泡しないので、すすぎも驚くほどスムーズ。さらに、洗車中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。
用途自動車のボディーに 仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01、推奨洗車ブラシ:CA008-01-01 使用方法1バケツに原液10mlと水2L(※200倍希釈の場合)を入れ、泡立ててください。シャワーを使い、強い水圧でかき混ぜると綺麗に泡立ちます。2ブラシやスポンジ等に泡をたっぷりと含ませてボディを洗ってください。3水洗い後、マイクロファイバードライクロス等で水滴が残らないよう拭き上げてください。 内容量(mL)300 希釈倍率手洗い洗車:200~300倍、フォームガン:30倍 香りホワイトムスク 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
用途カーシャンプー 使用方法水で薄めて使う希釈タイプ1.ボディに水をかけ塗装面の砂、ホコリを洗い流して下さい。2.バケツの水道水4Lに対して本液キャップ2杯(約25mL)の割合で薄め、よく泡立たせてスポンジ等で洗車して下さい。洗い終わった所から水を素早くかけて、泡を流して下さい。(長時間そのままにしておくとシミやムラの原因になりますのでご注意下さい。)3.洗車後は泡が完全になくなるまで水でよく流し、水滴が残らないようにタオルで拭き上げて下さい。4.使用後は手をよく洗って下さい。 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1箱(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応 セット内容黄・青・灰の3枚セット 容量(L)25 耐荷重(kg)180 毛丈(mm)50 サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400 ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷


用途大型固形石鹸用 青色 質量(g)378 サイズ(mm)上面:470×380、底面:395×300、高さ:120 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷