20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

これ1本で普通車約80台分が洗える、大容量濃縮タイプのカーシャンプーです。 車のボディーカラーを気にせず使える全色対応のシャンプーで、強力洗浄パワーと素早い泡切れでスピード洗車を実現します。 手にもやさしい処方で、安心して洗車ができます。
容量(mL)4000 質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1本(4L)
1,498 税込1,648
当日出荷

S144 アワアワ カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
キメ細かいクリーミーな泡でクルマをまるごと包み込み汚れをしっかり落とすシャンプーです。 ボディーにやさしい中性&ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄でき、塗装面はもちろん、ガラス・ホイール・タイヤまで、まるごと洗浄可能です。さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付を防止し、ウォータースポットになりにくくします。 また、洗車50回分の超濃縮タイプなので、お車が複数台あるご家庭でも経済的にご使用いただけます。
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色全色 性質ノーコンパウンド、ノーワックス、コーティング施工車対応 危険物の類別非危険物
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

頑固な汚れもスッキリ洗い落とす。 たっぷり使える2500ml。 タイヤ、アルミホイール、バンパー等の洗浄にも使えます。 天然オレンジ抽出精油配合で、柑橘系のさわやかな香り。 全色対応。
用途自動車の洗浄 内容量(L)2.5 液性弱アルカリ性 対応ボディー色全色 成分陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤 タイプボトルタイプ 希釈倍率20倍 希釈水1Lに対してキャップ4杯分(約50mL)の割合で希釈 危険物の類別非危険物
1本(2.5L)
559 税込615
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

カーシャンプー まる洗い モノタロウ 定期注文
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L)18 液性中性 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ニューホープボディクリン
万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(4L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)強力水垢除去シャンプー
超微粒子コンパウンドが頑固な水垢もすっきり。
用途水垢を除去するカーシャンプー 性質水アカ落とし アズワン品番65-1840-25 危険物の類別非危険物
1本(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷

水で50倍に希釈し、使用してください。
内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,998 税込5,498
欠品中

超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
用途カーシャンプー 内容量(L)2 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1個(2L)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 種類液体、コンパウンドなし 希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

バケツに2プッシュ、1リットルの水を注ぐだけ!面倒な計量不要のポンプ式シャンプー。超高濃度(※)100倍濃縮で、中型車約80台分に使用可能。贅沢な泡立ちと素早い泡切れを両立、確かな洗浄力とスピーディな作業性を発揮します。気分がアガるCitrus Mangoの香りで洗車がより楽しくなります。ノーコンパウンド、中性タイプでコーティング施工車に対応。※メーカー従来品と比較
用途自動車ボディ及び外装品の洗浄用 成分陰イオン界面活性剤、香料 容量(mL)800 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1個(800mL)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

MH70114 クルマの【激落ちくん】泡モコカーシャンプー 武蔵ホルト 動画あり
泡立ちがよくボディを傷めずにしっかりと汚れを落とす。全塗装色に使える安心のノーコンパウンド中性タイプ。柑橘系の爽やかな香りがほのかに香る。大容量2リットルボトルで約40台分の洗車が可能
容量(mL)2000 液性中性 対応ボディー色全塗装色 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1個(2000mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

炎天下でもシミにならず抜群の泡立ちと泡切れ。スプレーガンを引くとクリーミーな泡が勢いよく飛び出すバケツのいらないシャンプー
用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色全色 形状液体 容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
979 税込1,077
当日出荷

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
形状液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ライトカラー
1本(560mL)
859 税込945
当日出荷