両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ9インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9/4:3
適合12V・24V共用
色ブラック
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25
入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法リモコン/本体タッチボタン
画素数480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ4.3インチ
電圧(V)DC12、DC24
仕様(アスペクト比)16:9
適合12V・24V共用
消費電力(W)約0.6
端子形状RCAメス端子
入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず)
解像度480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。
仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です)
付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書
寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28
質量(kg)1
消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W)
バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間
液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms
対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。
受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応
入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能なし
使用場所屋内
表示部10.1インチ
解像度1024×600ピクセル(LCD)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源DC12V/1A
寸法(mm)約250×165×35
質量(g)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル
付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)約120×77×16
質量(g)約150
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示4.3インチTFT LCD
信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨
質量(g)約580
規格WSVGA(Wide-SVGA)
消費電力(W)14
電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×24.5×160
コントラスト比400:1
ディスプレイ10.1インチ TFT-LCD
解像度1024×600
到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内
視野角45/45/60/60(min)(CR≧10)
応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W
受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示7INCH TFT LCD
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC 2入力
解像度【水平】480TV/LINE
ヒューズ【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。
運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。
ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。
イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。
独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。
明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。
2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12
セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~+60
表面処理グレア(光沢)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)
消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140
最大解像度480×272 ドット
ヒューズ容量(A)2
画面サイズ5インチ ワイド
液晶表示透過型TN液晶パネル
画素数130560×RGB
バックライトエッジ型LED
アスペクト比16:9
映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約265(充電バッテリー含む)
電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)約1
解像度800×480pxl
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ7インチ
縮尺12段階(10m-50km)
TVチューナーワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る!
HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。
フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。
外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。
DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。
また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書
出力(W)スピーカー:2×2
電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A
インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1)
充電時間(時間)充電約4
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2
駆動時間(時間)約2
テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45
質量(g)940(内蔵充電池含む)
消費電力(W)18
電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC)
液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45°
対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSD
スピーカー2+2W(ステレオ)
出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません
受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨
質量(g)約450
規格WVGA (Wide-VGA)
消費電力(W)12
電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×26.5×144
コントラスト比400:1
ディスプレイ9インチ TFT-LCD
解像度800×480
到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内
視野角13/15/45/45(min)(CR≧10)
応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms
入力端子DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W
受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60Hz
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)200
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
テレビ、DVD、CD、映像・音楽データを再生可能な10.1インチポータブルフルセグDVDプレーヤーです。家庭用AC・車用DC・内蔵バッテリーの3電源に対応し、地デジに対応。電波状況に応じて地デジ⇔ワンセグを自動切替するので好きな場所で自由にテレビを楽しむことができます。USBメモリやmicroSDカードにテレビ番組を録画したり、CDの音源をパソコンに繋ぐことなコピーすることも可能。車載用バッグ&カーアダプター付属なのでドライブのお供にもおすすめです。
仕様TV受信:地デジ (UHF470-770MHz 13 ~ 62chフルセグ&ワンセグ自動切換え)※BS/CS/データ放送/インターネット回線を利用した地デジ受信放送には非対応です
付属品スリムリモコン(テスト電池含む)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書添付)
質量(g)約940(内蔵充電池含む)
出力(W)スピーカー:2+2
電源DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V 50/60Hz
バッテリー内蔵:LIPO 7.4V 2000mAh 14.8Wh (充電時間約3.5時間、再生時間約2時間)
液晶パネル10.1インチTFT(LEDバックライト)、解像度1024×600RGB、アスペクト比16:9、視覚(°):上15下35左45右45
対応メディアDVD:DVD video/-R/-RW ※CPRM/VR モード対応、CD:CD DA/-R/-RW、その他:microSD&SDHC(要USBリーダーアダプター)、USB
対応フォーマットMP3、WMA、AC3、JPEG、MPEG1、MPEG2、AVI ※解像度720×480以下のみ対応(対応形式でも再生できない場合があり、全ての再生の保証はしておりません)
動作温度(℃)推奨:0~40
出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB推奨)、出力:AV・イヤホン※USB端子からは充電できません
サイズ(mm)幅264×奥行192×高さ45
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
U-0016 ヒューズホルダ付きテストリード
仕様両端シールドクリップ小(ヒューズ無し)
色赤・黒
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
リード線0.3mm2 500mm
1袋
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
。
前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
仕様内蔵チューナー:フルセグ
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時
充電時間(時間)バッテリー:約3
寸法(高さH×幅W)(mm)43×260
画素数1024×600ピクセル(16:9)
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT
スピーカー2W+2W
連続動作時間約2時間
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
付属品付属品:AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書
寸法(mm)約450×300×32.8
質量(g)2100
形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT
消費電力(W)約24
電源ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)12V 2.5A
ディスプレイ19型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下65°左右90°
充電時間(時間)約5時間360分
スピーカー2W+2W
充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、4000mAh、29.6Wh
連続動作時間約2時間
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
入出力端子電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード