1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂
質量(kg)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4
入数1本
室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。
高さ(mm)127
奥行(mm)180
エリートシリーズのカバートップⅡセットです。
カバートップは光漏れを抑え、省エネ効果を高めます。
エリートシリーズは永遠のスタンダード。
機能性、施工性に優れ、長く愛されてきたロングセラーです。
開発者の知恵と工夫の結晶「エリート」は、使いやすさを追求しています。
カーテン上部を囲うことにより上部や横からの光漏れを防いでくれるレールカバー。
レイベルなら今お使いのカーテンレールが簡単な取付でカーテンボックスに早変わり。
冷暖房効果のアップも見込め、省エネ効果も期待できます。
カットしてサイズ調整ができ、ぴったりサイズに仕上がります。
用途カーテン、カーテンボックス、遮光性、省エネ効果
取扱説明書(0.74MB)
長さ(m)2用
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。
適合D30
トラスコ品番294-7005
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂
質量(kg)約2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4
入数1本
ネクスティシリーズのカバートップⅡセットです。
カバートップは光漏れを抑え、省エネ効果を高めます。
ネクスティシリーズはあらゆる空間にベストフィット。
デザイン性、機能性、施工性に優れ、才色兼備なカーテンレール。
豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。
今使っているカーテンレールが、遮光性・断熱性を高めるカーテンボックスに簡単に早変わり!。カーテン上部と横からの光漏れを防ぎ、冷暖房効果UP!。シンプルな設計でインテリアとして美しいデザインになっています。取付はサイドカバーを取り付け、カーテンレールにカバーを載せるだけ!。※取付出来ないカーテンレールもございますので、しっかりとご確認ください。
用途カーテンレールカバーとして。
材質【トップカバー/フロントカバー】塩化ビニール【サイドカバー】ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長200×16×6.3
レール上部のカバーと両側リターンキャップ、持ち上げ式取付金具採用により、もっとも光漏れを抑える事ができるカーテンレール。冷暖房効率も高め、遮光性・静音性も高く、リビング、寝室におすすめ。
タイプダブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
壁付け納まりの際は必ず専用の取付金具セットをご使用ください
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ