168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

角型タイプのシンプルなカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア ステンレス 材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合D25 材質/仕上スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンダーレール 岡田装飾金物 動画あり
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型 ステンレス 材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
699 税込769
当日出荷

ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ 材質ステンレス(SUS430)、樹脂
1セット
6,400 税込7,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー シルバー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン ステンレス
1本
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個 材質SUS430 長さ(m)2.1~4.0
1セット
6,400 税込7,040
当日出荷

伸縮カーテンレールなのに開閉がスムーズなレール。大型ランナーで音も静か。サイドユニットがあるので横からの光漏れも防ぎます。天井付けも取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
2,988 税込3,287
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デザイン性のある装飾カーテンレールです。持ち上げ式ブラケット・サイドユニット採用で上からと横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
4,988 税込5,487
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静音ランナーを採用したカーテンレール。サイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
1,488 税込1,637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

伸ばしてつっぱるカーテンレール。つっぱり取付なので天井がない場所でも取付可能です。間口を間仕切って冷暖房効果アップし、つっぱり式なので壁がキズつかない。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン タイプシングル
1本
1,988 税込2,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ素材のカーテンレール。サイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン 長さ(cm)110~200(伸縮)
1本
1,988 税込2,187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静音ランナーを採用したカーテンレール。天井付けでの取付も可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン ステンレス
1本
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C型タイプのシンプルなカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
1本
1,288 税込1,417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

静音ランナーを採用したカーテンレール。天井付けでの取付も可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン 長さ(cm)182(定尺)
1本
1,488 税込1,637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン 長さ(cm)182(定尺)
1本
1,788 税込1,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

13L02-SU D30ステンレスカーブレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 トラスコ品番457-4800 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 質量(g)830 レール長さ(mm)800×800×530R RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)530
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
1セット
1,420 税込1,562
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:2.1~4.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:7個●付属ランナー:30個●安全荷重:3kg●長さ調節可能な伸縮レール アズワン品番65-9333-20
1セット
4,790 税込5,269
4日以内出荷

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール アズワン品番65-9333-19
1セット
2,950 税込3,245
4日以内出荷

R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

D25レール 岡田装飾金物 動画あり
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NET-R 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg 幅(mm)開口寸法:1000~10000 高さ(mm)開口寸法:1500~4000 タイプ両開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,900 税込17,490
11日以内出荷

NET-K 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
13,900 税込15,290
11日以内出荷


D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ 許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個 長さ(m)1.55 レール(mm)W10.5×H6
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
839 税込923
当日出荷

岡田装飾金物SG天井Sブラケットボルト座金
エコ商品
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。 仕様天井Sブラケット取付ビス付 付属品天井Sブランケット取付ビス付 適合SG 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷