「カーテンレール 天井直付け」の検索結果
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
色ステンレス
材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
エスコ品番EA970KA-2
1個
¥3,350
税込¥3,685
当日出荷
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。
無駄を削ぎ落とした美しさ。
フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。
シンメトリーで、表裏のないデザイン。
窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。
レールのみ。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。
無駄を削ぎ落とした美しさ。
フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。
シンメトリーで、表裏のないデザイン。
窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。
取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.3
質量(g/m)260
ハトメピッチ(mm)約250
ハトメ内径(mm)Φ8
形状ビニールカーテン
仕様90mmテープ用
材質ポリアセタール
対応75mmテープ
1袋(8本)
¥549
税込¥604
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)157
適合フランジ厚(mm)3~12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
材質アルミ
長さ(mm)1596(レール)
関連資料(0.11MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。
高さ(mm)127
奥行(mm)180
エスコ品番EA970KA-3
1個
¥5,020
税込¥5,522
当日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
カーテンの吊り下げ位置を5mm単位、最小20mm、最大55mmの間で調節できます。ジェットイノウエ製のカーテンランナーに適合します。
用途内装パーツ
材質樹脂
1セット(10個)
¥349
税込¥384
当日出荷