体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
色ステンレス
材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイト
色アルミ
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カット不要の伸縮カーテンレール。木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
タイプダブル
取扱説明書(0.7MB)
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上アルミニウム合金押出型材/アルマイト
色アルミ
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
防炎・静電配合のビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)4000
トラスコ品番126-7838
材質アルミ
幅(mm)30
質量(kg)1.4
色シルバー
高さ(mm)23
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
色シルバー
許容荷重(kg)5
ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
色ステンレス
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)40
ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個
材質SUS430
長さ(m)2.1~4.0
1セット
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
材質アルミ
静音ランナーを採用したカーテンレール。サイドユニット採用で横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
角型タイプのシンプルなカーテンレール。天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
タイプダブル
取扱説明書(0.7MB)
ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレームSUS。
長さ(mm)4000
トラスコ品番126-7821
材質アルミ
幅(mm)40
質量(kg)2.6
色シルバー
高さ(mm)37
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
静音ランナーを採用したカーテンレール。天井付けでの取付も可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
糸入ビニールシートです。
長さ(mm)4000
トラスコ品番126-7844
材質ステンレス
幅(mm)30
質量(kg)2.4
色シルバー
高さ(mm)23
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質スチール
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)40×30
適合Z-40
耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の100kg対応重量用カーテンレールです。
錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。
劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
適合ST-40
材質アルミ
色ナチュラル
寸法(幅W×高さH)(mm)40×30
耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質アルミ
色ナチュラル
寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
適合ST-30
耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップドアーシートBタイプ固定式用フレームオリーブ
長さ(mm)4000
トラスコ品番126-9334
材質ステンレス
幅(mm)40
質量(kg)4
色シルバー
高さ(mm)30
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
多用途に使用可能なスチール製の40kg対応中重量用カーテンレールです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
適合Z-30
材質スチール
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
耐荷重(kg)カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
レール長さ(mm)4000
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
多目的型本格工事用レール。会議室からステージまで幅広く対応します。
用途工事用レールとして。
長さ(mm)4000
トラスコ品番114-6204
材質アルミ合金
幅(mm)32.2
質量(kg)2
高さ(mm)21
アズワン品番64-8404-44
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
カット不要の伸縮カーテンレール。木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
タイプシングル
取扱説明書(0.69MB)
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など
材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)
寸法(mm)ランナー環下:46
色レール:シルバー
許容荷重(kg)ランナー:8
タイプブラケット:天井付シングル
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20
耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ