軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア
色ステンレス
材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。
アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。
ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。
オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
適合N-24
材質アルミ
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)24×17
耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
物品棚を在庫管理や資材整理に!
スチール棚にビニールカーテンを吊れば防塵効果もあり在庫管理や資材整理棚としても便利です。
「マグネットブラケット」はビス無しでスチール棚に固定しますので工具は一切不要なので取付け組立ても容易です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質樹脂/フィライト磁石
寸法(mm)50×109
許容荷重(kg)2
適合品番レール:N-24
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
高さ(mm)2100
材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状ビニールカーテン
許容荷重(kg)5
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
カーテンレール用のブラケットです。
用途カーテンレール用ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)56
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カーテンレール用のエンドストップです。
用途カーテンレール用エンドストップ
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)31
リング内寸(mm)5
1セット(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
エスコ品番EA970KA-2
1個
¥3,350
税込¥3,685
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
レール長さ(mm)800×800×R300
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合D30
トラスコ品番294-6971
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
タイプダブル
取扱説明書(0.7MB)
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
ランナーの走りがスムーズな機能性に優れたカーテンレールです。便利なセットタイプです。
用途一般的なカーテンレールとして。
幅(mm)22.5
高さ(mm)15.8
2018年トラスコ掲載ページ10 0755
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。
材質(本体)ABS樹脂
探知深さ壁厚/最大15mm
全長(mm)180
厚さ(mm)25
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0533
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0536
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。
ねじ径M4
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
下穴径(Φmm)3.5
質量(kg)2
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0538
スチール棚の前面につけるカーテンで、壁付ブラケットにて簡単に誰でも取付可能です。両側に振れ防止用マジックテープ付です。レールも付属しています。
材質塩化ビニール(防炎・耐候・静電)
色透明ターポリンシート
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質ステンレス
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)4.3
最大引張荷重(kN)4.1
適合ドライバープラスNo.2
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質ステンレス
下穴径(Φmm)4.3
適合ドライバープラスNo.2(6mm以上はNo.3)
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け
呼径d(mm)5
材質スチール、表面処理:シルバーメッキ
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)4.3
最大引張荷重(kN)3.5
適合ドライバープラスNo.2
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。
材質鉄/三価クロメート
ドリル径(Φmm)9
ねじ径(mm)4
外径(Φmm)6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
キッチンやリビングのカーテンレールとして活用できます。トイレ用品の目隠しとして、棚のカバーとして活用できます。バネの力で簡単に取付が可能です。クギ、ネジを使わず、壁を傷つけません。
材質成型部品:ABS樹脂、ポリエチレン樹脂、圧着部:EVA樹脂
直径(Φmm)17
材質(パイプ)スチールパイプ(樹脂コーティング)
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピーディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け
適合石膏ボード9.5mm/12.5mm
材質ABS樹脂
ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。
中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け
ねじの呼びM4
材質スチール、表面処理:ユニクロ処理
下穴径(Φmm)9
外径(mm)6.8
セット内容共回り防止レンチ
【フェイクグリーン】よりリアルな質感・色みにこだわりました。インテリアやコードの処理として、シーンによって組み合わせて使用できるDECO GREENです。ウォールパネルは、ピンや画鋲で簡単にとめることができます。ガーランドは、棚に置いたり、カーテンレールに巻いたりしてインテリアとして楽しめます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。水で丸洗いが可能です。
主要材質ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。
フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。
パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。
材質ABS樹脂
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。
石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。
スピー ディー・スムーズにねじ込めます。
取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。
ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。
壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。
電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm
※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け
材質亜鉛合金ダイキャスト
照明器具取付け
棚受け取付け
エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け
金具、器具等の取付け
プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現!
ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4
下穴径(Φmm)9
外径(Φmm)6.8
ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
【フェイクグリーン】よりリアルな質感・色みにこだわりました。インテリアやコードの処理として、シーンによって組み合わせて使用できるDECO GREENです。ウォールパネルは、ピンや画鋲で簡単にとめることができます。ガーランドは、棚に置いたり、カーテンレールに巻いたりしてインテリアとして楽しめます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。水で丸洗いが可能です。
主要材質ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×1600
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ