ショッピングカートの数量に応じて長さや連結する数量を自由に組み合わせて使用できます。もちろん、単体での展開も可能です。
材質(本体)ステンレス
ショッピングカート専用のゲートです。カートの乱雑をなくします。
用途ショッピングセンター。
材質本体:ステンレス
仕様組立式
高さ(mm)600
材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
仕様固定式
地上高さ(mm)650
サインには、オリジナルのピクトグラム(絵文字)を使用。文字表示に比べ、遠くからでもその意味を読みとれます。
子供からお年寄りのみならず、外国の方までどなたにもわかりやすいデザインです。
種別片面表示
文字内容ショッピングカート置場
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色ブラウン
タイプロングパネル
間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246
本体質量(kg)約120
適合床面積1.1坪
適合地域一般地用
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
適合床面積1.15坪/3.79m2
適合地域一般地用
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型
色黒
タイプムク(無垢)タイプ
主材質合成ゴム
推奨取付ボルトM16
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
色赤白色
幅(mm)700
地上高さ(mm)650
仕様固定式
材質/仕上スチール/焼付塗装
スーパーやドラッグストアで多く見かけるサッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
引き戸付きですのでスッキリ収納できます。
可動中棚1枚付き。
呼び寸法H(mm)700
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
印刷インキによるカールが起きないので、パンフレットなどをとじるのに最適です。
PET表紙を採用しているので透明度が高く、中の書類が引き立ちます。
サイズA4
色透明
材質表紙/R-PET
幅(mm)220
高さ(mm)310
エコマーク認定認定
厚さ(μm)180
縦(mm)310
横(mm)220
紙質再生材配合率/表紙:R-PET80%
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 135
1冊
¥94
税込¥103
当日出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
タイプ片開
高さ(mm)1200
材質アルミ
奥行(mm)300
バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。
傘・・杖が2本建てられます。
静電気防止キャスターを標準装置!
先端の大きな杖もたてやすい受け形状。
カートに静電気が溜まるのを防ぐ。
軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装
寸法(mm)(ネスティング)150
質量(kg)9.2
車輪幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910
キャスター径(Φmm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ショッピングカート収納庫用のサインプレートです。
用途ショッピングカートのご利用方法、収納位置をご案内します。
色シルバー
サインには、オリジナルのピクトグラム(絵文字)を使用。文字表示に比べ、遠くからでもその意味を読みとれます。
子供からお年寄りのみならず、外国の方までどなたにもわかりやすいデザインです。
種別片面表示
寸法(mm)580×240
文字内容このショッピングカート専用ゲートです。
ボートゲーム、SWゲームにも対応するショートタイプのキャロワイヤー *ウィードが切りやすく、根ズレに強い7x7SUSワイヤー採用。 *伸びのないワイヤー仕様で感度抜群! *ボートゲームにも使いやすいショートタイプ。 *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。SWサーフゲーム等にも性能を発揮。 *トロロ藻もかかりにくいスナップを採用。 *お好みのシンカーをセット可能。
用途オカッパリゲームはもちろんボートゲームでもスナッグレス性、高感度を活かしたサーチリグとして「三点式キャロライナリグ」は威力を発揮します。 「デコイ キャロワイヤー」はそんなボートゲームや身近な小規模のフィールドでも扱いやすい、ややショートに設定したモデルです。そのポテンシャルはソルトウォーターにも及び、サーフでのヒラメゲーム等にも有効です。
仕様【Swivel】TOP:#4x5 UNDER:#5【WIRE】#47(7x7=49 Braided)
関連キーワード