使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150
投入口幅(mm)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×120
TKG品番7-2504-2001
TKG品番(2017)6-2376-2001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
背面のサインホルダー部分にキャッチコピーをはめる事が出来ます。募金箱以外にも投票箱などニーズに合わせてご使用出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×205
付属品オリジナル台紙3枚付
TKG品番9-2584-1901
TKG品番(2017)6-2376-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段
色白無地
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310
仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)310
本体質量(kg)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル
タイプ透明
付属品鍵
材質木製
投入口幅(mm)130
投入口の隙間(mm)4
表面仕上げ生地塗
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。スライド開閉。前面にはA6(ハガキサイズ)の印刷物が入るように透明のケースがついています。情報盗難防止のための穴が空いているので、キーやチェーン、ワイヤーなどを通してカウンターやレジなどと連結できます。
材質PVC2mm(t)
寸法(cm)15×15×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。
トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚
穴径(Φmm)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200
TKG品番9-2584-1501
投入口サイズ(mm)125×14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質アクリル
寸法(mm)(投入口)10×130
質量(kg)0.244
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
TKG品番9-2584-1601
TKG品番(2017)6-2376-1601
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式
付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付
材質コートボール紙
厚さ(mm)(シール)0.13
寸法(mm)(投入口)縦7×横50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90
坪量(g/m2)600
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×350
投入口サイズ(mm)縦15×横150
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品シール「貴名受」・「診察券入」・無地各1枚付
材質アクリル
外寸(幅W×高さH)(mm)本体:100×75×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。
付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール
アズワン品番65-1922-52
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200
投入口サイズ(mm)120×8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂
材質(基板)木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて使えるタイトルシールが付いております。
背面にマグネットシートがついている為、金属の壁面に取り付け可能です。
用途レシート等の回収
仕様背面マグネットシート付き
付属品タイトルシール5種
材質アクリル
色ホワイト
外寸(mm)100×70×200
投入口サイズ(mm)94×90
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
後方にカギがつけられます。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×149
質量(kg)0.37
保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要
本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。
ワンタッチでデータ回収
データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。
液晶画面にグラフ表示が可能
最大7ヶ月間の連続使用が可能
市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。
簡単設定
設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。
回転灯の警報機が動作可能
変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。
仕様測定成分:伸縮長(変位)
セット内容本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)
質量(kg)2.4
測定範囲(mm)0~800
電源市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×200×155(※突起部含まず)
精度(mm)1以下
分解能(mm)0.1
出力接点無電圧警報接点2ch
記憶容量メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分
表示内容液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定
ケース構造外部:防滴構造ポリカーボネート
フォーマット形式csvデータ
外部メモリー外部メモリーカード
測定間隔1分(モニタ表示時は1秒)
消費電流測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下
車輪間隔(mm)500
動作温度範囲(℃)-10~50(※但し結露しないこと)
サービス分類レンタル
投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には45Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!
用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として
付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚
形状プラダン
質量(kg)2(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)435×306×515
外寸法・幅(mm)306
外寸法・高さ(mm)515
外寸法・奥行(mm)435
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には90Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!
用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として
付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚
形状プラダン
質量(kg)3.5(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)485×356×795
外寸法・幅(mm)356
外寸法・高さ(mm)795
外寸法・奥行(mm)485
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には70Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!
用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として
付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚
形状プラダン
質量(kg)3(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×331×715
外寸法・幅(mm)331
外寸法・高さ(mm)715
外寸法・奥行(mm)460
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード