「カードケース ソフト a6」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
CS スケルトンポーチ CAPTAIN STAGCS スケルトンポーチCAPTAIN STAG
799税込879
1個
翌々日出荷
半透明で裂けにくい丈夫なクリアケース。バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。マチありタイプで、厚みのある物でも収納できます。
材質塩化ビニル
ダブルクリーンソフトケース 共栄プラスチックダブルクリーンソフトケース共栄プラスチック
2,498税込2,748
1セット(10枚)
5日以内出荷
・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質のダブルカードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・メニューカバーやブックカバーに最適なカードケースです。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・紙とケースのくっつきがなくなりました。
その他日本製クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
クリーンソフトカードケース 共栄プラスチッククリーンソフトカードケース共栄プラスチック
2,598税込2,858
1セット(20枚)
5日以内出荷
・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質カードケース。ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・クリーンソフトケース0.36mm厚。・使い方次第で、いろんな用途に使えます。
その他日本製クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
PPソフトカードケース 共栄プラスチックPPソフトカードケース共栄プラスチック
1,298税込1,428
1セット(10枚)
5日以内出荷
オレフィン製で地球にやさしい環境対応ソフトカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、地球にやさしい環境対応クリア材質(本体)PP/EVA/PP オレフィン製
ソフトカードケースポリオレフィン製 ミワックスソフトカードケースポリオレフィン製ミワックス
97税込107
1個
翌々日出荷
焼却時に有毒ガスが出ない、ポリオレフィンを使用。折っても丸めても傷みにくい柔軟性で、書類の出し入れも簡単。
材質軟質ポリオレフィン厚さ(mm)0.3透明
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
68税込75
1枚
当日出荷から翌日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
メッシュケース A6パック セキセイメッシュケース A6パックセキセイ
349税込384
1冊
3日以内出荷
寸法(mm)縦130×横165×幅15サイズA6
【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3m アールエフ【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3mアールエフ
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から5日以内出荷
分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプセット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース長さ(mm)【先端硬質】15寸法(mm)410×490×170質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A)外径(Φmm)【挿入部】6.9入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可)光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整)視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90°記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時)フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用)液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止F値F 6.0観察深度(mm)20~∞有効長(m)【挿入部】3.0記録メディアMicroSDカード(最大2GB)防水性【挿入部】防水曲げRR45mm以上音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換サービス分類レンタル
アゾン メッシュケース セキセイアゾン メッシュケースセキセイ
349税込384
1冊
当日出荷から4日以内出荷
バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます 水に強いビニール素材です。 糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。 中に入れたものがひと目でわかる透明ケース。
幅(mm)15材質(表紙)ビニール
OPPクリアーポケット たんぽぽOPPクリアーポケットたんぽぽ(1件のレビュー)
75税込83
1個(32枚)
当日出荷から翌々日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。開き口に段差があり入れやすい商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
クリア
OPPクリアーポケット テープ付 たんぽぽOPPクリアーポケット テープ付たんぽぽ
75税込83
1個(24枚)
当日出荷から翌々日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。静電気防止テープを使用しており手にまとわりつきずらく作業性が良い商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
クリア
ノータムクリアーマチ付きA6タイプ サクラクレパスノータムクリアーマチ付きA6タイプサクラクレパス
499税込549
1個
当日出荷
30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、収納物でも入れやすい。 収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、ファスナー引手付き。 鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。中身がみえる。
幅(mm)165サイズA6高さ(mm)130質量(g)50奥行(mm)30
ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋 PLUS(プラス)[文具]ファイル 年組氏名 スクール れんらく袋PLUS(プラス)[文具]
219税込241
1個
4日以内出荷
年組氏名スクールファイルシリーズ「れんらく袋」1.便利なフタ&マチ付き、れんらく袋プリントやれんらく帳もしまえる、便利なマチとフタがついているファイル逆さにしてもプリントが落ちることがなく、雨にも濡れにくいから持ち帰りも安心2.「ねん・くみ・ばん・なまえ」書き込み欄付きねん、くみ、ばん、なまえがあらかじめ印刷されているので記入箇所がわかりやすいひらがな表記なので、小学校低学年のお子様も使いやすいファイル3.ヨコ型だから小物類が取り出しやすいヨコ型は底までの距離が短くなり、集金袋などの小物類が取り出しやすく、使いやすくなりました4.ランドセルにすっきりおさまるサイズランドセルにすっきり入る小さめサイズで、持ち運びにも便利です(A4フラットファイルが入るランドセルにおさまります)5.便利な裏面ポケットさっとプリントを取り出せる、裏面ポケット付き6.色分けできるカラーバリエーション3色展開なので、色で分けて管理することもできます
用途※ランドセルによっては入らない場合がありますので、事前にサイズの確認をお願い致します※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合がありますグリーン購入法適合規格A4-E外形寸法(幅W×高さH)(mm)314×230材質本体=40%再生ポリプロピレンシート厚さ(mm)0.3収納枚数コピー用紙約300枚仕様裏面ポケット付き/名前記入欄付き/プラホック付きマチ(mm)30まで
メッシュケースデカマチ MagX(マグエックス)メッシュケースデカマチMagX(マグエックス)(2件のレビュー)
399税込439
1パック(1袋)
当日出荷
大きなマチ幅で収納力バッチリ!出し入れしやすいL型ファスナー。マチが 60mmかさばる物も収納可能劣化しにくいPEVA生地。PVC製に比べ、やわらかでより長持ちします。
用途スーツケースの小分けなどに便利透明材質本体:PEVA厚さ(mm)60タイプデカマチタイプ
ソフトカードケース(大)縦型 ジャストコーポレーションソフトカードケース(大)縦型ジャストコーポレーション
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷
最大A6サイズの台紙が入る大型のパスケースです。イベント等に利用されます!
材質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)105×148
ツイストノート(専用クリヤーケース) リヒトラブツイストノート(専用クリヤーケース)リヒトラブ
199税込219
1枚
当日出荷から翌々日出荷
付属やシールなども一緒に持ち運び出来るクリヤーケース。
クリア材質ポリプロプレン(生地厚0.2mm)
ハンディポーチ ハピラハンディポーチハピラ(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
ノータムクリアーポーチ サクラクレパスノータムクリアーポーチサクラクレパス
329税込362
1個
当日出荷
非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
クプレメッシュケース S(A6) セキセイクプレメッシュケース S(A6)セキセイ
579税込637
1冊
当日出荷
スポーツや旅のシーンで活躍内側がビニール加工のカラフルなバッグインバッグ。 汚れや水に強いビニール&通気性が良いメッシュ。 そのままスポーツバッグやトラベルバッグに入れてお出かけでき便利です。
サイズA6材質表面:ポリエステル、内側:ポリウレタン加工、ファスナー・スライダー:POM樹脂(ポリアセタノール)・亜鉛合金寸法(縦×横)(mm)155×195
ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]ソフトカードケース(軟質塩ビ製)クラウン[事務用品](2件のレビュー)
94税込103
1枚
当日出荷から5日以内出荷
しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
カードケース 軟質 モノタロウカードケース 軟質モノタロウ(49件のレビュー)
59税込65
1枚ほか
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6
カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
90税込99
1枚
当日出荷から5日以内出荷
書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
ソフトカードケースW コクヨソフトカードケースWコクヨ(3件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
書類など両側に入る二つ折りのケースです。 見開きで閲覧でき便利です。
材質PVC-Pシート厚さ(mm)0.4
ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし)コクヨ(2件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から4日以内出荷
環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。 コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。 収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。
チャック/青グリーン購入法適合材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%シート厚さ(mm)0.3
カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き コクヨカラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付きコクヨ
349税込384
1枚
当日出荷
小物整理に
チャック/青仕様チャック付き、マチ付き、穴付き(2カ所)材質PVC-PタイプS型マチ付きシート厚さ(mm)0.3
カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型 コクヨカラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型コクヨ(1件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
チャック付きの軟質クリヤーケース。 定期券やカードがぴったり入る寸法です。
タイプS型仕様チャック付き、穴付き(1カ所)材質PVC-Pシート厚さ(mm)0.3
ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質 コクヨソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質コクヨ(1件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から6日以内出荷
片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース
仕様チャック付材質オレフィン系樹脂シート厚さ(mm)0.25
メッシュケース マチあり MagX(マグエックス)メッシュケース マチありMagX(マグエックス)(6件のレビュー)
359税込395
1袋
当日出荷
中身が見えて、すっきり収納ができます。 裂けにくい丈夫な素材です。 マチありタイプで厚みのある物でも収納できます。 L型ファスナー採用で、出し入れがラクに出来ます。
材質本体:PEVA厚さ(mm)30透明タイプマチありタイプ
A6メッシュケース たんぽぽA6メッシュケースたんぽぽ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
特徴中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
サイズA6材質PVC奥行(mm)5横(mm)168縦(mm)125
アゾン メッシュケース(エコロジータイプ) セキセイアゾン メッシュケース(エコロジータイプ)セキセイ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
中のものが一目で分かり水にも強いメッシュタイプ。細かいものが何かと多いバックの中も用途別にスッキリと整理ができ、必要なものをすぐに取り出せます。焼却しても有毒ガスを発生しません。(オレフィン系シート使用)
用途旅行やスポーツのバックの整理に最適材質オレフィン系シート
ソフトカードケース(軟質) コクヨソフトカードケース(軟質)コクヨ(5件のレビュー)
93税込102
1枚
当日出荷
折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
材質PVC-Pクリア厚さ(mm)0.4
クリヤーケース リヒトラブクリヤーケースリヒトラブ(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
A4サイズのクリヤーホルダーがラクラク入る!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。
サイズA4・S型収納枚数100材質ビニール縦(mm)245横(mm)348
クリヤーケース リヒトラブクリヤーケースリヒトラブ
139税込153
1枚
当日出荷
カードやキーケースにも最適!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。
サイズA8・S型収納枚数100材質ビニール縦(mm)80横(mm)123
クリヤーケース(マチ付) リヒトラブクリヤーケース(マチ付)リヒトラブ
339税込373
1枚
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。
収納枚数200材質オレフィン背幅(mm)マチ30
クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブクリヤーケース(ヨコ型)リヒトラブ(3件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から3日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。携帯に便利な吊り穴加工。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。
材質オレフィン
メッシュケース MagX(マグエックス)メッシュケースMagX(マグエックス)(15件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
材質本体:PEVA透明タイプマチ無しタイプ奥行(mm)5
軟質カードケース 小野由軟質カードケース小野由
89税込98
1枚
当日出荷から翌々日出荷
素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
仕様軟質(ソフト)タイプ厚さ(mm)0.3
ソフトカードケース(軟質)再生オレフィン系樹脂 コクヨソフトカードケース(軟質)再生オレフィン系樹脂コクヨ(5件のレビュー)
94税込103
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。 コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。 書類を傷めないでしっかりガード
用途再生オレフィン系素材の軟質カードケースグリーン購入法適合材質再生オレフィン系樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら