38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングの弾力で押さえ、一枚ずつコインを取り出せます。 左右にカードホルダーもあり、チケット等はさめます。 着脱式で防犯対策にも有効です。両面テープ取付。
用途コインホルダー 質量(g)66 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×96×37 収納枚数(例)10~100円玉:8~9枚(左・右)、500円玉:7枚(中央)
1個
759 税込835
当日出荷

カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)5 材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
1箱(50枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カードやチケット等をスマートに収納できるカードケース。 傷が付きにくい軟質素材を採用。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 緩曲面への取り付けも可能。
ブラック
1個
489 税込538
当日出荷

収納スペースをプラスする便利なサンバイザー取付けポケット 高級感がある本革調レザー+グレーステッチ 奥行幅270mmまでの大型サンバイザー対応、面ファスナーで固定
用途車内収納 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×190×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


全周50cmの大型バイザーにも取付けできるバイザーポケット。マートフォンやサングラス、カード4枚、小物等のドライブグッズを収納できます。カード部分はフタ付なので盗難予防にもなります。
寸法(mm)260×265×10 ブラック 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
1袋(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトカードケース 5枚収納 財布 お札入れ レザー コーヒー。 シンプルで男女問わずご使用になれます。 あと少し財布に入りきれないカードを収納するのに大変便利です。 薄型なので財布に挟んで使用可能です。 誕生日や父の日の贈り物としてもオススメな商品です。
寸法(縦×横)(mm)71×99 適合車種汎用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粘着付き透明ポケットで、各種パンフレットやファイルに貼り付けるだけで名刺ポケットになります。材質がポリエチレンですので、透明感があります。キャビネットやサンプルボックスの表題入れ、また各種OA機器のサポートセンターの点検修理カード入れなど、幅広い用途でお使いいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)(ポケット)下面/0.006、上面/0.1(剥離紙含む厚さ/0.258) 質量(g)1.8(剥離紙含む)1.2(剥離紙含まず) 内寸法(mm)91×61 外寸法(mm)100×72
1パック(20枚)
419 税込461
当日出荷

盤内の図面等の保管にご利用下さい。
材質PC樹脂(ポリカーボネート) 仕様両面テープ貼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンバイザーに取付ける便利な小物入れが充実したティッシュケースです。サンバイザーに面ファスナーでかんたん取付けでき、すぐに手に届く位置に取付け可能です。カードポケットはもちろん、サングラス等を収納できる大型メッシュポケットや、駐車券の一時置きに便利なラバーバンド、メンテナンスのメモ等に便利なペンホルダーが装備されています。スマート&便利なフラップタイプで、ティッシュへのホコリの付着などを防止します。ティッシュBOXは厚み50~60mmまで対応
幅(mm)265 ブラック 高さ(mm)345 質量(g)160 奥行(mm)8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238以下×118以下×60以下
1個
999 税込1,099
当日出荷

ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※クレジットカードのような固い材質のIDカードは使用できません。
仕様●PC(ポリカーボネート)●505g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用●IDカード使用可能サイズ:縦=59~63mm、横=最大95.5mm、厚さ=最大0.6mm
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。、※シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。、※クレジットカードのような固い材質のIDカードは使用できません。
仕様●PC(ポリカーボネート)●600g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用●IDカード使用可能サイズ:縦=59~63mm、横=最大95.5mm、厚さ=最大0.6mm
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昼も夜も視界をしっかり確保。
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)300×130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約173×300×48 質量(g)210
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

CIR415A-01とNFS-BL1のセット Bluetooth® 5.0をサポート 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応 便利な透明カードホルダー付き
用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。 寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45 (CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒 質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72 規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693 ケーブル長(m)1 対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降 対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card 保存温度(℃)-20~65 機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary 消費電流(mA)<500(動作時) 読取距離:<50 mm (タグタイプに依存) 環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACH LED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時) 動作湿度(%)最高85(結露無き事) インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps) プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance) 供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)500000 コネクタタイプType C 通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps) 適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダー
エコ商品
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
用途鋼製家具、事務機器 材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ65X100mmカードホルダー
エコ商品
ドット入カード付。シンプルなカード立てです。
用途オフィスや学校、店舗などで様々な用途に グリーン購入法適合 エスコ品番EA762GK-3 材質再生PET樹脂製 厚さ(mm)1 カードサイズ(mm)65×100
1セット(10個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

カードケース 硬質 モノタロウ 動画あり
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。 透明 材質硬質塩化ビニール
1枚ほか
47 税込52
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スッキリ装着。便利なスマートフック。 2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。 高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。 小物等を引っ掛けるのに便利なフック。 シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。 車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
379 税込417
当日出荷

トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

トヨタ/ダイハツ車純正のETC取付部に市販のセパレートタイプETCを取り付けられる基台。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-47020)と交換して取り付ける。 新型プリウスに対応。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

AVEDIO(エヴァディオ)AVEDIOソフト携帯ケース
貴重品などをまとめてしまえる携帯ケースです。カードホルダー、ジッパー付きポケットが付いています。止水ファスナーを使用しているので、雨の日も安心。
1個
2,398 税込2,638
31日以内出荷

サンバイザーに取り付ける。メガネ&カードホルダー。サンバイザーにクリップを挟むだけ!簡単取付け。カードポケット2箇所。しっかり固定!揺れても落ちないメガネクリップ。クリップにカードも挟めて便利。クリップ内側は傷つき防止のスポンジ付き
材質(生地)ポリエステル、(クリップ部)亜鉛合金 ブラック 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×44.5
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー 適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 質量(g)82 使用温度範囲(℃)0~40 電源USBバスパワー供給 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB StandardA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く) 対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)250(max) 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) 保証期間3年 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信速度(kbps)カード:最大848
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

コーデュラ素材に裏にPVC加工をしたサンバイザーポケット。汚れや雨も気にならないタフなつくり。サンバイザーに取り付けします。サングラスやコイン、カード類など小物収納に最適。
用途運転席・助手席サンバイザーの収納ポケットとして。サンバイザーケース/サングラスホルダー/コインホルダー/カードホルダー/駐車券/アクセサリ/車用/多機能 材質ポリエステル100%(裏面PVC加工) 寸法(幅W×高さH)(cm)31.5×18
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンバイザーを有効に活用出来ます。横から入れるサイドポケットで収納物の落下を予防出来ます。
用途車の車内用品 幅(mm)160 高さ(mm)360 奥行(mm)7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存) 適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size) 材質ABS Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent 質量(g)89.0(±5) 種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き 規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH ケーブル長(m)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0 対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above 保存温度(℃)-20~70 速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbps インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4 LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)Max. 95(結露無き事) プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1 供給電源USB バスパワー 消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時) 動作周波数(MHz)13.56 MTBF(時間)600000 クロック周波数4.0 MHz
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

お車のバイザーへ手軽に取り付け可能で収納が増えて便利なホルダーです。カードやチケット、駐車券、ペン、サングラスなどが収納可能です。サイドには大型ポケット付きで小物類など様々な収納が出来ます。大型車から軽自動車まで、殆どの車種に取り付け出来ます。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。 ブラック
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

車のウォークスルーや後部座席の足元への設置に最適な収納バッグです。飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しています。小物やカードを収納できるポケット、ペンホルダーを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。袋を入れて、ごみ箱としての使用もできます。
セット内容本体、仕切り板 材質ポリエステル600Dポリウレタン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

お車のバイザーへ簡単に取付け、様々な収納が増えて便利なホルダーです。サングラスやカード、チケット、駐車券、小物類まで多彩な収納が可能です。普通~大型バイザー対応の2サイズベルト。車中泊、ドライブ、旅行、ビジネスなど収納や使い方、用途は様々です。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ビジネスなどの様々なシーンに。 仕様抗菌撥水素材、ポケット、3カード、サングラスホルダー、普通~大型バイザー対応、2サイズベルト サンドカーキ サイズ(cm)32×17
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アークネスジャパンFFSL-119 FFドキュメントケース
FIRE FIRSTとGUARD(スターオブライフ)によるコラボレーションドキュメントケース。 旅行の必需品を1つにまとめることが可能なケース。 メインのファスナーにはつかみやすくデザインされたスライダーパーツを採用。 ファスナーフルオープン時は左右に大きく展開し、中には使い勝手の良いポケットを多数配置。 地図やチケット、その他小さな書類(A4三つ折り程度)などを入れるのに最適な大型のポケットを2つ配置(左右各1つ)。 紙幣やパスポートなどサッと取り出しやすい2辺開口ポケットを左側に配置。 紙幣やパスポートなどの貴重品を収納するジッパー付きの大型ポケットを右側に配置。 硬貨や小さな物など飛び出しを防ぐファスナー付きポケットは中身の確認が容易なメッシュ仕様。 右側のメッシュポケットは収納物の確認が容易でその下にはカードの収納に合わせて8つのポケットを配置。 チケットの半券などの収納に便利な浅底のポケットを左側に配置。 急な書類の記入に備えてセンターにペンホルダーを装備。 カギの保管に便利なキーボルダーを装備。 カードや硬貨でパスポートなどの書類に跡が残るのを防ぐ樹脂プレートを要所に配置。 中身を保護するクッション材を内蔵。 メインファスナーを閉じたままでもすぐに必要なものを取り出せる表面ポケット。
材質ポリエステル 寸法(縦×横)(mm)220×130 マチ(mm)25
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト収納ボックス
車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。 マスクやウェットティッシュ、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。 仕切り板を1枚付属しており、一部をゴミ箱としての使用もおすすめです。 小物やカードを収納できるポケット、ペンホルダーを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。 底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。 バッグごと持ち出しがしやすい取っ手付きです。 取っ手が不要な場合は側面のポケットに収納できます。
セット内容本体、仕切り板 材質ポリエステル600Dポリウレタン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

フロント/リアカメラと彩速ナビが連携 前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能 交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度 彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能 フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全 LED信号機に対応 衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載 電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ SDカード寿命告知機能搭載 microSDカードのフォーマット不要
記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB) 付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー 電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16) 消費電流(mA)最大:200(400) 画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128° 撮像素子1/3型400万画素 CMOS F値F2.0 動作温度範囲(℃)-10~+60 解像度2304×1296(動画最大約298万画素) フレームレート27fps 機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇 フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296) 画像補正HDR 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48) 質量(g)75 画素数400万画素、動画:最大約298万画素 仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット。 カード・ペン・サングラスなどを収納可能。
用途サンバイザーポケット 仕様本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット、カードホルダー(小)・(大)、ペンホルダー付き、フロントポケット、サングラスストッパー 質量(g)274 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×330×15 収納枚数カード:6
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

トランセンドバイク用ドライブレコーダー
エコ商品
トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。
仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間 セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド 寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18") 質量(g)カメラ:74 (2.6 oz) インターフェースUSB 2.0 解像度フルHD 1080P 保証期間2年保証 視野角140° (対角) フォーマット形式動画:MP4 (H.264) 口径F/2.8 対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB 保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F) プロトコルWi-Fi :802.11n RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60/30 fps 動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F) USBタイプマイクロUSB - USB Type A 容量(GB)付属の64 microSDカード IP等級IP68
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷