いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー
紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)
材質表紙:オレフィン系シート
製本糸綴じ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
仕様カードタイプ:SD カード●オス・メス:メス●コンタクト数:9●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:27.4mm●幅:3.1mm●深さ:20.3mm●動作温度 Max:+85℃●SDカード/MMCコネクタ. 手動挿入式のタイプと、プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプがあります。 LCPガラス繊維入り絶縁物. 挿抜回数10000回. 手動挿入/取り外しタイプ. 9個のコンタクト 短い20.3mmハウジング カードディテクタとライトプロテクトスイッチ 3ステップシーケンシャル接触機構 カード保持機構付き. プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプ. カードディテクタとライトプロテクトスイッチ SDカード用カードロック機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様カードタイプ = マルチメディアカード、SDカードジェンダー = メスコンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 2.5mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = スナップインハウジング材質 = 樹脂長さ = 27.7mm幅 = 30.45mm深さ = 2.8mm最低使用温度 = -25℃JST SDKシリーズ表面実装SDカードコネクタ. SDカード及びMMC (マルチメディアカード)用のSDKシリーズ表面実装SDカードコネクタです。低プロファイルの省スペース並びに堅牢な設計です。 このSDKシリーズ表面実装SDカードレセプタクルコネクタは、プッシュ / プッシュの挿入 / 取り出し機構、書き込み保護スイッチ、そしてカード検出機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様カードタイプ = MicroSDオス・メス = オスコンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 14mm幅 = 1.85mm深さ = 15.2mm動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様カードタイプ = MicroSD, Nano SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6 (Nano SD)、8 (microSD)行数 = 1ピッチ = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 12.2mm幅 = 2.05mm深さ = 17.9mm最低使用温度 = -40℃Molex micro-SD / nano-SIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタ. 単一のユニットで2種類のカード形式に対応する省スペーススタッキングタイプ設計のmicroSD / nanoSIMプッシュプルタイプコンボメモリカードコネクタです。 コンパクトサイズ、小さなフットプリント、2.05 mmの低プロファイルのこのmicroSD / nanoSIMメモリカードコンボコネクタは、貴重な基板上のスペースを節約します。microSDカードは電源を切ったり、バッテリを取り外したりすることなく自由に抜き差しできます。 この機能により、モバイルデバイスが再起動するまでに通話やメッセージを受けられないことがなくなります。 このコネクタは、誤挿入を防止するカードの極性機能と、カードを簡単に取り外せるプルレバータイプ機構を備えています。 引っ掛かり防止コンタクトにより、カードをスムーズに抜き差しでき、コンタクトの破損を防止します。 カード検出スイッチはカードの存在を検出します。 このmicroSD / nanoSIMメモリカードコネクタは、基板押下ポイントにより基板にしっかりと保持されます。. 特長と利点:. 1台で2種類のカード形式に対応 積み重ね可能な小さなフットプリントと基板スペースを節約する低プロファイル 再起動なしでmicroSDカードを自由に抜き差し可能 プルレバーによる取り出し機構 誤挿入を防止するカードの極性機能 カードをスムーズに抜き差しできる引っ掛かり防止コンタクト 基板にしっかり保持できる基板押圧ポスト カード検出スイッチ. 用途. これらのmicroSD / nanoSIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタを使用することで、メモリカードに簡単にアクセスできるようになるため、さまざまなモバイル用途のニーズに応えられます。 主な用途は、モバイル機器、スマートフォン、タブレットPCなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
仕様カードタイプ = スマートカードオス・メス = オスコンタクト数 = 8行数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ長さ = 62mm幅 = 18.4mm深さ = 99.2mm寸法 = 62 x 18.4 x 99.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,680
税込¥12,848
7日以内出荷
仕様カードタイプ = スマートカードオス・メス = オスコンタクト数 = 8ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ長さ = 62mm幅 = 40mm深さ = 7.2mm動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様カードタイプ = MicroSDジェンダー = メスコンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.4mm幅 = 5.5mm深さ = 2.65mmシリーズ = TRANSFLASH/MICROSD CARDMolex microSDメモリカードコネクタ - シリーズ47309. さまざまなmicroSDカード製品、TransFlashプッシュプルタイプI/Oヘッダ(カード)、ガイド / ホルダスタイル、8回路(検出スイッチ付き)。. ハウジング材質: LCP UL94V-0 挿抜回数: 最大10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様カードタイプ = SD カードオス・メス = メスコンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.7 mm, 2.5 mm, 3.325 mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 28.5mm幅 = 29mm深さ = 2.8mm寸法 = 28.5 x 29 x 2.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(300個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×30×約20
質量(g)32
材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)
製本リング
RoHS指令(10物質対応)対応
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。高級感のある縁丸仕上げ。汚れや反りを防止するクリアー塗装(フレーム)。メモやポストカードを気軽にピンナップ。リバーシブルタイプなので使用シーンによって使い分けOK!
材質フレーム/天然木(クリアー塗装)盤面/ファブリック、芯材/低発泡スチロール
高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード
安心の3年間保証
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
持ち運びに便利なハードケース付
誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付
高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEYPALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCapsLock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”CapsLock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”CapsLock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
むずかしい設定は不要で、USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。
パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
VCCIClassBを取得した、電波障害が少ない設計です。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚
色ブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約315 ※ケーブル含む
規格VCCI ClassB対応
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。
むずかしい設定は不要で、レシーバーをパソコンにつなぐだけですぐに使用できます。
本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
レシーバーは超小型タイプを採用し、キーボード本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。
レシーバーは、さまざまな色の床に落としても見つけやすい、オレンジ色を採用しています。
単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚
色ブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約310 ※電池含まず、レシーバー:約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB 2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン、Chromebook
対応レシーバー収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)、レシーバー:約20×約16×約6.5
通信方式GFSK方式
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4帯
電池寿命(年)最長約2(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
正しいキー入力が楽しく覚えられる、パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO(キーパレット)”です。
実際に入力される文字と同じ印字デザインで、アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
本製品は、プログラミング言語の開発や指導方法などを、幅広く研究・提案されている、大阪電気通信大学の兼宗進副学長(2023年5月現在)に監修いただいた製品です。
原色に近いわかりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。
色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
本体色は、汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
子どもの手の大きさに合わせた、タブレットなどでも使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。
軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫をこらしました。
最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。
キーのすき間にペンの先端や定規を差し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
ころんとした丸みを帯びたキー形状と、なじみのよい手ざわりで子どもたちが親しみを感じられるよう仕上げました。
付属のローマ字入力サポートカードや、メモなどを立てかけられるカードスタンド付きです。
カードスタンドにピッタリサイズのオリジナルカードを作成できるテンプレートや、Scratchなどの学習に便利な専用カードのデータを無料で公開しています。
プログラミングやパソコン学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の配列を採用しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を排除することにより、より楽しくキーボード操作を学習できるよう配慮しました。
気づかないうちに押して有効にしてしまいやすいCaps Lock機能を、スイッチのON/OFFによって無効にする”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。
”Caps Lock機能無効化スイッチ”は、小さな指でも操作しやすく、ロック状態がひとめでわかるスイッチを採用しています。
キーボードに貼って、キーの名前や読み方を覚えられる”よみがなシール”付きです。
キーに貼っても手触りがほとんど変わらず、覚えたらはがせる高品質なシールを採用しました。
本体裏面にお名前スペースを設け、紛失や取り間違えを防止します。
本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくくなります。
Bluetooth(R) Low Energyに対応したパソコンなどの機器で、USBポートをふさがずにワイヤレス接続ができます。
レシーバーを挿す必要がないため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットにもおすすめです。
本体の表面には、使わないときに電源をオフにできるスイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
単3形乾電池1本で約2年使える長寿命設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、ローマ字入力サポートカード×1枚、よみがなシール×1枚
色ブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約310 ※電池含まず
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、ChromeOS
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R) HOGPプロファイルに対応したWindowsパソコン、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×約136×約23(スタンド含まず)、約267×約136×約33(スタンド時)
通信方式GFSK方式
キー数84キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
電池寿命(年)最長約2(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。安心の3年間保証。メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書
質量(g)約2.0
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
大容量、高速転送のSDXCカード
4K動画の安定した録画が可能な超高速モデル
安心の3年間保証
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
持ち運びに便利なハードケース付
誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付
高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
3mm厚のM.2 SSD用すき間埋めパッドです。厚さがあるので、M.2 SSDと筐体の間に挟んで使えます。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに貼り付けて使えます。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応します。自由にカットでき、さまざまな用途に使えます。一般的な熱伝導パッドよりもタック (粘着性) があり、貼り付けがしやすいです。
仕様熱抵抗値:0.792℃・in2/W
寸法(mm)21×70×3
色ブルー
難燃性UL94 V-0
熱伝導率(W/mk)2
絶縁破壊電圧(kV/mm)>6.5
使用温度-40~220℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセット用ヒートシンクです。高純度アルミで放熱効果が高いです。小さめなので多用途に使えます。4つのヒートシンクを組み合わせて、大きめの発熱体にも使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
粘土状の熱伝導パテです。CPU・GPU・M.2 SSD・メモリチップなどのチップセットとヒートシンクの間に挟んで使えます。形が調整できるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに合わせて使えます。形が自由のため、2230/2242/2260などのサイズのM.2 SSDにも対応します。自由に整形できるため、さまざまな用途に使えます。絶縁/難燃の性質があります。粘着性がないため、冷やしたいものの表面を損傷しません。
色グレー
使用温度(℃)-20~150
内容量(g)5
熱伝導率(W/mk)6
絶縁破壊電圧(kV/mm)>2.5
抵抗値【熱】0.025℃・in2/W
RoHS指令(10物質対応)対応
比重(g/cm3)3.2
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
高級感のある背丸製本で仕上げました。台紙の開きが良く、写真の出し入れがしやすいアルバムです。
本棚に並べた時の高級感は背丸製本タイプならでは。台紙の見開きが良いので写真を入れやすく見やすい背丸製本を採用。
収納サイズL判2段
収納枚数(枚)L判160
仕様メモカード付、フリーポケット付、透明カバー付
質量(g)630
背幅(mm)45
寸法(縦×横)(mm)225×180
柄ディクショナリー
台紙紙製L判2段ポケットポイントシール台紙40枚
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
製本背丸ブック式
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー
備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
型番SST-ECM20
インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数2
1台
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード