用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)12
材質/仕上黄銅/クロムメッキ
色シルバー
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)18
色ゴールド
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥498
税込¥548
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)12
色ブラック
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
タイプカーペットピン
サイズ全長34mm
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
RoHS指令(10物質対応)対応
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)50
基材ナイロン
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。
寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50
質量(g)323
主な用途表示・安全用
引張剪断強度(N/mm2)36
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質真鍮
全長(mm)20
色ゴールド
1個(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)約12
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法(mm)Φ8×22
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥100
税込¥110
当日出荷
びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)33.3
寸法D(mm)1.4
寸法B(mm)14
寸法C(mm)3.5
カーペット専用の上敷鋲。
用途ピン
材質PS樹脂/鋼線
タイプカーペット
頭径(Φmm)13
包装収納便利なPS
針長(mm)30
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
関連キーワード