38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)6.4
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光モールアルミジュータン押え
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5
1本
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。
寸法(mm)3×36
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。 材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)4 上部穴径(Φmm)7 全幅(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。 厚さ(mm)2
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(2m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


じゅうたん、カーペットの端を押さえきれいに仕上げます。他、床材やタイルの仕上もきれいに出来ます。
材質S6063S 幅(mm)36 仕様木目
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。
材質アルミ 表面処理B1アルマイト 質量(kg)8.3
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。
材質アルミ 表面処理B1アルマイト 質量(kg)8.3
1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。 材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙 幅(mm)100 長さ(m)0.1 基材ナイロン 粘着剤ゴム系
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷

用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。 材質ステンレス 形状角溝 厚さ(mm)ブレード:0.9 全長(mm)130 質量(g)177 刃幅(mm)240
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
シルバー 厚さ(mm)2.3 幅(mm)38 穴径(Φmm)4 上部穴径(Φmm)9 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製見切り専用コーナーです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 寸法(mm)200×200 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。 仕様オートロック式、日本製ブレード 規格L型 材質(グリップ)ラバー 材質(ホルダー)ステンレス 適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
1個
449 税込494
当日出荷

従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。 巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。 ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。 特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。 グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ローラー部とハンドル部はいずれもステンレス製で、サビにくく丈夫です。 カーペットを壁際とグリッパーの間に押し込む場合は、押え板を装着して使用します。 押え板をはずすことにより、ビニル床材の壁際部分の圧着にもご使用になれます。 ローラー部はテーパー形状なので、壁際の床材圧着時にも壁面を傷めにくく、スムーズに作業できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×140×140
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。
用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。) 適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp 長さ(mm)254 幅(mm)110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110 パイプ径(Φmm)32
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

用途壁紙、カーペットの隅押さえ、壁紙はがし、下地ならしに。クロス貼りカットの定規に。内装工事の下地処理などに。 材質ヘラ部材質:ステンレス420J2、柄部材質:しなベニア無塗装 刃厚(mm)0.5
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5B カッター OL オルファ 動画あり
刃のぐらつきを抑え、長い刃渡りでのカットが可能な特殊形状ブレードホルダーの大型カッター。 カーペットの縁を押さえるのに便利な爪付き。
用途カーペットの切断に。 イエロー 全長(mm)177.5 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB50K、LBB10K、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

3種類の薬剤配合 タタミの中やタタミ・カーペットの表面に潜むダニ・ノミを駆除 ツメダニ、コナダニ、ヒョウヒダニ、イエダニ、ネコノミ、イヌノミ 35畳分(表面処理) 【2WAYノズル採用】 (1)藁床タタミの中には特殊ノズルで注入噴射:青いノズルを直角に起こして使用 (2)タタミ・カーペットの表面には直接噴射:青いノズルを起こさずに使用 ダニを駆除し、増殖抑制効果が約2ヵ月続きます。(※使用環境により異なります。)
成分1号灯油、DME、他1成分 区分防除用医薬部外品 シリーズダニアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×197×70 適合害虫ダニ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET) ZERO 動画あり
貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果 材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム 透明 耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2m)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床のモルタル施工における、均し作業、コテ押え作業を軽減し、効率化を図れます。 混合液投入量も少なく、液状で混ざりやすいため、調合手間(作業時間)を大幅に短縮できます。 現場近くのプラントから供給される生モルタルを使用するため、供給(輸送)可能区域を選びません。
適合(部位)内部床、(仕上)フローリング、カーペット、二重床、Pタイル、長尺シート 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、PC板 施工面積(m2)(10mm厚)約100 塗布厚さ(mm)10~30
1缶(17.5kg)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。
仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材) 質量(kg)約15 耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5) 内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)