お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体
適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)
トラスコ品番836-4629
材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)
幅(mm)190
全長(mm)1000
質量(g)295
2018年トラスコ掲載ページ9 0323
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)約620~1150
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)アルミ合金、ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質ハンドル/スチールパイプボディ・グリップ/ABS樹脂バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)回転ブラシ/豚毛
色ダークブルー
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
床清掃の時間と負担を1/2に削減。より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢。除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド。作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様。軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない。角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい。什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計。動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など
質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88
回転数(min-1[r.p.m])550~600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180
連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35
バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAh
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5m
タンク容量(mL)清水:680、汚水:550
充電時間(時間)約4~5
洗浄幅(mm)約230
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。
家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。
上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800
エスコ品番EA899AY-21
材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛
寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)300
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
米国スターブライト社製のボートカーペット用クリーナー。素足だから大丈夫とデッキとキャビンを素足で出たり入ったりすればデッキは室外なので汚れやほこりが素足に付着してカーペットを汚す原因となります。また素足の場合人間の皮脂の汚れも要因となり、年数が経てば多くの方がキャビン内に出入りすることによりカーペットが薄汚れてきます。そこでこのクリーナーできれいにしましょう。【ご使用方法】。1.使用する前にカーペットに掃除機をかけて表面の埃や汚れを取ります。2.カーペットにクリーニングしたい箇所全体にカーペットクリーンをスプレーします。3.2~3分待ってください。4.濡れて硬く絞った新しい雑巾で軽くこすりながら拭き取ってください。5.乾いた新しい雑巾で乾拭きしてください。
容量(mL)650
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
めくるのが簡単 ななめカット。
カーペットクリーナー用。
詰替用。
用途清掃用
色白
タイプななめカット
テープ幅(mm)160
巻数90
材質(テープ)粘着加工紙
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。
カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。
用途ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。
pH9.3
成分ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水
希釈倍率15~20倍
比重1.04
臭気特異臭
外観淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)14
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
材質回転ブラシ/豚毛
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。
汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。
ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。
おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。
布製のソファやイスにも使えます!
カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。
こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ!
ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません)
布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料
アズワン品番64-1225-86
1本(480mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
カーペットに絡み付いて取れない毛や埃を簡単に掻き取るラバー製ブラシ。
材質ブラシ:合成ゴム、グリップ:PP
全長(cm)約29
1本
¥479
税込¥527
欠品中
冷水でも温水でも使用可能
4Lの水に1錠(目安)
楽な洗浄作業
心地よいフレッシュな香り
カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに
カーペットリンスクリーナーでの洗浄に
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A
液性中性(1%希釈時)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
ジョイント方式で収納ペースも取らずお掃除の効率を高めます。
セット内容ジョイントポール×2、フローリングワイパー×1、ホーキ×1、デッキブラシ×1、バススポンジ×1、水切りワイパー、カーペットクリーナー×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フローリングワイパー:255×105×165、ホーキ:215×24×240、デッキブラシ:79×148×195、バススポンジ:95×150×170、水切りワイパー:250×50×205、カーペットクリーナー:178×68×240
ポール径×長さ(Φ×mm)19×680~1098
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
便利なハンディータイプのカーペットローラです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)290
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。はがしやすい両側ドライエッジです。
用途粘着カーペットクリーナー。
テープ幅(mm)160
巻数90
巻芯径(Φmm)38
材質特殊粘着加工紙・紙管
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。
油・グリースや様々な汚れに
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
pH6.4
液性中性
1台(10L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
使用済みのテープ部をティッシュのような感覚でカンタンに捲ることが可能な「裏ワザ」カット!
段々カットでパリパリと軽く離せます。
テープ幅(mm)160
材質紙・はくり材/紙粘着剤/合成ゴム
巻数90周
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
1パック(3個)
¥479
税込¥527
当日出荷
1台
¥739,800
税込¥813,780
3日以内出荷
材質【本体】ポリプロピレン【ブラシ】ナイロン【ストッパー】TPR樹脂
寸法(mm)195×190×55
質量(g)175
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
カーペット用の粘着式クリーナー(コロコロ)です。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。はくり紙には使いやすいように印字されています。
用途カーペット用
仕様自立式ケース付き
材質ケース・ホルダー:ポリプロピレン、柄:ステンレス鋼線・ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
寸法(mm)180×70×310
質量(g)266
タイプカーペット用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
温水でカーペットフロアを強力洗浄しながら汚水を回収する専用洗浄機です。
タンク容量(L)清水:40/回収:40
質量(kg)55(ホース・ウォンド除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×480×900
動力源AC100V
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
ホコリ・髪の毛・花粉を逃さずとります!平面塗り粘着タイプのカーペットクリーナーです
テープを使い終わったら、スペアと交換してください。 スペアは他社共通タイプで、幅16cm、巻芯内径3.8cmのものです
本品はカーペット専用です。 フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りついてしまいますのでご注意ください
材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン、クロムメッキ鉄線
寸法(cm)18.0×30×7.5
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
ホコリ・ダニ・花粉もしっかりキャッチ!細かいゴミまでよく取れる粘着カーペットクリーナーです
質量(g)470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×50×240
巻数90
アズワン品番64-1133-07
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペットクリーナー
1袋(3個)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質粘着加工紙
寸法(mm)160幅×90周巻
適合用途カーペット
1パック(3巻)
¥389
税込¥428
当日出荷
スチームクリーナーイージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
適合機種フロアクリーナー FC 3d
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホルダー・ケース:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
ミシン目を斜めに大きく入れているので、途中で破けずにテープを切ることができます。100周巻が3本入ったおトクな粘着テープです。他メーカーの粘着ローラーにも使えます(幅約16cm、内径約3.8cm)
テープ幅(mm)約160
巻数100周
材質粘着加工紙
質量(g)約170
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
めくりやすいななめカットシートを採用したカーペットクリーナーです。各社共通タイプ(標準サイズ)です。テープカラーはホワイトです。使い始めはラインが付いていて、さらにはがしやすい。カバーはクリアグレー、柄はグレーでインテリアに馴染みやすくなりました。持ち手(柄)が長くなったので力が入れやすく、持ちやすくなりました。ツメが付いて、使用中に粘着テープが抜けにくい!髪の毛、ほこり、花粉、ダニ、ペットの抜け毛等のお掃除に。
用途カーペット用
材質グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン シャフト:スチール テープ/基材・芯・はくり紙:紙 粘着剤:合成ゴム系
全長(mm)300
巻き芯内径(mm)38
テープ長さ(mm)160×90周巻
1個
¥440
税込¥484
3日以内出荷
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)約3736
電源(V)100 50Hz/60Hz
消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000
電源コード(m)0.487
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く)
タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250
動作周囲温度(℃)0-50
ホース長さ(cm)サクションホース:約170
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4相当
ヒーター温度(℃)40/60
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
オフィスやホテルなどのタイルカーペットフロア清掃を効率的にこなします。机の下も楽に清掃できます。
洗浄幅(mm)400
容量(L)(バケット)9
質量(kg)53
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010(580)×530×1000(415)
動力源バッテリー12V
1台
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
隠してスタイリッシュに収納できるカーペットクリーナースタンド!横からスライドして入れるだけの簡単収納!左右どちらの方向からでも収納できます。粘着面にほこりが付きにくい構造です。下段にはスペアテープが3本入ります。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
対応約幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×27.5
マイクロファイバーが倍増し、水分吸収率も2倍になりました。
使用枚数を減らし、コスト削減に役立ちます。
PPブラシで汚れを掻き出し、汚水を効率よく吸収。
セミドライ工法の強い味方。
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
ケースを開閉せずに横から差し込んで簡単に収納出来ます
材質テープ:粘着加工紙、シャフト:スチール(クロームメッキ)、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン
テープ幅(mm)160
巻数90
寸法(縦×横×高さ)(mm)単品:50×175×280
入数セット入数:2
適合用途カーペット
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ