成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180
アズワン品番64-0897-08
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。
希釈倍率原液1:水1~10
pH値(原液)12.5~13.5
液性アルカリ性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品粘着テープ1巻
全長(mm)約620~1150
色白
巻数90
適合テープ幅(mm)160
材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)アルミ合金、ポリプロピレン
材質(アーム)スチール
巻芯径(Φmm)38
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
柄タイプ伸縮式
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】
きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。
※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系
テープ幅(mm)160
内容3巻入
巻数90
巻芯径(Φmm)38
関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)
商品タイプスペア
適合用途カーペット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。
ワンタッチでゴミ捨てが可能です。家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付です。ブラシのお手入れもカンタン。上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。
材質ハンドル/スチールパイプボディ・グリップ/ABS樹脂バンパー/ポリ塩化ビニル(PVC)ブラシクリーナー/ポリプロピレン(PP)回転ブラシ/豚毛
色ダークブルー
カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。
しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所カーペット
商品タイプ本体
成分界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体
適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)
トラスコ品番836-4629
材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)
幅(mm)190
全長(mm)1000
質量(g)295
2018年トラスコ掲載ページ9 0323
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
めくるのが簡単 ななめカット。
カーペットクリーナー用。
詰替用。
用途清掃用
色白
タイプななめカット
テープ幅(mm)160
巻数90
材質(テープ)粘着加工紙
巻芯径(Φmm)38
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
アズワン品番65-2242-92
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)約3736
電源(V)100 50Hz/60Hz
消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000
電源コード(m)0.487
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く)
タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250
動作周囲温度(℃)0-50
ホース長さ(cm)サクションホース:約170
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4相当
ヒーター温度(℃)40/60
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
カーペット用の粘着式クリーナー(コロコロ)です。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。はくり紙には使いやすいように印字されています。
用途カーペット用
仕様自立式ケース付き
材質ケース・ホルダー:ポリプロピレン、柄:ステンレス鋼線・ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
寸法(mm)180×70×310
質量(g)266
タイプカーペット用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
温水でカーペットフロアを強力洗浄しながら汚水を回収する専用洗浄機です。
タンク容量(L)清水:40/回収:40
質量(kg)55(ホース・ウォンド除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×480×900
動力源AC100V
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
ホコリ・髪の毛・花粉を逃さずとります!平面塗り粘着タイプのカーペットクリーナーです
テープを使い終わったら、スペアと交換してください。 スペアは他社共通タイプで、幅16cm、巻芯内径3.8cmのものです
本品はカーペット専用です。 フローリングやクッションフロアなどの平滑面に使用すると、テープが床に貼りついてしまいますのでご注意ください
材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン、クロムメッキ鉄線
寸法(cm)18.0×30×7.5
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
材質粘着加工紙
寸法(mm)160幅×90周巻
適合用途カーペット
1パック(3巻)
¥389
税込¥428
当日出荷
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホルダー・ケース:ポリプロピレン、テープ:粘着加工紙
隠してスタイリッシュに収納できるカーペットクリーナースタンド!横からスライドして入れるだけの簡単収納!左右どちらの方向からでも収納できます。粘着面にほこりが付きにくい構造です。下段にはスペアテープが3本入ります。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
対応約幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×27.5
布の汚れを水の力で浮かして吸引。カーペットや社内のお掃除にぴったり。布製品を簡単に水洗い。布の汚れを水の力で浮かして吸引します。コードレスだからどこでも使える。ノズルが軽くて持ちやすい。タンクを本体に集約させることで手元の負担軽減。水だけで洗うから赤ちゃんやペットがいる場所に使用しても安心。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。車内清掃/ぬいぐるみ/コードレス/充電/クリーナー/掃除機/ファブリック/軽量/シンプル/ベビー/赤ちゃん/子供部屋/ペット
セット内容本体、伸縮ホース、ハンドツール、クリーニングキャップ、バッテリーチャージャー、バッテリー(リチウムイオン充電池 LIB-SE3232)
材質ABS、PP
質量(kg)3.5
消費電力(W)150
タンク容量(L)貯水1.8、回収0.6
使用時間(分)約15
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×23.5×33.3
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ケースを開閉せずに横から差し込んで簡単に収納出来ます
材質テープ:粘着加工紙、シャフト:スチール(クロームメッキ)、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン
テープ幅(mm)160
巻数90
寸法(縦×横×高さ)(mm)単品:50×175×280
入数セット入数:2
適合用途カーペット
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質粘着加工紙
寸法(mm)160幅×90周巻
適合用途カーペット
1セット(3巻×100個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
マグネットで玄関扉・冷蔵庫・洗濯機に取り付けるだけ!浮かせて収納できるカーペットクリーナーホルダー。お出かけ前後に衣類のほこりや花粉をサッとお手入れ。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。トレーには印鑑や鍵などの小物を置くことができます。横からスライドして入れるだけ!左右どちらからでも出し入れできます。ロングタイプのカーペットクリーナーにも対応しています。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約450
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 ※カーペットクリーナーは付属しておりません。
耐荷重(kg)本体:約1、天板:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7.2×8
内寸(cm)天板:約W18.4×D5.4
適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー
テープ幅(mm)80
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
材質テープ=粘着加工紙
寸法(mm)約50×50×80
1パック(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
冷水でも温水でも使用可能
4Lの水に1錠(目安)
楽な洗浄作業
心地よいフレッシュな香り
カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに
カーペットリンスクリーナーでの洗浄に
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A
液性中性(1%希釈時)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
残留洗剤分が効果を発揮する!
除菌剤配合で高い除菌効果、消臭効果を実現!
今までにない洗浄システム、特殊還元効果で驚きの洗浄力!
1本(4L)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチするカーペットクリーナーです。各社共通サイズです。はくり紙には「差込方向」や「回転方向」などが印字されています。70周巻きの3本セットです。
用途カーペット用
仕様70周×3P
材質テープ:粘着加工紙
寸法(mm)160×50×50H
質量(g)335
商品タイプ粘着スペア
適合用途カーペット
1個(3巻)
¥319
税込¥351
当日出荷
置き場所に困るカーペットクリーナーをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。お出かけ前後にほこりや花粉をサッとお手入れ。ネジ留めなのでしっかり固定できます。カーペットクリーナーの粘着面にほこりが付きにくい構造。スライドして入れるだけ!どちらの方向からでも収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×2:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約340
備考取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W20×D7cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合あらかじめカーペットクリーナーの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。※カーペットクリーナーは付属しておりません。
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×8
適合寸法(cm)約W16×直径6.5までの一般的なカーペットクリーナー
こんなお得な商品も!

カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。はがしやすい両側ドライエッジです。
用途粘着カーペットクリーナー。
テープ幅(mm)160
巻数90
巻芯径(Φmm)38
材質特殊粘着加工紙・紙管
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
より細かくなったスジ塗りで、粘着力が大幅UP(メーカー比)の超強粘着タイプです。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。本体テープには、「めくり口」や「回転方向」が分かるよう印字されているので、なかなかめくれずにイライラすることがありません。70周巻きの4本セットです。
用途カーペット用
仕様70周×4P
材質テープ:粘着加工紙
寸法(mm)160×50×50H
質量(g)530
商品タイプ超強粘スペア
適合用途カーペット
1個(4巻)
¥649
税込¥714
当日出荷
「GP105 カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の前処理&洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。スピンボンネット、ポリッシャー、エクストラクターすべての洗浄機で使える。洗浄力が高い。
希釈率と洗浄機で調整することで、日常から定期清掃まで幅広い用途に対応が可能。
用途カーペット素材
液性アルカリ性
成分アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)
希釈倍率前処理剤:5~10倍/スピンボンネット:100~200倍/ポリッシャー:20倍(要リンス)/エクストラクター:15~50倍
香り柑橘系
1本(3.78L)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
「GP118 結晶化カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の表面洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。結晶化テクノロジーによるドライ方式のカーペット洗剤。
カーペット洗浄の特殊技能不要で誰でも使える。中性なのでカーペットの種類を選ばない。
用途すべてのカーペット素材
液性中性
成分セイファーチョイス認定成分
希釈倍率汚れに応じ 15~100倍
香りフローラル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本(3.78L)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。
汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。
ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。
おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。
布製のソファやイスにも使えます!
カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。
こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ!
ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません)
布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料
アズワン品番64-1225-86
1本(480mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
フローリングでも貼りつかずワイパーでは取りきれない大きなゴミもしっかりキャッチします。フローリングからカーペットまで使えるW粘着テープです。転がす方向が分かる矢印印刷入りです。特殊ミシン目入りです。伸縮シャフトで使う場所にあわせて長さ調整が可能です。
用途いろいろな床に使える粘着クリーナー。
テープ幅(mm)160
付属品テープ1本
トラスコ品番382-7721
質量(g)410
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
巻数30周
材質(テープ)ダブル粘着すじ塗り粘着加工(特殊粘着剤)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)610~970×190×71
商品タイプ本体
適合用途フローリング用
柄タイプ伸縮式
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
内容量(mL)480
1箱(12本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ