一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)6.4
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。
材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上
厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)4
上部穴径(Φmm)7
全幅(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上ヘアライン
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色シルバー
厚さ(mm)2.3
幅(mm)38
穴径(Φmm)4
上部穴径(Φmm)9
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード