159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。 使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

光モールアルミジュータン押え
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(2m)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


床側は粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造だからのり残りの心配がなく床を汚しません。
用途敷くもの(カーペット・電気カーペット・籐・いぐさ上敷)を床面(フローリング床)へ固定する場合に トラスコ品番730-8612 質量(g)104 タイプ吸着
1セット(60個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)6.4
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープ 引張強度(N/25mm)120 引張強度(N/10mm)48 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。 仕様ステープル入数:100 全長(mm)150 質量(g)220 使用ステープル(mm)高:5~8 適合ステープル肩幅(mm)11~13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。 材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙 幅(mm)100 長さ(m)0.1 基材ナイロン 粘着剤ゴム系
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷

1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。 仕様プロ 材質(本体)樹脂 使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12) 材質(カバー) 材質(ハンドル)
1個
3,490 税込3,839
欠品中

ロールカーペット施工時のアンダーレイの滑り止め剤。
用途ロールカーペット施工 質量(kg)1.5 番号BLTX05N 塗布面積(m2)100 危険物の類別非危険物
1缶
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ロールカーペット施工時のアンダーレイの滑り止め剤。
用途ロールカーペット施工 質量(kg)15 番号BLTX15N 塗布面積(m2)1000 危険物の類別非危険物
1缶
26,980 税込29,678
4日以内出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5
1本
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。 適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。 適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。 セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm 材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属 寸法(mm)150×100×23 レッド 質量(g)228 タイプ2WAY 適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 適合専用コーナー:11-135SL 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 タイヤなしでスッキリとシンプルな納まり。穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペットに最適な段鼻保護見切り金物 材質真鍮製 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
1本(2m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 タイヤなしでスッキリとシンプルな納まり。穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペットに最適な段鼻保護見切り金物 材質真鍮製 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
1本(2m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) 適合専用コーナー:11-135SL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は12-135S(HB)をご使用ください。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は11-135S(HB)をご使用ください。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なタイヤ付きのタイルカーペット・カーペット用ノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) 適合専用コーナー:11-140SL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的なタイヤ付きのタイルカーペット・カーペット直貼り工法用ノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。 直線部分は12-140S(HB)をご使用ください。
用途タイルカーペット・カーペット直貼り工法用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)