EBM品番6099600
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
リチウムイオンバッテリーを搭載した新世代の床面・カーペット洗浄機です。
多様な床面の洗浄が可能です。
コンパクト設計かつ煩わしい電源コードも無いので狭い場所でも優れた洗浄能力を発揮します。
軽量・超コンパクト設計により、操作性が一段と向上し、持ち運びも簡単、置き場所にも困らない使いやすい設計です。
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)2
圧力(ブラシ床)200g/cm2
乾燥質量(kg)12
バッテリーリチウムイオン
充電器電圧(V)100
ブラシ幅(mm)224
充電時間(時間)2.5
機幅(mm)280
バッテリー稼動時間1.15(新品時)
洗浄能力200m2/h
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
床清掃の時間と負担を1/2に削減。より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢。除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド。作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様。軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない。角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい。什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計。動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など
質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88
回転数(min-1[r.p.m])550~600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180
連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35
バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAh
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5m
タンク容量(mL)清水:680、汚水:550
充電時間(時間)約4~5
洗浄幅(mm)約230
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
化学繊維のカーペットやラグマットに付着した汚れを落とします。
汚れをしっかり落とすブラシキャップ付き。
ダニよけ成分を配合でダニの増殖を抑えます。
おそうじが楽しくなるほのかに香るレモンの香り入り。
布製のソファやイスにも使えます!
カーペット専用に開発された洗浄成分がしつこい黒ずんだ汚れもスッキリ落とします。
こびりついた汚れをかき取って落とす専用ブラシキャップ!
ダニが嫌がる香料成分を配合し、ダニをよせつけず増殖を抑えます。(※殺虫成分は使用していません)
布製のソファーやイスにも使えます!(※ソファやイスに使用する場合は、付属のブラシキャップは使わず布やタオルに泡を拭き付けてからなでるようにご使用ください。)
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(0.8%アルキルアミンオキシド)、無膜ビルダー、アルカリ剤、香料
アズワン品番64-1225-86
1本(480mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180
アズワン品番64-0897-08
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
腐食のないプラスチック製です。
カーペットの毛足による調整機能付です。
用途カーペットの洗浄用ブラシ
仕様プレート付
トラスコ品番469-9874
適合本体9350
材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン
質量(kg)2.7
高さ(mm)110
直径(mm)400
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に
成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤
液性弱アルカリ性
使用場所室内
形状液体
天然繊維(ウール)、合成繊維(化繊)あらゆるカーペットにOK。
油性、水性汚れ問わず万能シミトリ。
ノンリンスタイプでリンス作業不用。
植物性洗浄成分主原料で人、環境に配慮。
液性弱アルカリ性(PH9.8)
成分植物由来界面活性剤・溶剤・乳化剤
形状液体
商品タイプ本体
1本(480mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。
洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。
フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。
また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。
ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。
シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。
片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。
ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106
タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9
仕様吐出圧力:1bar
セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440
本体質量(kg)10.7
定格出力(W)40
モーター出力(W)1100
吸引風量54(L/sec)
清掃能力(m2/h)20/25
真空度(kPa)22
噴霧量(L/min)1
アズワン品番65-2356-30
関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
1台
¥739,800
税込¥813,780
3日以内出荷
Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品
適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。
質量(kg)5
内容量(L)5
pH9
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)192×145×248
1個
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min
寸法(mm)長さ920×幅360×750
質量(kg)36(アクセサリー含まない)
タンク容量(L)汚水:17、清水:15
モーター出力(W)1130、ブラシ:80
清掃能力(m2/h)150
真空度(kPa)300mbar/30
吸引幅(mm)315
吸引風量(L/s)20
動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
¥549,800
税込¥604,780
3日以内出荷
Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品
適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。
質量(kg)10
内容量(L)10
pH9
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
腐食のないプラスチック製です。
カーペットの毛足による調整機能付です。
用途カーペットの洗浄用ブラシ
仕様プレート付
トラスコ品番469-9882
適合本体9351
材質本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン
質量(kg)3.9
高さ(mm)110
直径(mm)455
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
14型
EA899MW-103を併用して下さい。
EA899MW-203を併用して下さい。
カーペット洗浄用パッド
パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-113
材質マイクロファイバー
寸法(mm)350
1個
¥4,500
税込¥4,950
8日以内出荷
ブラシです。
仕様●適用機種:手押し式 カーペット洗浄機BRC30/15C
アズワン品番67-5806-59
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。
油・グリースや様々な汚れに
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
pH6.4
液性中性
1台(10L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
冷水でも温水でも使用可能
4Lの水に1錠(目安)
楽な洗浄作業
心地よいフレッシュな香り
カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに
カーペットリンスクリーナーでの洗浄に
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A
液性中性(1%希釈時)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
適合機種SE3
材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。
質量(kg)1
容量(L)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215
特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
質量(g)1800
タンク容量(L)【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205
連続使用時間(分)約10
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
カーペット洗浄用前処理剤
仕様●ケースサイズ:385×230×260●成分:界面活性剤、有機ビルダー、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、グリコール系溶剤、香料、水
アズワン品番65-9400-73
1箱(4本)
¥11,880
税込¥13,068
5日以内出荷
カーペット洗浄の強い味方 10Kgタイプ。
仕様●ケースサイズ:245×248×240●成分:界面活性剤(天然アルコール系)、水
アズワン品番65-9400-72
1箱
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)12
トラスコ品番397-8346
適合本体AFP-120T、AFP-120HT
幅(mm)11111
質量(g)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
カーペット洗浄(クリーニング) 用のCHC-60Nに使用する専用洗剤です。内容量:4リットル。
容量(L)4
1セット(4本)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)12
トラスコ品番397-8338
適合本体AFP-120T、AFP-120HT
質量(g)2800
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)14
トラスコ品番397-8371
適合本体AFP-140T、AFP-140HT
質量(g)3080
カーペット洗浄用の12インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。
トラスコ品番736-4636
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)14
トラスコ品番397-8362
適合本体AFP-140T、AFP-140HT
質量(g)4500
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
カーペット洗浄用の14インチポリシャー用マイクロファイバーパッド。パッド台に取り付けて使用します。
トラスコ品番736-4644
1セット(5個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
カーペット洗浄の前処理剤。
ヤーンパッド方式(ボンネット方式)にも使用可能な再汚染防止剤配合製品。
弱アルカリ性、低発泡。
希釈倍率5~10倍
1箱(4L×4本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
EA899MW-102を併用して下さい。
EA899MW-202を併用して下さい。
カーペット洗浄用パッド
パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-112
材質マイクロファイバー
寸法(mm)300
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
カーペット粉末洗浄剤。除菌、消臭、漂白効果、前処理剤でも効果を発揮!。カーペット洗浄に適した酸素系粉末洗浄剤。ポリッシャー洗浄から前処理剤、シミ抜き剤として使用可。
仕様●容量:1kg×10
アズワン品番65-9395-51
1箱(10袋×1kg)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
【セラミックタイル用日常清掃用洗剤】過酸化水素・d-リモネン(オレンジ抽出成分)&界面活性剤の絶妙な配合バランスが脅威の洗浄力を実現、タイル表面だけでなく厄介な目地の汚れも強力に除去します。
自動床洗浄機やモップがけで起こる水垢や水シミを残さず、優れた作業性を発揮します。
用途セラミック・タイル目地など
※カーペット洗浄も可能
液性弱酸性
1本(3.78L)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
高い洗浄力でワンランク上の仕上がり!
汚れの酷い現場(獣道)等の洗浄にお勧めのカーペット洗浄剤。
弱アルカリ性の低臭タイプ製品。
用途カーペットタイル、化学繊維のジュータン用。
希釈倍率20~30倍
関連キーワード
1
2
3
4
次へ