びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)33.3
寸法D(mm)1.4
寸法B(mm)14
寸法C(mm)3.5
カーペット専用の上敷鋲。
用途ピン
材質PS樹脂/鋼線
タイプカーペット
頭径(Φmm)13
包装収納便利なPS
針長(mm)30
タイプカーペットピン
サイズ全長34mm
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
RoHS指令(10物質対応)対応
上敷きが固定され、しわにならない。
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)33.3
寸法B(mm)14
寸法C(mm)3.5
寸法D(mm)1.4
材質頭部:スチロール、足部:スチール
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)18
色ゴールド
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥498
税込¥548
当日出荷
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ脚付/カバー
JIS規格対応
設置方式埋込方式
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)12
材質/仕上黄銅/クロムメッキ
色シルバー
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
寸法d(mm)1.5
入数(本)パック:16
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
ノンスリップ樹脂タイプ点鋲、ベーシックステンレスタイプ点鋲のタイルカーペット用を施工の際に、必要となる樹脂脚です。カーペットの厚みにより種類をご選択ください。
仕様タイルカーペット用
材質樹脂製
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応
材質(本体)SUS303
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス製
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)12
色ブラック
頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途マークチップホック式タイルカーペット用のインパクトポンチです。専用穴あけ定規と一緒にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ定規を使用することで穴あけをキレイに行えます。
用途マークチップホック式タイルカーペット用の専用穴あけ定規です。
材質スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード