29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1組(5枚)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防炎加工の国産敷き詰めカーペット。 日本防炎協会の防炎性試験に合格した商品です。 公共の建物ですと防炎製品を使用する義務付けられています。
仕様洗濯:不可 厚さ(mm)6 混率(%)ポリプロピレン100 対応ホットカーペット・床暖房 機能防炎・抗菌・防臭 滑り止め効果なし
1枚
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1枚
11,300 税込12,430
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。 材質ユポステッカー 寸法(Φmm)40
1組(10枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。 材質(パイル)ナイロン 100% 材質(裏)PVC サイズ(cm)50×50 パイル長(mm)3.5(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 パイル密度1/10G 制電性(KV)1以下 加工防汚加工 防炎性能試験番号E2210080 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。 幅(mm)910 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)19 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング サイズS タイプロールタイプ
1巻
23,900 税込26,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

グローバル表示に対応した4カ国語表示ラベル
用途ゴミ箱用分別ラベル 材質合成紙+耐候性ラミネート 寸法(幅W×高さH)(mm)160×160
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン(ラベル) 動画あり
化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。 ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。 必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。 内容の異なるラベルも1枚から作成できます。 特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。 無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。 GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。
用途GHSラベル 取付方式シール 適合レーザー、コピー ホワイト タイプマット シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.15 関連資料GHSラベル詳細
1袋(100シート)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 安心の防炎ラベル付きカーペット。
用途セレクトフィッティングルーム(2316-3020、2316-3030、2316-3050、2316-3040、2316-3230、2316-3240、2316-3250、2316-3220、2316-3120、2316-3140、2316-3150、2316-3130、2316-3350、2316-3340、2316-3320、2316-3330)にご使用いただけます。 材質ポリエステル100% 光沢なし 質量(kg)約1 リング内径(Φmm)直径40 寸法(幅W×高さH)(cm)144×190
1枚
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4枚)ほか
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚 寸法(mm)30×37
1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

側板が無いため、見た目に圧迫感のないデザイン。限られたスペースを有効に使用できます。 鏡・15W相当LED(背面下側中央より約2.9mコードが出ます。) カーテンレール・1点掛けフック付き カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質木製(強化コート紙貼り) 厚さ(mm)( 鏡)5 質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×86×206/ステージ:80×79.5×11 寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)61×152
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。照明付きが新登場しました! 鏡・1点掛けフック付きドア錠付き。内カギ(外からはコイン)で開錠できます。 カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 1.5W相当LED(コード約2.9m付き)※ステージ部分の取り外しはできません。
材質木製(強化コート紙貼り) 質量(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/ ステージ:84.2×84×7 寸法(幅W×高さH)(cm)(間口)70×175/(鏡面)50×135
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品特徴】引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。 天井板は付いていません
用途【特記事項】鏡 15W相当LED(コード約2.9m付き) 1点掛けフック付き ドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます。)) カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き) 質量(kg)62 サイズ(cm)幅87×奥行91.5×高さ210 寸法(cm)間口:幅67×高さ184 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm 素材木製 強化コート紙貼り
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品特徴】よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザインのフィッティングルーム/試着室/更衣室。天井板は付いていません。※カーテンは別途1枚必要です。(61-819-19)
用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※プラスドライバー必要 鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き) 素材木製 強化コート紙貼り
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。 高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。
仕様鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 材質木/強化コート紙貼り 厚さ(mm)鏡5 質量(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210、ステージ:84.2×84×7 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×135 間口(cm)70
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。 通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×91.5×210 質量(kg)62 材質木/強化コート紙貼り 仕様鏡・15W相当LED・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠可能))、カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き) 厚さ(mm)鏡5 寸法(幅W×高さH)(cm)間口:67×184、鏡面:50×120
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


人気の移動式フィッティングルーム。折りたたむことができ、未使用時にはコンパクトに収納できます。カーテンパイプ、トラスビス2本は地板の掘り込み部分に収納することが可能です。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別途必要です。
仕様●素材:木製、強化コート紙貼り●サイズ:W85×D85×H211cm、折りたたみ時/W85×D26×H211cm、鏡面/W50×H120cm、鏡厚/5mm●重量:70.1kg●鏡・カーテンパイプ・1点掛けフック付き●樹脂製双輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)●カーテン別売(61-7215-25、61-7215-27、61-7215-29、61-7215-30)●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。 アズワン品番65-8274-01
1セット
259,000 税込284,900
7日以内出荷