20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先が均等隙間のため墨の含みがよく、竹スミサシより10倍以上書けます。 刃先は砥石で調整したり、芯先は軽くたたいて筆状で使用できます。
トラスコ品番787-8150 材質りん青銅(刃先) 全長(mm)225
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷

1袋(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し 付属品文字書き芯2本 トラスコ品番813-4611 材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維 外形寸法(mm)縦210×横25×奥8 本体質量(g)20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
109 税込120
当日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様表四段/裏二段 形状同厚 測定範囲30cm トラスコ品番486-5987 材質スチール 幅(mm)165 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm)325 質量(g)68 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
欠品中

1本
179 税込197
当日出荷

すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式 芯径(mm)1.3
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト かるこ21
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。
適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャスト トラスコ品番813-4645 外形寸法(mm)縦55×横24×奥15 本体質量(g)3
1個
319 税込351
当日出荷

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 材質カルコ:ABS樹脂・ゴム 寸法(mm)52×15×11 質量(g)3 入数1個入
1個
299 税込329
当日出荷

1本
179 税込197
当日出荷

巻き取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。スライドボタン付。
用途墨つぼ用かるこ 適合墨つぼ全般、チョークライン全般 トラスコ品番796-7586 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦55×横15×奥20 本体質量(g)5 材質(針)
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

SS20MH-HB すみつけシャープ 2.0mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
建築用すみつけシャープペンシル。ペン先がへたらないメタルヘッド。建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。芯はHBを標準装備、替芯は2H・HB・赤・白・青が選べる。
芯色 トラスコ品番813-4817 質量(g)12 方式ノック式 芯径(mm)2.0 芯硬度HB 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)7.5 タンク容量(mL)最大20 仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦200×横75×奥39 本体質量(g)145 材質(糸)ナイロン
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)