43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭産業(シート)カーボンフェルト
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート JIS規格JIS A 1323 A種 仕様周囲の折り返し:なし 材質炭化繊維 厚さ(mm)2 ブラック ハトメ数なし
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 種別カット 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
厚さ(mm)1.65 仕様A種合格品 JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号 ハトメ内径(mm)12
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号 厚さ(mm)2.5 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号 種別カット 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 幅(mm)2000 厚さ(mm)4.5
1枚
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号 幅(mm)1000 厚さ(mm)4.5 混率(%)耐炎繊維100 連続耐熱温度(℃)250
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別ロール 規格C種 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです 軽量で作業性に優れています フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません 従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質炭化繊維 形状カット 厚さ(mm)2 ブラック ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)150 使用糸なし
1枚
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
種別ロール 幅(mm)2000 長さ(m)20
1本
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2 タイプ片面シリコンコーティング JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)590 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接用グローブの甲側にバックパッドとしてさらにカバーするための製品です。 高温とスパークから効果的に保護することができます。 手の甲をすっぽり覆う大判サイズの表面をアルミコーティングしたカーボンフェルト製で抜群の耐熱効果を発揮するとともに、しなやかな素材のこの特殊な溶接用アクセサリーは作業時の疲労を最小限に抑えます。 手首側のレザーストラップには伸縮性のあるコットンゴムを加えて抜群のフィット感を実現しました。
用途溶接 ・その他グローブ保護、耐熱を要する作業 材質アルミニウム皮膜ファイバーグラス サイズフリー 裏地カーボンファイバー不織布 材質(ストラップ)レザー
1個
4,398 税込4,838
欠品中

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール ブラック 寸法(cm)50×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号 種別カット 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018 材質耐炎繊維100% 厚さ(mm)約2
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


LITE コードレスミニルーター LITE(ライト) DREMEL(ドレメル) 動画あり
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約2時間45分 コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル) 動画あり
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 消費電力(W)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。航空機に使用される軽量アルミニウム製のブラシバーを覆うナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。 吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。
用途掃除機、クリーナーとして。ダイソン。スティッククリーナー。サイクロン式クリーナー。 付属品収納用ブラケット、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル 質量(kg)2.15 容量(L)(ゴミ)0.54 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 適合ヘッドSlim Fluffyクリーナーヘッド 保証期間2年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)25×112.3×21 充電時間(時間)約5
1台
49,900 税込54,890
6日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数16 使用鈎太刀シワリ3本
1個
519 税込571
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数15 使用鈎太刀シワリ3本
1個
519 税込571
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数14 使用鈎太刀シワリ3本
1個
519 税込571
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数17 使用鈎太刀シワリ3本
1個
549 税込604
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)TFS-3 忍アシスト太刀シワリ
金属音ゼロ!存在感を消す!! 激渋対応の完全サイレント仕様のアシストフックです。【サイレントスナップ】。音消しチューブ仕様。リングやメタルジグの干渉音を完全シャットアウト。取り外しも楽々です。【透明フロロアシスト】。アシストラインの存在感を消し魚へのプレッシャーをことごとく排除。もちろん歯切れしにくい極太フロロカーボンを採用。【首振りバイトマーカー】。様々なバイト形態に対応する首振り仕様。チモトにはバイトを誘導する夜光チューブバイトマーカー。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 号数18 使用鈎太刀シワリ3本
1個
549 税込604
7日以内出荷

RG(レーシングギア)RG ハンドルカバー
上質な生地とスポーティなデザインで、車内を手元から彩ります。上下はカーボン調、左右はパンチングレザー。レッドステッチで縫製し、上質かつスポーティに。上部にはイエローセンターマーカーを配置。競技車両にも採用されるマーカーで雰囲気を演出。下部にはRGロゴ刺繍を配置。
サイズS(直径36.5~37.9cm)
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

タチウオジギングに拘った「サーベルフック」仕様。このフックはアユ掛鈎の流用ではなく、ハイカーボン炭素鋼から焼き上げたフックで鋭利な鈎先と耐久性、強靭性が特徴。適度な張りを持ったナイロンコートワイヤーを使い、バイトマーカーにもなる夜光収縮チューブで結び目を保護。タチウオの活性とジグのサイズに対応する3種、3サイズをラインナップ。あらゆるタチウオジギングシーンに対応できる。
用途釣り・タチウオ・ジギング ワイヤー#45×#37
1枚(2セット)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タチウオジギングに拘った「サーベルフック」仕様。このフックはアユ掛鈎の流用ではなく、ハイカーボン炭素鋼から焼き上げたフックで鋭利な鈎先と耐久性、強靭性が特徴。適度な張りを持ったナイロンコートワイヤーを使い、バイトマーカーにもなる夜光収縮チューブで結び目を保護。タチウオの活性とジグのサイズに対応する3種、3サイズをラインナップ。あらゆるタチウオジギングシーンに対応できる。
用途釣り・タチウオ・ジギング ワイヤー#45×#37
1枚(2セット)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タチウオジギングに拘った「サーベルフック」仕様。このフックはアユ掛鈎の流用ではなく、ハイカーボン炭素鋼から焼き上げたフックで鋭利な鈎先と耐久性、強靭性が特徴。適度な張りを持ったナイロンコートワイヤーを使い、バイトマーカーにもなる夜光収縮チューブで結び目を保護。タチウオの活性とジグのサイズに対応する3種、3サイズをラインナップ。あらゆるタチウオジギングシーンに対応できる。
用途釣り・タチウオ・ジギング ワイヤー#45×#37
1枚(2セット)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250(EN407接触温度) アズワン品番4-1949-01 耐切創性4C(EN388・2016)
1双
9,690 税込10,659
翌々日出荷

ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業 シルバー+グレー 材質(インナー)掌側:綿張り2.1mm厚カーボンフェルト、甲側:綿張り4.0mm厚カーボンフェルト 寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:380×150 材質(アウター)掌:牛床革、甲・袖:アラミドカーボンアルミ
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業 シルバー+グレー 材質(インナー)掌側:綿張り2.1mm厚カーボンフェルト/甲側:綿張り4.0mm厚カーボンフェルト 寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:380×150 材質(アウター)掌:牛床革、甲・袖:アラミドカーボンアルミ
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷

微生物の作用によって発電する世界で初の本格的なバイオ燃料電池(微生物燃料電池)です。土と水を入れるだけで微生物発電が楽しめます。 土の中にいる微生物の力で発電し、液晶時計が動かせます。 テストボードには、5種類の抵抗及び電圧測定用端子があり、微生物の発電活性を観察できます。 地球上のあらゆる地中や水中には、酸素を必要としない嫌気性微生物が住んでいます。シュワネラやジオバクターに代表されるこれらの微生物は発電力が強く、ナノワイヤーと呼ばれる細い糸を電極に繋げたり、電極に直接貼り付いて発電します。微生物燃料電池はこれらの微生物発電を手軽に利用できるようにした自然エネルギー電池です。
セット内容電極(マイナス電極/炎酸化ステンレスメッシュ(農研機構特許) プラス電極/カーボンフェルト) テストボード 2槽式アクリル容器 デジタル液晶時計 寸法(mm)220×200×150 出力電圧(V)DC1.0~1.8
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

<視認性アップで釣果アップ!ラインマーカー付・鮎フロロリーダー>鮎ルアーをコントロールし、石を効果的に攻めるために2m間を3色マーキング加工したリーダーです。クラス最強の高耐久・高硬度フロロカーボン原糸を採用。根ズレに強く1ランク上の強度を実現!使い勝手のいい3.8mがワンターン(1回分)となっており、必ず着色分がない箇所でメインラインやPEの結束を行って下さい。
サイズ5lb 入数3.8mx8セット
1パック(3.8m×8回分)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

材質難燃性カーボンファイバーフェルト、アルミメッキグラスファイバー サイズ(mm)152×203
1枚
2,190 税込2,409
翌日出荷