20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストグリップがネジ止めではない車に取付けるオプションです。車種別適合表で指定している車種専用です。
用途ロッドホルダー取付アダプター 質量(g)100
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。 リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。 フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。 ホルダーは90度回転で脱着可能。 86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。 ホルダー位置は前後左右に移動が可能。 ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。 IF17より20cmワイドサイズ。
ブラック 質量(g)4450 最大積載量(kg)【フレーム部】7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×1240×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。 ホルダーは90度回転で脱着可能。86cmのワイドホルダーはIF50BK(別売)で最大10本まで増設できる。ホルダー位置は前後左右に移動が可能。ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。 フレーム部の最大積載重量:7kg
シルバー/ブラック 質量(g)4250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240 最大積載量(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

カーメイトロッドホルダーJフック7
エコ商品
【7本積】磯・船・投・鮎、ルアー竿用。並継、振出、1ピース、ギャフやタモの柄まで幅広い用途に対応 前後Jフックの汎用モデル。並継、振出、1ピースOK、グリップ径32mmまで対応。ロッドを片手で着脱できるシンプルなJ型フック。ホルダーの位置は前後左右に移動が可能。
シルバー/ブラック 質量(g)4000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷

カーメイトロッドホルダーデュアル5
エコ商品
【5本積】1ピース、2ピースどちらもOK!バス・トラウト・シーバス・オフショア・フライロッドも積載可能。 1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。 リアホルダーはグリップ径22~32mm、ティップ側は16mmまで対応。 フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。 ホルダーは90度回転で脱着可能。 IF50BK(別売)で最大7本まで増設できる。 ホルダー位置は前後左右に移動が可能。 ワイドなフロントホルダーでロッドを等間隔に。
ブラック/シルバー 質量(g)4000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

限られたスペースを有効活用で快適空間向上。 軽自動車やコンパクトカーに最適な65cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サイドバーを取付けることによって、さまざまな専用オプションを取付ける事ができます。 アシストグリップを外した部分や車両に設定されているネジ穴を使用して加工無しで取付け可能です。 2本入り。
シルバー 質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。 ボルトで固定し走行中でも外れません。 ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納 セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット 質量(g)2000 最大積載量(kg)(1本あたり)10 適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築 トラスコ品番408-8409 厚さ(mm)30 質量(g)115 縦(mm)50 横(mm)1600 マイゾックスコード217838
1台
999 税込1,099
当日出荷

1個
5,643 税込6,207
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。 縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg)最大約5
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
1個
321 税込353
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



カーメイト車内空間収納
エコ商品
限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
シルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂 寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126 外径(Φmm)【ホルダー】50 内径(Φmm)【ホルダー】45 取付け方法ねじ固定
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)