国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。
強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。
適合材プラスチック、金属など
砥材酸化アルミニウム
厚さ(μm)75
寸法(縦×横)(mm)280×228
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。
0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。
0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品
各種ロール・シャフト・ドラム
プラスチック製品
樹脂塗装面
分析試料片
光ファイバー
その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス
寸法(mm)216×280
種別フィルム
形状シートタイプ
基材ポリエステルフィルム
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール
色ブラック
寸法(cm)50×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です!
粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。
ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。
寸法(mm)230×280
砥材WA
質量(g)10
適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200
高さ(mm)85
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
「母の日」にふさわしい華やかな演出で売り場をアピール!
材質布・PE
寸法(cm)22×17
花径(cm)7
1本
¥149
税込¥164
6日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70
耐候性約3年
1枚
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
置くだけで売り場華やぐ演出が簡単に!
材質布・不織布・PE・スチロール
寸法(高さH×幅W)(cm)30×18
寸法(Φcm)底面:5.5
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70
耐候性約3年
1枚
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
母の日の定番カーネーション装飾で売場を華やかに!置くだけで簡単に季節感を演出!
材質布・PE・不織布・スチロール
寸法(高さH×幅W)(cm)22×17
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15
粘着剤アクリル系
使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70
耐候性約3年
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ストラップ含む = 19mm。。RS Pro より線工具、 19 mm 幅この RS Pro の結束工具は、非常にヘビーデューティなテンショナを備えており、パレットや段ボール箱の周りのストラップを締め付けられます。 編まれた複合ポリエステル及び熱溶解コードストラッピングと連動するように設計されています。幅 9 mm → 19 mm 、厚さ 0.6 → 1.2 mm のバインディングと連動します。この汎用性により、さまざまな要件に最適なストラップのタイプを選択できます。最大張力が 200 kg のこの装置は、高いストラップ張力を確実に実現します。ラチェット式ハンドルを備え、必要に応じてストラップを締め付けることができます。この工具で固定しながら、ストラップに金属シールを圧着するシーラー(別売り)とともに使用できます。 このバンドリングツールは、製造や配電のようなヘビーデューティな製品パッケージやパレットストラッピング用途に便利です。特長と利点.バンディングツール .重量: 1.3 kg .最小ストラップ幅 9 mm .ストラップの最大幅は 19 mm です .最小ストラップ厚 0.6 mm .ストラップの最大厚さは 1.2 mm です .最大張力: 200 kg .織布、複合ポリエステル、ホットメルトのストラップで使用しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
長さ(mm)2000
取付穴数5
穴タイプ長穴
RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。 この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。軽量で使いやすい製品です。ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。 この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ストラップ含む = 15mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
黒にオレンジの星柄がハロウィンにぴったりなカーリングリボンです。
幅(mm)10
仕様片面デザイン ハサミなどでしごいてカールさせることができます。
材質ポリプロピレン
1巻長さ(m)30
1巻
¥589
税込¥648
4日以内出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)500
テープ厚さ(μm)50
エレガントなヨーロピアン調のデザインがエンボス加工されたおしゃれなラッピングペーパーです。
さまざまなシーンに使用可能です。
1巻長さ(m)10
幅(cm)75
材質不織布
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (無垢)
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール
長さ(mm)2000
形状D型(かまぼこ型)
色ブラック/イエローライン入り
取付穴径Φ40-Φ30
寸法A(mm)取付下地材幅:50
寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30
取付穴数5
穴タイプ長穴
適合アンカーM12
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプの出隅コーナー部材です。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質合成ゴム
色黒
寸法(mm)284×284
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-MKタイプはスリットが入った無垢タイプで、躯体への衝撃を緩和し、固定用アンカーへの負荷を軽減します。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (無垢)スリット入り
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230
タイプ両面テープ式
適合材プリント基板、光ファイバー
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
サウンドマッピングシステムを活かして市販カーAVを取付けるキットです。市販カーAVのサブウーファー出力にも対応できます。
主な適合車輌型式(ホンダ)N-BOXスラッシュ[H26/12 ~ 現在](JF1 / JF2)
構成部品ブラケット(パネル取付用)、ブラケット(L)(R)、パネル、パネルスペーサー、アンテナ変換コード(CE)、サブウーファー用コネクター(20P)、コネクター(24P/16P)、スピーカー用コネクター(8P)、トランスレーター、その他
適合メーカーホンダ
1個
¥16,575
税込¥18,233
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
装飾用やギフトカードの綴じ紐としてお使いいただけます。
色数の豊富なカーリングリボンは組み合わせによって色々楽しめます。
幅(mm)5
仕様片面仕様
材質ポリプロピレン
1巻長さ(m)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ