「カール 製本機」の検索結果
このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グリーンの方眼罫線で目にやさしい。しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。
材質中紙/上質紙(淡クリーム色)
高さ×幅(mm)215×105
とじ仕様糸かがり製本
トラベルに必要なチケット類をスリムに収納。ジャケットの内ポケットに入るサイズ。
幅(mm)122
サイズA4 1/3
高さ(mm)225
奥行(mm)18
表紙に高級感のあるクロスを採用したワンランク上の大人 カ.クリエ。このサイズを待っていた!書きやすく、使い方広がるユニークサイズ。使いやすい絶妙の巾!メモやTODOリストだけでなく、議事録などの長文もしっかり書け、複数持ってたノート、メモ帳、手帳、リフィルがこの1冊に。高級感があり、耐久性のある紙クロスを使用していますので、安心して持ち歩けます。万年筆を使用しても裏抜けしにくい上質紙(淡クリーム色)を採用しています。見開きでも邪魔にならず机の上でも使いやすい。内ポケットにも、カバンにもスッと入るコンパクトサイズで持ち歩きやすい。背クロスのガイド機能を使えば、A4の三つ折りが簡単キレイ!。書類を挟んで持ち歩いても、書類が折れたり汚れたりせずスマート。書きやすい!平滑度の高く、書き心地がなめらかな本文用紙。触った感触も滑らかで印象に残り、高級感を感じられる本文。淡クリーム色の本文用紙、グレーの方眼罫線で目にやさしい。しっかり開く!「糸かがり製本」でページがフラットに開くから、書きやすく読みやすい。
材質上質紙(淡クリーム色)
サイズA4×1/3
枚数56
罫方眼罫
高さ×幅(mm)215×105
とじ仕様糸かがり製本
貴重品や書類をサッと収納、パッと携帯。
開閉がスムーズな新感覚フラップ機能。
内容物によって仕分けができる、6ポケット。
スリムなのに収容力抜群!最大約12mmまで背幅が広がる。
用紙をしっかりホールド。
材質(表紙)再生PP
厚さ(mm)(表紙)0.4
サイズA4(三つ折り)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×127×10
グリーン購入法適合
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質鉄、PVC
穴数34
適合サイズA4
さっと取り出し、気軽に書ける!選べる3タイプの罫線。
ジャケットの胸ポケットやカバンの内ポケットにスッと入るスマートサイズでビジネスユースにもばっちり。
コンパクトなので、小さなバッグにも入れやすい。
平滑性がよく、書き心地が滑らかなクリーム色の中紙を使用。
思考を妨げずスラスラとペンを走らせることが可能です。
ノートは折ったA4用紙がすっぽり収まるサイズ。
書類を挟んで持ち運ぶのに便利です。
サイズA4×1/3
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
オリジナルのリングノートが作れる製本リングです。ルーズリーフや穴あけした用紙の製本にご活用いただけます。
A4サイズ30穴に対応ですが、お好みの長さにハサミでカット可能。
26穴にカットしてB5サイズでのご使用や短くカットして単語帳の作成等、いろいろな用途でご使用いただけます。
リングは開閉式の為、用紙の増減や差し替えも自在に行えます。別売のルーズリングジッパーを使うことで、効率よくリングの開閉が行えます。
材質PP
穴数30
適合サイズA4
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)約3.6
電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質PET、ポリウレタン
ファイルに入れたままカキコめる!
サイズA4タテ
ポケット数20(小口10枚)
幅(mm)235
高さ(mm)311
背幅(mm)13
材質(表紙)カラーPP
ポケットタイプヨコから入れるタイプ
収納枚数(枚)20
1ヵ月使い切りができるメモノートと、見開きでみたいスケジュール罫ノートで「カ.クリエ」をアシスト。
アイテムを自由に組み合わせ、便利にカスタマイズできるメモノートとスケジューラーをラインアップ。
【メモノート:横罫(6.5mm幅)、方眼罫(5mm幅)、無地の3アイテム】
【フリースケジューラー:ウィークリー、バーチカル、ガントチャートの3アイテム】
ウィークリー:スケジュールとメモの書き分けができ、予定やタスク管理、日々の記録などに便利。
バーチカル:時間単位でスケジュール確認ができ、厳密な予定やタスク管理に便利。
ガントチャート:スケジュールの進捗状況が確認しやすい、プロジェクトや生産管理に便利。
ビジネスでもプライベートでも使いやすい「カ.クリエ アシストシリーズ」。
ジャケットのポケットや小さなバッグにも入れやすいA4×1/3のコンパクトサイズ。
ページ数が約1カ月のミニマム仕様できるメモノート(スケジュール罫は約4カ月つかえる頁数)、ミニマム手帳として手軽に使えます。
ページがフラットに開く中綴じ製本(ホチキス留め)で開きやすく使いやすい。
中紙は気兼ねなくメモを取りやすい白の上質紙。
男女を問わず携帯できるシンプルなデザイン。
表紙にシンプルなクラフト紙を採用、使いやすい飽きの来ないデザインです。
材質綴じ仕様中綴じ製本(本文)、上質紙(白色)81.4g/m2
規格A4×1/3サイズ
シリーズアシストシリーズ
外形寸法(縦×横)(mm)215×105
ページ数18
罫色グレー
収納枚数(枚)(ノートリーフ)100枚
適合サイズA4
1組(100枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)表紙生地/0.2
サイズA4タテ
エコマーク認定認定
収納枚数60
縦(mm)297
横(mm)234
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 095
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
材質合成紙
簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズA4
穴数20
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用の製本カバーです。テキストを保護し、上質な製本に仕上がります。
サイズA4
穴数34
携帯性に優れるカ.クリエA4×1/3専用の2冊用カバー、耐久性のある塩ビ材質で本体を汚れからガード。
名刺やカードを入れるミニポケットに脱落防止フラップ機能を追加、更に使いやすくなりました。
A4用紙を三つ折りし、書類をさっと収納。・両サイドのポケットがA4用紙を三つ折りにする際のガイドになり、書類をさっと収納できます。
かさばらないカ.クリエぴったり設計の専用カバー、2冊がスッキリ収まります。
いつもの小物を便利に持ち歩ける、マチ付前面ポケット付き。
名刺やカードを入れる右ミニポケットには脱落防止フラップ付き、何枚か重ねて入れてもフラップでホールドできます。
ペンホルダー付きなので、ペンも一緒に収納できます。
厚みのあるしっかりした塩化ビニル樹脂(PVC)。
ノートの風合いが見える透明シボ素材。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色透明(表面加工:エンボス)
規格A4×1/3サイズ2冊用
外形寸法(縦×横)(mm)221×228
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
タイプスプレー
粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)
粘度指数95
引火点(℃)212
流動点(℃)-5.0以下
成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
使用温度範囲(℃)-12~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
付属品クロス折りアーム
適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)約16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)
紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定絵表示に合わせて手動設定
処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
引火点(℃)212
粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)
流動点(℃)-5.0以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数95
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性