20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
1袋(4本)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000 材質鋼材 質量(g)1.5 本体サイズ(mm)Φ28×0.3
1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カール事務器カッターマット
質量(g)[1本]28、[4本合計]112 対応機種DC-250 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)719×9.8×3
1袋(4本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。 切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。 パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
1枚ほか
1,364 税込1,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
1パック(10枚)ほか
482 税込530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)165 2穴・穴径(mm)6 穴間隔(mm)80 トラスコ品番855-3221 質量(kg)2.7 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175 穿孔厚(mm)15 穿孔奥行(mm)9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ディスクカッター カール事務器 動画あり
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚) 細断方法スライド式
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚) 最大裁断枚数10枚 関連資料(3.1MB) 細断方法スライド式
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3 仕様フッ素コート刃 トラスコ品番855-3244 適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300 質量(g)7
1本
718 税込790
当日出荷

スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1 細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。 細断方法スライド式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。 誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、 立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。 クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。 折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、 その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質ABS、亜鉛ダイカスト 質量(g)55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み) 材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM 適合替刃DN-TR01A,DN-TR01B
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カール事務器強力パンチ
自動回転式ロットガード。上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。紙当てを倒して4穴も可能。消耗品はワンタッチで簡単可能。消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)
材質ABS、POM、SPCC 穴径(Φmm)6 奥行(mm)(穴)12 穴間隔(mm)80
1台
24,000 税込26,400
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm) トラスコ品番855-3225 質量(kg)2.5 サイズコンパクトサイズ 本体寸法(mm)164×241×140 適合サイズA4S型/A3E型、4穴 穿孔能力(枚)110 穿孔能力(mm)10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚 付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1 仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃 トラスコ品番855-3238 幅(mm)(裁断)430 質量(kg)3.1 適合サイズA3(長辺対応) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80 裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27 細断方法スライド式
1台
21,200 税込23,320
当日出荷

スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚 付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1 仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃 トラスコ品番855-3236 幅(mm)(裁断)310 質量(kg)2.6 適合サイズA4(長辺対応) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80 裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27 細断方法スライド式
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4 最大裁断枚数10枚(70g/m2換算) 付属品カッター刃(直線刃)×1個 質量(g)188 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8 裁断幅(mm)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB) 細断方法スライド式
1個
999 税込1,099
当日出荷

発泡スチレンボードカッター専用替刃です。発泡スチレンボードの裁断に最適な刃付け角度に調整されています。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。使用済み替刃は替刃専用ケースに収納できます。
トラスコ品番855-3254 適合機種TG-P1000/TG-P1500(共通) 厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×長さL)(mm)18×35.5 質量(g/枚)1.6
1パック(30枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウ 動画あり
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2) 質量(kg)1.2 材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75 適合サイズA4(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm)330 取扱説明書(1.1MB) 細断方法スライド式
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ 動画あり
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2) 質量(kg)2.05 材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75 適合サイズA3(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm)460 取扱説明書(1.1MB) 細断方法スライド式
1台
3,298 税込3,628
当日出荷