「カール止め」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11366
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
1個
10,258 税込11,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄リーフヒンジ
用途特装車、コンテナボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。 材質(本体)ナイロン製 適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフトヒンジ
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,723 税込5,195
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 十字穴番号No.2 適合材コンクリート
1袋(6個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
1箱(250本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。軟質のプラスチックでできていますので割れることがありません。
1袋(76本)ほか
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ 適合材コンクリート
1袋(9個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗顔やお化粧のときの髪の仮止めに!。ブローセットのブロッキングに、ピンカールに使えます。バネと、長いクイップ部で髪をしっかりとらえます。
仕様内容量:2個入 アズワン品番65-3349-12
1袋(2個)
319 税込351
7日以内出荷

使いやすいロールタイプのシーツです。ミシン目があり、すばやくカットできます。 すべり止めがきいた特殊防水フィルムとクレープ紙をラミネート加工しています。 カールしにくく、ズレません。セットが楽なので作業性が向上します。 診察台の上に、各種器具やトレーの下敷きとして、枕カバーとして、さまざまな用途に使用できます。
長さ(m)36
1箱(120枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。 ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。 ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。 仕様壁面取付タイプ 付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本 材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン) タイプ屋内用 ベルト幅(mm)48 取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属) 色(本体)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●サビ落し、塗装剥離には、効果抜群です。 ●ベベルブラシです。 ●フランジロック方式 (金具止め) を使用しています。 ●ブラシの根元部が外側にカールしているので、高速回転に使用の際、金具部に毛が擦れて切れてしまう事が少なくなっています。
外径(mm)85 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(mm)0.25 トラスコ品番852-9727 材質真鍮メッキ 質量(g)280
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

カールしにくい素材を使用した検診用の使い捨て(ディスポ)防水シーツです。ロールタイプはミシン目でカットできます。メディカルシーツNは、滑り止めが効いた特殊防水フィルムをラミネート加工しています
材質パルプ、ポリエチレン 寸法(m)30×44.4 アズワン品番68-5063-59
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

自由自在な「動き」を表現!何度もリメイク可能創作中何度でも梳かしながら使用できる リメイク性に優れたスタイリングスプレー。動きを仮止めする感覚で使用でき、美しい艶感と柔らかなホールド感を表現します。カーラー前やアイロン前、ハーフウェット時にも使用できる多機能タイプです。毛先のカールや毛流れ、ふわっと感やリッジ感にはコレ。思い通りの形にほぐせます。
香りフルーティーフローラル
1本(165g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

厚さ30mmの極厚タイプで床つきを感じさせないボリュームのあるラグです。シープ調ボア素材でもこもこ、ふわふわ触感です。表地基布には吸湿発熱効果があり、身体から発する水分を吸湿し熱を生み出します。カールした毛足に暖かい空気をたっぷり含み、冬でもあたたかく過ごせます。裏面にすべり止め加工を施しているため、ラグがずれにくく安心してお使いいただけます。極厚ウレタンなので、防音効果もあります。お子様やペットのいいるご家庭や、集合住宅の騒音対策にもぴったりです。ホットカーペット対応です。輸送・持ち運びがしやすい圧縮梱包を行っています。開梱すると、折りじわやウレタンの潰れによるゆがみが生じる場合がありますが、使用しているうちに解消されます。
材質【表地】毛羽部分:ポリエステル100%、地糸:レーヨン50%、ポリエステル50%【裏地】ポリエステル100%、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【縁材】ポリプロピレン100%【中材】ウレタンフォーム 厚さ(mm)(ウレタン)30 目付(g/m2)200
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)