54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシムラ電波時計
カレンダー表示の電波時計。吊下げと置き型の2種類取付。12時間と24時間の表示切替。アラーム/スヌーズ機能付。
用途車内の小物 幅(mm)105 高さ(mm)180 奥行(mm)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電池交換不要のソーラー時計。 夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池リチウムコイン電池CR1616 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日 質量(g)108 電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル 電波受信機能長波JJY
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

電波時計/車内外温度/電圧を表示。白文字と青文字の切替。
用途車の車内用品 幅(mm)145 高さ(mm)180 奥行(mm)38
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

カレンダー表示付きの電波時計。夜でも見やすいブルーバックライト。両面テープ貼り付け。
用途車内の小物 使用電池CR2032 電波受信機能長波JJY(標準電波) 受信周波数40/60KHz 寸法(縦×横×奥行)(mm)35×84×19 液晶表示月/日/曜日/時/分/秒電波状態 受信頻度自動4回/日
1個
2,798 税込3,078
欠品中

ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス 寸法(mm)39.4×270×7.9 サイズメンズ 質量(g)48.6 表示方式アナログ 材質(ケース)アロイ 防水仕様日常生活用防水 材質(チェーン) 防水
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
ブラック コード長さ(m)車外温度センサーコード:約2 電源コード(m)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V 付属品金属ステー、両面テープ ブラック 質量(g)135 コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光) 温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃ 電池寿命約1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
質量(g)52 使用電池LR44
1個
979 税込1,077
当日出荷

カシオ計算機目覚ましクロック
暗所での探し物に便利なミニライト付きのおしゃれなアラームクロックです。 ラインアップには部屋の雰囲気に合わせて選べる、黒、白、アイボリーの3色をご用意。 文字板にはホワイト(1JF/7JF)と、ホワイトベージュ(9JF)を採用しました。 電子音アラームなどの便利な機能も搭載しています。
質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×77×37 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂 機能暗い所での探し物に便利なミニライト(スーパーイルミネーター) 使用電池アルカリ乾電池単3形 電池寿命約1年 LEDLEDライト(文字板照明) アラーム電子音アラーム(4段階で変化) スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。 明るさ調節機能付きです。(手動/3段階) 日付表示付きです。 角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。 USBポートに挿し込むだけで使用できます。
スモーク コード長さ(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22 電池コイン電池(LR41×2個)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 動画あり
暗い場所でライトが自動点灯 時刻・カレンダーが見やすいです 時刻も自動で修正する電波式 置掛兼用なので場所を選びません
用途掛時計・置時計として 材質ABS樹脂・ガラス 寸法(mm)316×252×58 ホワイト 質量(g)1200 種類置掛兼用時計 精度月差±30秒(非電波時) 表示方式アナログ・デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)316×252×58 機能電波時計・ステップ秒針・温度表示(-19.9~+50℃)・湿度表示(10~95%RH)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)・ライト自動点灯(光センサー式)・置掛両用 使用電池単3形乾電池×1・単2形乾電池×4 電池寿命時計用・約1年 温度湿度表示用・約10カ月
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途携帯関連 付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032) ブラック 質量(g)30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途温度、湿度の計測に。 トラスコ品番160-6372 幅(mm)160 材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂 高さ(mm)160 質量(g)134 奥行(mm)19 最小表示2% 測定項目温度、湿度 測定対象温度、湿度の計測 温度設定範囲(℃)-10~50 最小表示(℃)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

適切な温湿度管理で省エネを。 大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質ABS、PS 寸法(mm)Φ182×32 ホワイト 測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約230 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 1目盛温度2℃/湿度5% 分解能温度:2℃、湿度:5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182 最小目盛2℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)-20 ~ 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32 温度表示方式アナログ
1台
1,798 税込1,978
欠品中

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)115(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301213。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:52mmメーターホール用アナログ時計。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ52mm。重量[キログラム]:0.141。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-301289,NA0-0080,NA0-0081,NA0-0082,NA0-0083,NB0-0080,NB0-0081,NB0-0082,NB0-0083,NA0-301362
質量(kg)0.141 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプ52mmメーターホール用アナログ時計 径(Φmm)52 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-301289,NA0-0080,NA0-0081,NA0-0082,NA0-0083,NB0-0080,NB0-0081,NB0-0082,NB0-0083,NA0-301362
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式一体型 電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ1.5 解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子200万画素 CMOS 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 画素数200万 フレームレート27.5fps 画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HDR204G ドライブレコーダー HDR204G コムテック 動画あり
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用! 大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。 HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。 オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート27.5fps 記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 撮像素子1/2.7型CMOSセンサー 画角水平136° 垂直70°(対角168°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5 質量(g)113(取付ステー含む) 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種12V/24V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F2.0 レンズ材ガラス 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度320×240 取付方式一体型
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V 付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー ブラック 質量(g)100 コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (文字発光) 温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定) 取付方式一体型 電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27 電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時) 液晶サイズ1.5 解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず) 画素数100万 フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps 画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 取付方式分離型 本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ1.5型 消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時) 解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画MOV(H.264) 画素数200万画素/100万画素 フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト 付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く 質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58 電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24 対応日本語/英語 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上) 解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く) 画素数200万画素CMOS 消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時) フレームレート28fps 画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 モニターサイズ1.5
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

セルスタードライブレコーダー
RoHS
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ 付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書 質量(g)105 規格VCCI クラスA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 電源電圧(V)DC12/24 記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138° トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3 フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps 画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

信頼の日本製 200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー 12V/24V車対応 地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減! LED信号機対応 小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして 保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると 古い保護ファイルから上書き保存されます。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 取付方式一体型 本体質量(g)約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ1.5型 消費電力(mA)210(DC12V時)/約120(DC24V時) 解像度動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD) 撮像素子200万画素CMOS 記録ファイル形式動画MOV(H.264) 画素数200万画素 フレームレート27.5fps 画角【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5) 記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度記録:1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ10.88型カラー液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(4.38MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

前方・車内・後方 3つのカメラで守る GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 NX-DR303があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 取付方式分離型 本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ2.7型 消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時) 撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画MOV(H.264) 画素数200万画素/100万画素 フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps 画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角) 再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
1個
21,980 税込24,178
欠品中

HDR965GW ドライブレコーダー HDR965GW コムテック 動画あり
夜間の後方も鮮明に記録が可能! リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載 前後2カメラFullHD200万画素 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 動作温度範囲(℃)-10~60 記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720) フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps 記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー 画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6 質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38 取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ 画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素 機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○ センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能) 音声録音○(ON/OFF可) 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶 適合車種12V/24V車 保証期間3年(消耗品は除く) F値F2.0《リヤカメラ》F2.0 レンズ材ガラス 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 解像度320×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定) 本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90) 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動) 有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載 機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション) 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時) 解像度1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 言語表示日本語/英語 フレームレート27.5fps 音声ON/OFF可能 画像補正HDR 画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

【7つの機能で快適なドライブをサポート!】。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。先行車接近お知らせ機能。先行車発進お知らせ機能。前方信号お知らせ機能。ドライブサポート機能。車速アラーム機能。
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ 質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g 電源電圧DC12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2 センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能) 対応12V車 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素 機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能 構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位 記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨 消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下 液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶 総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素 保証期間3年(消耗部品および付属品は除く) 保護機能SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能 撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1 記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分 フレームレート27.5fps/17.5fps 画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°) 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画 再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く) GPS
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定) 質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5 形式映像ファイル:動画 MOV(H.264) 電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用) 電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応 センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動) 構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2) 記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB) 消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時) 解像度記録:1920×1080(FullHD) 視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角) 画面サイズ2.7型液晶モニター 言語表示日本語/英語 記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載) フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc 音声ON/OFF可能 画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
1台
17,000 税込18,700
翌日出荷

車種専用設計の為、フィット感は抜群! 味気ない純正のエアコンダイヤルを高級腕時計のような風合いでラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出します。 3次元立体成型された合金ボディにクロームメッキコーティングを施し、オーストリア製スワロフスキー(R)・クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に装飾されたジュエリーのようなドレスアップパーツ。 一気に純正エアコンダイヤル周りの見た目をラグジュアリーな車へと変化させます。 機能面では、純正の機能を損なう事なくご使用頂けます。 取り付けは、両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スワロフスキー:クリスタル 適合車種30系アルファード/ヴェルファイア デザインT-A
1セット(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

セルスタードライブレコーダー
RoHS
前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。 STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応! 本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。 前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。 準天頂衛星みちびきに対応。 オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。 安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。 死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。 耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。 駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。 自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA セット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書 質量(g)本体:109、別体カメラ:21 コード長さ(m)カメラ接続:9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H) 電源電圧(V)DC12/24 外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 液晶パネル2.45インチワイド液晶 保証期間3年 視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps) F値2 画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1° 動作温度範囲(℃)-10~+60 画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG GPS有り
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

スマホと同期して正確な時刻を表示。電話の着信・SMS・天気・メール・SNSのプッシュ通知を表示。
用途車内の時計 付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池CR2032(データ保持用) BK 質量(g)30 電源5V0.5A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×42×12 対応アプリケーションiOS:Smart Clock+、Android OS:Smart Clock 動作温度範囲(℃)0~35 システム対応iOS11.0以上のiPhone、Android9以上のスマートフォン
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

業界初リアカメラが選べる全方位360°ドライブレコーダー!専用の別体カメラで後方録画又はRCAのバックカメラ等で後方録画を選べます。(※専用の別体カメラはオプション品:GDO-51。RCAのカメラはRCA変換ケーブルセット:GDO-52が必要です。)CS-363FH本体はSTARVIS:IMX307搭載で夜間・トンネルなどの少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。200万画素、HDR搭載。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。安心安全の3年保証です。前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!選べるオプションで後方もしっかり録画!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。ナイトクリアVer.2:STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。IMX307搭載<夜に強く高画質>:STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVISTMおよびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。フルハイビジョン録画:フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載:HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示:政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。microSDカードメンテナンスフリー:独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。安心のGPSおしらせ機能 「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。最大12時間/パーキングモードを搭載:常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。ボタンを押すだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-41(2A/5m)が必要です。※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度:本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。録画ファイルロック機能:大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。タイムラプス録画機能:1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。1ファイルに30分間の映像データが記録されます。通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。常時録画:LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。イベント録画(自動):常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画後、常時録画に戻ります。クイック録画機能(手動):イベントを手動で録画する機能です。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。本体は様々な車種に取り付けが可能:車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOKです。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計:セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。自動録画開始:セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能:QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。12/24V車対応:普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。LED信号機に対応:ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。大容量32GBmicroSDカード付属:ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属。TLCに比べて熱に強く優れているMLCタイプ採用。速度や時計の表示:内蔵のGPSで取得した走行速度、時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載:録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様●3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)●HDR有り●VCCI:クラスA●インターネット地図連動有り●外部映像出力無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画圧縮:録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG 付属品ドライブレコーダー本体、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、ファーストステップガイド、ボールジョイント(本体・ストレート)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付 電源電圧DC12V/24V 本体寸法(mm)本体:110(W)×30(D)×54(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 96(H) 本体質量(g)122 対応外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカー製オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、車内カメラ:水平188° 垂直102° 対角190° トリガー【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps) F値2 画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム 画角【録画】FullHD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、HD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、D1:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190° 動作温度範囲(℃)-10~+60 GPS有り
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。2カメラだからゆがみが少ない。社内側180°暗視カメラ。赤外線LED搭載。録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー。ナイトクリアVer.2 車外カメラ車内カメラ。STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。ナイトクリアなし。ナイトクリアあり。ナイトクリアVer.2。STARVISIMX307搭載 <夜に強く高画質>。STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2 光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、。監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVIS(TM)およびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。STARVIS。フルハイビジョン録画 車外カメラ車内カメラ。フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。フルハイビジョン前方。前方。フルハイビジョン車内。車内。FULLHDフルハイビジョン録画。1920 1080。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 車外カメラ車内カメラ。HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。360°パノラマ再生!専用ビューアソフト。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。360°パノラマ再生できる!。また、赤外線LEDにより、前後の映像の色味が合わない場合があります。交通事故報告書。「交通事故報告書(XLSファイル)」の書き出しも可能です。ファイルを開くにはMicrosoft Excel(2007以降推奨)が必要です。専用ビューアソフトはWindows専用です。専用ビューアソフトダウンロード。準天頂衛星「みちびき」の。「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心。スーパーキャパシタ。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属。microSDカードメンテナンスフリー。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードメンテナンスフリー。SDカード書き込み禁止モード検知機能。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!。microSDカードの交換を促す画面を表示!。撮り逃しを防ぐことができます。128GBのSDカードに対応。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。ドライブレコーダー専用 microSDカード。安心のGPSおしらせ機能。ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。ドライブ中の危険なエリアを警告。「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。すべて無料!「GPSおしらせ機能」のデータを常に最新に!!。スマートフォンアプリ「MyCellstar」で各種データのダウンロードをおこない更新できます。もちろんPCからも利用可能!。WindowsとMac両対応。アプリは下記からダウンロード。Google playダウンロードリンク。最大12時間/パーキングモードを搭載。常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ。バッテリーを保護。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。パーキングモード画像設定。パーキングモード録画画像の設定ができます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。3つの録画モード。常時録画モード。LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。常時録画モード。イベント録画モード(自動)。常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。イベント録画モード(自動)。クイック録画機能(手動)。イベントを手動で録画する機能です。microSDカードの録画時間。ワンプッシュでクイック録画。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。いろいろな車両に取り付け可能。セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。取り付け例。取り付け例。セーフティレーダーとケーブル一本で接続!。カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、ケーブル一本で映像出力や電源入力ができます。セーフティレーダーと接続可能。取り付け例。セーフティレーダー、オプションの接続対応については下記対応表をご確認ください。映像のみレーダー以外の外部モニターに出力することも可能です。オプションについては下記対応表をご確認ください。セーフティレーダー・ドライブレコーダー接続対応表。その他の機能。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。VCCIマーク。VCCIマーク:本機はクラスB適合品です。VCCIについて詳しくはコチラ。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。衝撃を検知。3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。自動録画開始。セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。エンジンをONにするだけで、自動録画開始。映像録画時に音声も録音可能。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能。QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。取扱説明書QRコード。12/24V車対応。普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。12/24V車対応。ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!。真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。6枚のレンズで広角・高画質を実現。大容量32GBmicroSDカード付属。ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属しています。大容量32GBmicroSDカード付属。主要諸元。記憶容量:32GB(SDHC)。スピードクラス:スピードクラス10。動作温度範囲:-25℃~+85℃。時計の表示。設定した時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載。録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 センサー【3G】有り(衝撃感度 10段階) 機能HDR有り 視野角水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°) 撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー 画質【録画】FullHD、標 準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD 高画質(6Mbps)、標 準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1 高画質(3Mbps)、標 準(2Mbps)、低画質(1Mbps)、【録画画角】FullHD、HD:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)、D1:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°) F値2 画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 録画方式【録画トリガ】通常時 GPS有り microSDカード8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷