平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ厚手
主なワークパーツ
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ厚手
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。
建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
厚さ(mm)0.5
適合用途粗面
主なワークパーツ
速乾性の両面テープ。
仕様タイルカーペット固定用
幅(mm)50
コード50088744
アズワン品番65-0480-09
危険物の類別非危険物
カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用
厚さ(mm)0.4
長さ(m)15
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワークパーツ
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40
主な用途床材固定用
基材スフ材
テープ厚さ(mm)0.38
粘着剤ゴム系粘着剤
カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用)
Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に
トラスコ品番436-0834
質量(g)540
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
仕様手で切断可能
トラスコ品番792-8581
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
質量(g)360
長さ(m)20
主なワークパーツ
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。
厚さ(mm)0.5(全点)
粘着力0.4N/10mm
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に
幅(mm)50
厚さ(mm)0.25
色ブルー
長さ(m)20
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)1面/18.59、2面/7.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(30巻)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 厚手
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ厚手
主なワークパーツ
裏紙はがして貼るだけのシールタイプ。※クッションフロア用 強力両面テープ(タイルカーペット・マットなどの床材に使える)。※。※クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです。※テープが途中で切れないから、はがしやすい。※薄手だから仕上がりがキレイ
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:紙
幅(mm)50
長さ(m)5.5
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

布両面テープ カーペット用
モノタロウ
¥669
税込¥736
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
巻戻し力(N/10mm)0.49以上
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
カーペット・マットの固定に。粗面にもしっかり接着。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番65-9316-34
1巻
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間20~180分
外観乳白色 ペースト状
保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
アズワン品番65-9316-35
1巻
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
アズワン品番65-9316-36
1巻
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番65-9316-38
1巻
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番65-9316-37
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別厚手両面テープ
厚さ超厚手
タック(ボールNo.)32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]
主なワークパーツ
仕様カーペットタイル
タイプ再剥離タイプ
種類アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約35~60m2
適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
1缶(3kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
厚さ(mm)0.5
テープ地色白
芯径(mm)77.4(3”)
アズワン品番64-7956-17
1巻
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
テープ地色白
芯径(mm)77.4m(3”)
アズワン品番64-7956-16
1巻
¥925
税込¥1,018
当日出荷
塩化ビニル系カーペット専用両面粘着テープ
用途クッションフロアの固定に最適です。テープは薄くて強いフィルムを使用していますので表面の段がつかずきれいに仕上がります。なお、ご使用の場合、カッターもしくはハサミ等でお切りください。
ニードルパンチカーペット用接着両面テープ。両面に接着剤が塗布してあり、下地への貼り付けと継ぎ目の突合せが簡単。
用途パンチカーペット
規格10巻(幅50mm×15m巻)
素材ブチルゴム、布
1箱(15m×10巻)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープ
引張強度(N/25mm)120
引張強度(N/10mm)48
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
厚さ(mm)0.26(全点)
粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
強力粘着剤はがし。
両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。
不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去
使用希釈倍率原液
使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に対応接着剤:酢酸ビニール系(木工ボンド)・合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系の接着剤および両面テープ
用途じゅうたん・カーペット・クッションフロア・ロンリウム・Pタイルなど剥がした跡の残った両面テープや頑固で落としにくい接着剤の除去
成分ケトン系第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用
色青
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途固定・仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着/強粘着、両面
粘着タイプ強/弱粘着
RS Pro 両面紙テープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。このテープは、特殊構造の接着剤を塗布した紙コーティングテープで、剥離紙と交互に実装して簡単で手間のかからない方法です。この特殊構造の接着剤は、強力な接着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強い粘着力があるため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力な特殊構造の接着剤を使用した紙コーティングテープとして設計されており、リリースライナーとインターリーブすることで、空騒ぎのない使用が可能になります このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
RS Pro 両面ポリエステルテープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ