242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメダデンキBMCガイシ
エコ商品
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメダデンキCBSガイシ
エコ商品
仕様高圧用 材質(本体)ポリプロピレン(黒色) 材質(アダプター)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適 直径(Φmm)45 高さ(mm)約50 対応支柱直径14~20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)約25 直径(mm)約17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
719 税込791
当日出荷

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

末松電子製作所ガイシ用ドライバー
エコ商品
ガイシの蝶ナットの締め付け、緩めに。大金具にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

末松電子製作所フェンスガイシ
エコ商品
既存の様々な大きさのフェンスなどに、対象動物によって設置が可能な電気さく取付け用のガイシです。 低コストで電気さくを設置することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協進電機エコ碍子
エコ商品
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄 仕様表面漏洩距離:130mm 公称電圧(V)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス60Kv 耐電圧(kV)(乾燥)22 公称電圧(kV)6.6
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所C2ガイシ(木杭用)
エコ商品
木ねじ付。
長さ(mm)83 幅(mm)約49 厚さ(mm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質エポキシ 許容電流(A)500 定格電流(A)400 適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV)7.2 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所Qガイシ(FRP14mm支柱用)
エコ商品
FRPポール直径14mm専用ガイシです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

末松電子製作所Eガイシ(鋼管支柱14~20mm用)
エコ商品
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46 直径(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,098 税込7,808
4日以内出荷

末松電子製作所Rガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
エコ商品
用途コーナー部、畜産用など 長さ(mm)約30 高さ(mm)約55 直径(mm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

カメダデンキガイシ付き高圧中継端子台
エコ商品
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

末松電子製作所Sガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
エコ商品
コード取付けに最適です。
高さ(mm)約50 直径(mm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

末松電子製作所Wガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
エコ商品
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190 高さ(mm)約34 直径(mm)約33 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

末松電子製作所Rガイシ(鋼管支柱14~20mm用)
エコ商品
用途コーナー部、畜産用など 長さ(mm)約30 高さ(mm)約55 直径(mm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

末松電子製作所Pガイシ(鋼管支柱14~20mm用)
エコ商品
材質プラスチック 高さ(mm)約55 直径(mm)約53 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,898 税込8,688
4日以内出荷

泰和電気工業TP形 電線分岐用碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質PP樹脂 外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ) 許容電流(A)300 定格電流(A)250 材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ) 材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ) 色(本体) 材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし) 商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所Eガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
エコ商品
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46 直径(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

末松電子製作所Wガイシ(鋼管支柱14~21mm用)
エコ商品
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190 高さ(mm)約34 直径(mm)約33 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm)6.35 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

末松電子製作所FQ2ポール
エコ商品
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単にできるガイシ付ボール
直径(Φmm)14 長さ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

協進電機銅帯垂直クランプ
エコ商品
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
適合厚さ(mm)~18 適合ピッチ(mm)量産型ES-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協進電機丸線クランプ
エコ商品
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M10×70 寸法L(mm)70 寸法W(mm)25 寸法P(mm)50 適合ピッチ(mm)普通型ピッチ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

協進電機電線クランプ
エコ商品
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M8×65 寸法L(mm)65 寸法W(mm)30 寸法P(mm)50 適合ピッチ(mm)軽量型ピッチ32ES-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

末松電子製作所おじろスプリング14mm
エコ商品
フェンスガイシ用のFRPポール専用のスプリングです。
直径(mm)約14 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

末松電子製作所ゲッターパイル
エコ商品
ガイシ取付け用の樹脂被膜鋼管支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 付属品鍵2枚付、棚板2枚付 材質本体:スチール、窓:アクリル 高さ(mm)1030 タイプ窓付3枚引戸型 間口(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。3枚引戸が連動するパンタグラフ機構でスムーズな動作で開閉します。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 材質本体:スチール、窓:アクリル タイプ窓付3枚引戸型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 仕様鍵付、ラッチ付 付属品鍵2枚付、棚板3枚付 材質本体:スチール 高さ(mm)1170 タイプ3枚引戸型 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。 付属品鍵2枚付、棚板2枚付 トラスコ品番362-1645 材質本体:スチール、窓:アクリル 高さ(mm)1030 タイプ窓付引戸型 奥行(mm)400 間口(mm)800 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×347×983 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)38 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

TRUSCO書庫
エコ商品
用途完成品 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) ネオグレー 種類スチール・引違い RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)60 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
55,809 税込61,390
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)