1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
シールの余りが8mmで一定にできます。
トラスコ品番849-7945
適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番306-1493
長さ(mm)(ガイドレール)726
型式KT-270
質量(kg)2
角度(°)(開先切断)0~45
有効長(mm)(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
厚生労働省の「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づき製作された感染性廃棄物識別のためのマーク入りシール。廃棄物の種類に応じてお使い分けください。
寸法(mm)80×80
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に
仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983G-101
材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤
寸法(mm)約66×137
質量(g)6
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041
セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本
質量(kg)約4.3(除コード)
電源(V)AC100
消費電力(W)500
対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)5
機能溶着
適合厚さ(mm)0.4
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-2008
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5688。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 05-16。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 05-16。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 05-16
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-0737。1984-2004年ビッグツインおよび1986-2003年XL用バルブガイドシール。備考:4個パック
備考4個パック
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ガス切断作業に欠かせません。
カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。
もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-1005。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
1個
¥11,081
税込¥12,189
7日以内出荷
1個
¥39,960
税込¥43,956
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ