ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
厚さ(mm)4.16
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)58
マウントG8(マルチマウント)
ソーチェンピッチ(inch)0.325
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー
材質高耐久クロモリ鋼
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用
適合ソーチェーン:21BP-64E
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
長さ(mm)370
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .058"
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)56.9
マウントG8(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II
寸法(mm)ゲージ:1.5
タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバー
ピッチ0.325
マウントバー:HSM
先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
.325ピッチのスリムタイプガイドバーです。歯数はSLタイプと同じ11個です。 長さは13”-24”と幅広く 取り扱っており、プロに最も人気のあるガイドバーです。 FVタイプをスリムにしたタイプで、FVタイプ より軽量で、キックバックも少ないという利点があります。 60ccクラスの大排気量チェンソーまで対応 しております。 また、SKタイプは樹脂を埋め込むことにより約20%の軽量化されております。
適合ハスク346XP/357XP/550XP/560XP等
ピッチ.325”
ゲージ.058”(1.5mm)
新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
ピッチ0.325
簡易的な製材器です。ガイドバー20インチまで。
推奨のガイドバー長さ18-20インチ、またチェンソーの排気量50cc以上を推奨します。
寸法(cm)L61×W32×H47
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)3.5
能力(kg)(吊り下げ)750
仕様ガイドバー/14インチ(350mm)
適合本体CST310S
使用チェーン91VG52E用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。
ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合ハスクバーナチェンソー用
適合メーカーハスクバーナ
関連キーワード