33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355 タイプ汎用
1箱(25本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニックコネクト直流用ガウジングカーボン
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
タイプ標準タイプ
1箱(50本)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355 タイプ汎用
1箱(50本)
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニックコネクト交流用ガウジングカーボン
交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
棒長(mm)305
1箱(50本)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。 溝幅(mm)7~9 質量(g/本)約14 溝深さ(mm)3~5 棒長(mm)305 棒径(Φmm)5.0 使用電流(A)150~200 穴径(mm)約8 切代(mm)約8
1箱(100本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。 溝幅(mm)9~11 質量(g/本)約24 溝深さ(mm)4~6 棒長(mm)355 棒径(Φmm)6.5 使用電流(A)200~250 穴径(mm)約10 切代(mm)約9
1箱(50本)
3,798 税込4,178
当日出荷

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD
RoHS
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/オレンジ
1箱(3.5kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
棒端/紫
1箱(5kg)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。 溝幅(mm)11~13 質量(g/本)約38 溝深さ(mm)6~9 棒長(mm)355 棒径(Φmm)8.0 使用電流(A)250~350 穴径(mm)約12 切代(mm)約11
1箱(50本)
3,898 税込4,288
当日出荷

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。 溝幅(mm)14~16 質量(g/本)約68 溝深さ(mm)10~13 棒長(mm)355 棒径(Φmm)11.0 使用電流(A)450~600 穴径(mm)約15 切代(mm)約14
1箱(50本)
5,598 税込6,158
6日以内出荷

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。 溝幅(mm)6~8 質量(g/本)約10 溝深さ(mm)3~4 棒長(mm)305 棒径(Φmm)4.0 使用電流(A)150~200 穴径(mm)約8 切代(mm)約7
1箱(100本)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

イビデンケミカルガウジングトーチ
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)2 使用電流(A)アーク/最大700 仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm 使用空気圧力(MPa)0.5~0.7 空気流量(m3/min)0.6~0.8
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。 溝幅(mm)12~14 質量(g/本)約45 溝深さ(mm)6~10 棒長(mm)355 棒径(Φmm)9.0 使用電流(A)350~400 穴径(mm)約13 切代(mm)約12
1箱(50本)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)275-400 適合マグネシュウム以外の全金属 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格二酸化鉄
1パック(18本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。 溝幅(mm)13~15 質量(g/本)約50 溝深さ(mm)8~12 棒長(mm)355 棒径(Φmm)9.5 使用電流(A)350~450 穴径(mm)約14 切代(mm)約13
1箱(50本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)250-350 適合マグネシュウム以外の全金属 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格二酸化鉄
1パック(28本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2
RoHS
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。 棒端/赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチアークガウジング棒マグナ 100
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)250-350 適合マグネシュウム以外の全金属 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格二酸化鉄
1パック(12本)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチアークガウジング棒マグナ 100
エアー無で使えるアークガウジング棒です。
用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)275-400 適合マグネシュウム以外の全金属 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格二酸化鉄
1パック(10本)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素アーク熔断は、操作が簡単で安価な器具で行える事から、長きにわたり行われてきた方法ですが、使用する電極棒の価格(高価)やフラックスの保護(水中での剥離)等に問題がありました。 そこで、約30年前に特殊鋼管に二重コーティングを施した画期的な水中熔断電極棒を開発し、フラックスの剥離や電撃からの危険性が無くなりました。
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷


1箱(50本)ほか
8,490 税込9,339
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



スターカッテンド 酸素アーク工業 動画あり
酸素アーク工業スターカッテンド
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。 ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。 スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
1箱(50本)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~55 定格出力電流(A)600 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)47.7(36.6kW) 適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)50 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600 最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)15~45 定格出力電流(A)500 入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292 定格入力(kVA)31.5(28.0kW) 適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500 最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
1セット
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 動画あり
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71 外形寸法(mm)395×710×810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 出力電流(A)連続:500 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)45(手溶接:36) 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)80/88 関連資料(7.25MB) 定格入力27.2kVA/26.1kW メモリー数溶接条件:100
1セット
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter M500GSⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘン 動画あり
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71 外形寸法(mm)395×710×810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 出力電流(A)連続:500 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)45(手溶接:36) 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)80/88 関連資料(7.25MB) 定格入力27.2kVA/26.1kW メモリー数溶接条件:100
1セット
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Welbee Inverter M500GSⅡ セルフシールド仕様 ダイヘン 動画あり
ガウジングとセルフシールド溶接を併せ持つ1台4役の多機能溶接機です。半自動から自動機まで幅広い範囲で高い溶接性能を発揮します。突出し長さの変化や高速溶接でもアーク長の変化が少なく、均一なビード外観を実現します。アークが不安定になりやすいパワーケーブル延長時に使用することで外乱による影響を最小限に留め、安定した溶接が行えます。ファンクション番号「38」を設定することで、正極性(パワーケーブルのプラス・マイナスを逆に接続した状態)で溶接が行えます。亜鉛めっき鋼板の溶接などで使用する正極性専用ワイヤも簡単にお使いいただけます。最大500Aの出力で、Φ5~9.5mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に対応可能です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。優れた耐風性能により、建築・橋梁・鋼管杭の屋外現場溶接に最適です。深溶込みモードを搭載しておりますので通常モードと比較して、より深い溶込みが得られます。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。使用率や周囲温度に応じて冷却ファンの回転を制御することで、粉塵などの侵入を最小限に防ぎます。さらにケースを開けずにエアブローができ、塵や埃の清掃がらくらく。
質量(kg)71 外形寸法(mm)395×710×810 出力電圧(V)12~45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)500(手溶接:400) 出力電流(A)連続:500 相数三相 定格使用率(%)100 定格負荷電圧(V)45(手溶接:36) 出力電流範囲(A)30~500 最高無負荷電圧(V)80/88 関連資料(7.25MB) 定格入力27.2kVA/26.1kW メモリー数溶接条件:100
1セット
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A! 溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能 エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)800 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:70 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)450/480 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6 全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195 乾燥質量(kg)740 適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6 燃料タンク容量(L)46 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500 定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)63 エンジン型式クボタV2403-K3A 音響パワーレベル(dB)89 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
1台
3,698,000 税込4,067,800
8日以内出荷

溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。 耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)633 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:60 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)330/350 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9 全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060 乾燥質量(kg)588 適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400 定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)65 エンジン型式ヤンマー3TNV76 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
1台
2,998,000 税込3,297,800
8日以内出荷