34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~30 適合(火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番820-2721 セット内容適合火口3本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~100 付属品適合火口3本 適合火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番828-9251 型式大型A号 全長(mm)517 タイプメッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な携帯式焼きごて用の「スティ付トーチ」です。電子着火方式。約30秒で角根部の焼烙可能。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能。ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能
用途スティ付トーチのみとなります。その他付属品に関しては別途ご購入が必要となります
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)148 本体寸法(mm)450×680×805 定格出力120A/200V 出力範囲30~120A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ 質量(kg)67 本体寸法(mm)330×550×700 定格出力80A/150V 出力範囲20~80A 定格使用率(%)1 定格入力三相 200V
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減 定格使用率(%)100 質量(kg)148 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809 定格入力(kVA)28.3(27.5kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)200 出力電流範囲(A)30~120
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)45 本体寸法(mm)309×567×518 定格入力200V
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能 定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40 仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式 質量(kg)45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518 定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW) 相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接) 定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26 出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150 最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75 入力電圧許容範囲(V)200±10%
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT-01S 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)470 質量(g)635 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小池酸素工業自動遮光溶接面 G2.0
・スーパークリアフィルター#2搭載・KADFシリーズ史上最高肉眼に近いクリアな視界・広い視野を確保したワイドスクリーン・面体の重心を改良し、首の負担を軽減
用途被覆アーク溶接・MAG/MIG溶接・TIG/TIGパルス溶接(直流・交流)・エアカーボンアーク切断・プラズマアーク溶接/切断・トーチろう付・トーチはんだ付・ガス溶接/切断・砥石による研削/切断 仕様【アーク感知器】5個所配備 質量(g)485 電源【ON/OFF】全自動 感度【アーク検知】デジタル式5段階調整 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【カートリッジ部】133×114×9 保護等級【遮光】1/1/1/2(欧州 EN379規格による) 遮光度【未作動時】DIN2.0【遮光作動時】DIN5-及び、DIN9-13 有効寸法(mm)【液晶遮光部】80×95 切替時間【遮光開始時】1/25,000秒【遮光終了時】デジタル式5段階調整(0.05/0.1/0.3/0.6/1.0秒)
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCT35C デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT35C ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60) 電源切断:DCT-35C 切断トーチ仕様CT-0351 入力電圧(V)200±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)6.8(5.8) 定格入力(kW)5.7(4.4) 定格入力電流(A)35(25) 定格負荷電圧(V)130 出力電流範囲(A)10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V)278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511 質量(kg)23 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
719,800 税込791,780
翌日出荷

DCT60 デジタルエアープラズマ標準タイプDCT60 ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60 電源切断:DCT-60 切断トーチ仕様CT-0601 入力電圧(V)200/220±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)10.7(8.4) 定格入力(kW)9.3(6.2) 定格入力電流(A)60(40) 定格負荷電圧(V)140(135) 出力電流範囲(A)10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V)306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×305 質量(kg)15 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
779,800 税込857,780
翌日出荷

DCT60C デジタルエアープラズマコンプレッサ内蔵タイプDCT60C ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)40(60) 電源切断:DCT-60C 切断トーチ仕様CT-0601 入力電圧(V)200±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)11.1(8.8) 定格入力(kW)9.8(6.7) 定格入力電流(A)60(40) 定格負荷電圧(V)140(135) 出力電流範囲(A)10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V)278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×511 質量(kg)26 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

DCT35 デジタルエアープラズマ標準タイプDCT35 ダイヘン 動画あり
集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%)60 電源切断:DCT-35 切断トーチ仕様CT-0351 入力電圧(V)200/220±10% 相数三相(単相) 周波数(Hz)50/60共用 定格入力(kVA)6.5(5.5) 定格入力(kW)5.2(3.9) 定格入力電流(A)35(25) 定格負荷電圧(V)130 出力電流範囲(A)10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V)306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×304 質量(kg)12 冷却方式空冷 ケーブル長(m)10 使用ガスエアー 使用方法1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
579,800 税込637,780
翌日出荷

optrel(オプトレル)PANORAMAXX CLT
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接 (手棒溶接) MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨 仕様透明度(明状態):2.0 セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書 質量(g)610 種類被り式 規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格) センサー5個 遮光度(暗状態)4~12 視野パノラマ:6X 電流範囲(A)推奨:280 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~+55
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式。約30秒で角根部の焼烙可能。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能。ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能
用途除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷