高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別3バルブ方式
寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70
タイプ3バルブ方式
適合ガスHFC-134a
危険物の類別非危険物
1セット
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
エスコ品番EA999LA
セット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。
電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。
刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
スクレープ代(mm)約0.2~0.3
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449
質量(kg)0.1
適合替刃PKE01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番256-2154
全長(mm)130
質量(g)175
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
H型ハンドルコックです。
ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24
トラスコ品番758-7830
全長(mm)1350
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)780
定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
タンク容量(L)60
全高(mm)1140
使用燃料軽油
騒音値(dB)51/53
騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
4日以内出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別2バルブ方式
寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70
タイプ2バルブ方式
適合ガスHFC-134a
危険物の類別非危険物
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容ツールボックス1個2バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計10点セット
危険物の類別非危険物
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
用途R12〈ガス〉自動車専用
セット内容ツールボックス1個3バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本ポンプ用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計11点セット
危険物の類別非危険物
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
配送車両1台に1セット常備して保安対策
用途配送車両1台に1セット常備して保安対策
セット内容赤旗×1、赤色合図灯(手巻き充電式)×1、メガホン×1、発炎筒×1、ロープ(15m)×2、漏洩検地スプレー×1、木槌×1、ペンチ×1、プライヤー×1、木栓(大)×1、ゴムチューブ×1、はさみ×1、ナイフ×1、革手袋×1、バルブ開閉ハンドル×1、針金×1、ゴムシート×1、鉛版×1、紙粘土×1、シールテープ×1、アルミ栓×5、アルミ栓打込ポンチ×1、工具ケース×1、工具バック×1、車止め折り畳み式×2、イエローカード×1
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
リヤサスペンションのガスキャップを安全に引き抜く専用工具。
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
ドレメル ガスツール(2000、2200)のはんだ付け用先端工具のスペアパーツです。
トラスコ品番408-7615
質量(g)15
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390
使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)1.0
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40
装填数ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源単3アルカリ乾電池×2
表示方式ブザー音、LEDインジケーター
寿命センサー:約30時間
ウォームアップ時間約6秒
使用環境温度(℃)0~50
検知方式放電式
感度調整6段階
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大きな缶も小さな缶もらくらくガス抜き。針カバー付きで中身の飛び散りに配慮してます。片手で握って挟むだけです。
トラスコ品番564-4169
サイズ(cm)約25×6×1.2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)190×57×38
質量(g)約190
電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
表示(検知)ブザー・LED点灯
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式
感度調整Hi/Lo切換
プローブ長(mm)300
暖気時間(秒)約2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本
表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
音圧(警報)95dB以上/10cm
ガス採気方式拡散式
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
ガス用ポリエチレン管工具。サドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材サドル、サービスチー
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ
使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付
機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能
使用電源単3電池×4
使用環境絶縁フレキシブルチューブ
ポンプ吸引機能:インペラーポンプ
検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)
検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応
警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ
ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)10.65
仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)620
寸法(mm)【天板昇降】765~1105
色ホワイト
高さ(mm)765~1105
奥行(mm)435
使用工具プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
色(本体)ホワイト
昇降方式ガス昇降式
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4・5
昇降範囲(mm)765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス
付属品キャリングケース
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池
能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間25秒~90秒
使用環境温度(℃)(本体)0~50
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知。手元だけで漏れがわかるバイブ機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売)
測定方式半導体式センサ/吸引式
感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a)
検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
S-480S用オプションカートリッジ 。二酸化炭素ガス
関連資料SDSデータ(0.44MB)
1セット(98mL)
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。
ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。
マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。
フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。
市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。
メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。
カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)
付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル
質量(g)約240
規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格
センサー半導体式フロンセンサ
消費電力(W)(50/60Hz)6以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5
使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)
取付け方法2個口スイッチボックスに取付
警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定
警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他
付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)約370
電源単3電池×4
感度最高10ppm(メタンにて)
使用環境-10~60℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42
検知方式ブザー、LEDインジケータ
感度調整2段階切替、ゼロ機能付
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ